Spesifikasi
| Body Material | Stainless Steel 201 |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 1130x630x1060 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Material Conveyor | PVC Food Grade |
| Power (W) | 3000 |
| Roller Diameter (mm) | 135 |
| Roller Width (mm) | 350 |
| Thickness Adjuster (mm) | 3 to 26 |
| Voltage (V) | 220 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Mesin Dough Presser DPR-A350 adalah alat canggih yang dirancang khusus untuk menguleni dan memipihkan adonan dengan efisiensi tinggi. Mesin ini sangat cocok digunakan di industri roti, pabrik kue, dan berbagai usaha kuliner lainnya. Dengan menggunakan mesin ini, proses pengolahan adonan menjadi lebih cepat, mudah, dan konsisten, memastikan kualitas produk yang dihasilkan selalu prima.
Fitur Utama:
Konstruksi Kuat dan Tahan Lama: Dibuat dari bahan berkualitas tinggi yang menjamin ketahanan dan umur panjang.
Pengoperasian Mudah: Kontrol panel yang mudah dioperasikan.
Efisiensi Tinggi: Mampu menguleni dan memipihkan adonan dalam waktu singkat, menghemat waktu dan tenaga kerja.
Hasil Konsisten: Memastikan adonan diolah dengan konsistensi yang sempurna, menghasilkan tekstur yang diinginkan setiap kali.
Pemeliharaan Mudah: Desain yang memudahkan pembersihan dan perawatan, memastikan mesin selalu dalam kondisi prima.
Dengan Mesin Dough Presser DPR-A350, Anda dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk kuliner Anda, menjadikannya investasi yang tepat untuk usaha Anda.
Fitur Utama:
Konstruksi Kuat dan Tahan Lama: Dibuat dari bahan berkualitas tinggi yang menjamin ketahanan dan umur panjang.
Pengoperasian Mudah: Kontrol panel yang mudah dioperasikan.
Efisiensi Tinggi: Mampu menguleni dan memipihkan adonan dalam waktu singkat, menghemat waktu dan tenaga kerja.
Hasil Konsisten: Memastikan adonan diolah dengan konsistensi yang sempurna, menghasilkan tekstur yang diinginkan setiap kali.
Pemeliharaan Mudah: Desain yang memudahkan pembersihan dan perawatan, memastikan mesin selalu dalam kondisi prima.
Dengan Mesin Dough Presser DPR-A350, Anda dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk kuliner Anda, menjadikannya investasi yang tepat untuk usaha Anda.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
