Dua teknologi dominan adalah USB Power Delivery (PD) dan Qualcomm Quick Charge (QC). USB PD adalah standar universal yang digunakan oleh banyak perangkat, termasuk laptop, dan mampu menyalurkan daya hingga 240W melalui konektor USB-C. QC adalah teknologi milik Qualcomm yang banyak ditemukan pada perangkat berbasis Android. Untuk kebutuhan perusahaan, standarisasi pada adaptor dan kabel berteknologi USB PD sangat efisien karena dapat digunakan lintas perangkat, mulai dari smartphone hingga laptop, sehingga mengurangi jumlah jenis charger yang perlu disediakan dan mempercepat pengisian daya untuk meminimalisir downtime karyawan.
Adaptor multi-port, terutama yang berbasis teknologi GaN (Gallium Nitride), memungkinkan pengisian daya beberapa perangkat secara simultan dari satu sumber listrik. Di lingkungan kerja seperti ruang rapat, area kerja bersama (co-working space), atau bagi tim lapangan, ini sangat berharga. Satu adaptor dapat mengisi daya laptop, smartphone, dan power bank sekaligus, mengurangi ketergantungan pada banyak stopkontak dan menyederhanakan perlengkapan yang harus dibawa. Ukurannya yang lebih ringkas berkat teknologi GaN juga meningkatkan portabilitasnya.
Material sangat memengaruhi siklus hidup kabel, terutama dalam penggunaan bisnis yang intensif.
Nylon Braided (Nilon Teranyam): Menawarkan ketahanan tarik dan tekuk yang superior. Lapisan anyamannya melindungi kabel internal dari gesekan dan keretakan. Kabel ini ideal untuk tim lapangan atau lingkungan industri karena tidak mudah kusut dan lebih awet.
TPE/PVC: Merupakan material standar yang lebih fleksibel dan ekonomis. Namun, material ini lebih rentan terhadap keretakan atau robek setelah siklus tekuk yang berulang, sehingga kurang cocok untuk penggunaan berat.
| Product Name | Specifications | Price (IDR) |
| TRUSCO Non-Slip Mat MISUM-50 1pc | - Mass: 1.8 kg - Width: 500 mm - TRUSCO Number: 114-8485 - Material: Aquatic plants |
869,900 |
| monotaro Super Strong Adhesive Non-Slip Sheet Black 1pc | - Sheet Size: 225 x 145 mm - Material: Silicon - Color: Black - Thickness: 2 mm |
85,000 |
| IRIS OHYAMA Craftmen's Car Rack Mat WSRMT140 Black 1pc | - Color: Black - Outer Dimension: 1374x372x4 mm - Material: ABS resin, PVC |
489,900 |
| Seiko Sangyo Non-Slip Mat 3 Bk EE-18 Black 1pc | - Color: Black - Dimensions: 80x300x1 mm |
92,000 |
Berdasarkan Teknologi Pengisian Daya:
Adaptor Standar: Umumnya memiliki output daya 5 Watt (5V/1A), cocok untuk perangkat lama namun tidak efisien untuk gawai modern.
Adaptor Fast Charging: Mengadopsi protokol seperti USB Power Delivery (PD) atau Qualcomm Quick Charge (QC). Adaptor PD menjadi standar industri, mampu menyalurkan daya dari 20W hingga lebih dari 100W, cukup untuk mengisi daya laptop.
Adaptor GaN (Gallium Nitride): Merupakan evolusi dari adaptor fast charging. Teknologi GaN memungkinkan pembuatan adaptor berdaya tinggi dengan ukuran fisik yang jauh lebih ringkas dan efisiensi panas lebih baik, ideal untuk profesional yang sering bepergian.
Berdasarkan Jumlah Port:
Single-Port: Hanya memiliki satu port keluaran (USB-A atau USB-C).
Multi-Port: Dilengkapi dua port atau lebih, memungkinkan pengisian daya beberapa perangkat secara simultan. Sangat efisien untuk penggunaan di ruang rapat, charging station kantor, atau kendaraan operasional.
Berdasarkan Penggunaan:
Wall Charger: Dirancang untuk dihubungkan ke stopkontak dinding.
Car Charger: Dirancang untuk dihubungkan ke port lighter 12V di kendaraan.
Berdasarkan Tipe Konektor:
USB-A to Micro USB: Untuk perangkat Android generasi lama atau aksesori seperti power bank.
USB-A to USB-C: Kombinasi umum untuk menghubungkan perangkat USB-C ke port USB-A standar.
USB-C to USB-C: Standar modern yang mendukung fast charging dan transfer data berkecepatan tinggi secara penuh.
USB-C/USB-A to Lightning: Kabel khusus untuk perangkat Apple seperti iPhone dan iPad.
Berdasarkan Material dan Durabilitas:
Kabel PVC/TPE: Material standar, fleksibel namun memiliki siklus hidup tekukan (bend lifespan) yang terbatas.
Kabel Nylon Braided (Nilon Teranyam): Dilapisi anyaman nilon yang memberikan ketahanan superior terhadap tarikan, gesekan, dan kusut. Pilihan tepat untuk penggunaan di lingkungan kerja yang menuntut durabilitas tinggi seperti pabrik atau lapangan.
Untuk Lingkungan Kantor Korporas:
Pengadaan adaptor GaN multi-port dengan output USB-C PD dan kabel USB-C to USB-C adalah investasi jangka panjang. Jenis ini memungkinkan satu produk charger untuk digunakan pada berbagai perangkat, dari smartphone hingga laptop, sehingga dapat meningkatkan efisiensi ruang kerja.
Untuk Tim Lapangan dan Industri:
Faktor utama yang diperlukan pekerja lapangan adalah durabilitas dan fleksibilitas. Kabel nylon braided dengan panjang 1.5 hingga 2 meter memberikan jangkauan dan ketahanan lebih. Lengkapi kendaraan operasional dengan car charger multi-port yang mendukung fast charging untuk memastikan perangkat tim selalu aktif selama bertugas.
Untuk Perusahaan dengan Ekosistem Perangkat Apple:
Sertifikasi MFi (Made for iPhone/iPad) sangat disarankan agar terhindar dari ketidaksesuaian dengan perangkat. Menggunakan kabel atau adaptor non-MFi berisiko merusak perangkat perusahaan secara permanen. Pastikan semua aksesori untuk perangkat Apple memiliki logo sertifikasi MFi untuk menjamin keamanan dan kompatibilitas.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami