TRUSCO Non-Slip Mat MISUM-50 1pc

#Nomor SKU S043661329
Wishlist
Rp869.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MISUM-50
Unit 1pc
Material Aquatic plants
TRUSCO Number 114-8485
Mass (kg) 1.8
Width (mm) 500
Length (m) 3
M Code 39276598
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The mesh of aquatic plants cuts into the snowy road surface and stairs to secure a safe passage. Place it on the front door or parking space to make it easier to walk even in muddy places.
For fall prevention and slip prevention when walking. Reduces mud splash and prevents dirt.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan