AUKEY Cable Silicon Charger USB-C to Lightning

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
ColorWhite
Dimensions (mm)90x145x22
Length (m)1
MaterialSilicone
TypeUSB-C to Lightning

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
HIGH QUALITY MATERIAL Berbahan Silikon yang berkualitas tinggi yang lembut dan halus hingga aman terhadap kulit dan tahan terhadap 10.000 kali tekukan
NO MORE KNOTS Lapisan Silikon terbaru yang ramah terhadap kulit menyediakan sensasi lembut dan halus yang tahan terhadap kekusutan yang mengganggu
FAST SYNCRONIZE Kemampuan transfer data hingga 480Mbps
RAPID CHARGING Kemampuan pengisian daya yang cepat hingga 27 W, dapat menigsi dari 0% hingga 56% hanya dalam 30 menit
WIDELY COMPATIBLE Mendukung semua perangkat yang memiliki fitur Lightning Port
TERSERTIFIKASI MFi Sertifikasi MFi berarti menunjukan keamanan total dan kompatibilitas penuh dengan perangkat Apple

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan