AUKEY Cable Charger USB-C to USB-C

Sebelum PPN:
Rp60.900 - Rp189.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)90x145x22
MaterialBraided Nylon

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
HIGH QUALITY MATERIAL
Kabel dengan kualitas tinggi yang di desain untuk mengatasi setiap lekukan dan tekanan dalam sehari-hari

RUGGED DESIGN
Berbahan Braided Nylon yang berkualitas tinggi hingga dapat meningkatkan daya tahan dan
memastikan kekuatan dan ketahanan maksimum kabel

FAST SYNCRONIZE
Kemampuan transfer data hingga 480Mbps

WIDELY COMPATIBLE
Mendukung semua perangkat yang memiliki fitur Type-C

RAPID CHARGING ( 3 Ampere )
Menyediakan pengisian daya cepat hingga 60W untuk perangkat yang kompatibel

MULTIPLE VARIATION
Penuhi semua kebutuhan kabel kamu dengan 4 pilihan panjang kabel dari 0.3M 1M 2M 3M

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan