Pemilihan material sangat krusial dan bergantung pada lingkungan kerja:
EVA (Ethylene-Vinyl Acetate): Paling umum digunakan karena ringan, cushioning (bantalan) yang baik, dan tahan air. Cocok untuk maintenance umum, assembly, atau pekerjaan di area kering.
NBR (Nitrile Butadiene Rubber): Keunggulan utamanya adalah resistansi terhadap oli, pelumas, dan sebagian besar chemical. Ini adalah material wajib untuk kneeling pad yang digunakan di bengkel otomotif, area machining, atau lantai produksi yang rawan tumpahan.
Polyurethane (PU) Foam: Biasanya lebih padat (high-density) dan sangat awet. Menawarkan ketahanan sobek dan abrasi terbaik, ideal untuk penggunaan heavy-duty di permukaan kasar seperti konstruksi, pengelasan, atau area fabrikasi.
Kneeling pad industrial bukan sekadar "bantal". Kriteria utamanya adalah perlindungan ergonomis jangka panjang. Bantalan harus memiliki ketebalan memadai (umumnya minimal 1 inci atau 2.5 cm) untuk menyerap guncangan dan mendistribusikan tekanan pada sendi lutut. Materialnya harus closed-cell (tidak menyerap cairan) untuk mencegah degradasi oleh oli atau air. Permukaan bawahnya juga harus memiliki tekstur non-slip (anti-slip) untuk mencegah tergelincir di lantai bengkel.
Busa standar (seperti EVA non-industrial) bersifat absorben. Di bengkel, bantalan ini akan menyerap oli, gemuk, dan cairan rem. Ini tidak hanya membuat bantalan menjadi kotor dan licin, tetapi juga menyebabkan materialnya mengembang dan hancur (degradasi). Solusinya adalah menggunakan kneeling pad berbahan NBR (Nitrile), yang secara spesifik dirancang untuk menolak cairan berbasis minyak (oil-repellent), sehingga jauh lebih awet di lingkungan workshop.
Ini adalah tipe paling umum di bengkel atau workstation MRO (Maintenance, Repair, Operations). Bentuknya lembaran portabel. Tipe ini ideal untuk pekerjaan stasioner di satu lokasi, seperti saat mekanik mengerjakan rem kendaraan, teknisi melakukan maintenance panel mesin, atau proses assembly di lantai produksi. Keunggulannya adalah area perlindungan luas yang memungkinkan pergeseran posisi lutut tanpa perlu memindahkan alas.
Tipe ini dirancang untuk pekerjaan dinamis dan mobilitas tinggi. Pad ini diikatkan langsung ke kaki (melingkari paha dan betis) menggunakan strap (tali pengikat). Tipe ini wajib untuk teknisi yang harus terus bergerak, berjalan, memanjat, lalu berlutut berulang kali di lokasi berbeda. Penggunaan umumnya terlihat pada instalasi lantai (flooring), roofing, atau teknisi field service.
Ini adalah varian kneeling mat berukuran besar, seringkali dapat dilipat menjadi beberapa bagian. Ukurannya cukup panjang sehingga selain untuk berlutut, teknisi dapat menggunakannya untuk berbaring (sebagai creeper darurat). Matras ini sangat fungsional di bengkel otomotif, memberikan bantalan tidak hanya untuk lutut tetapi juga punggung saat bekerja di kolong kendaraan.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami



%20Mechanic%20Mat/P102623167-1.jpg)