KRAFT TOOL Kneeling Pad

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
UNSPSC46181505
BackingPolypropylene
ColorBlack
EdgesRound
Features(2) Side Handles, Washable, Chemical Resistant
Length (inch)14
MaterialPolyethylene Foam Cushion
Thickness (inch)1-1/2
Width (inch)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Kneeboard Length 14 in Width 24 in Thickness 1 1/2 in Polyethylene Foam Cushion Polypropylene Backing Round Edges Black Features (2) Side Handles Washable Chemical Resistant

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan