WEARWELL Kneeling Pad

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
UNSPSC52101511
BackingAnti Fatigue
ColorBlack
EdgesSquared
Featuresbuilt-in handle for easy transport; Double-thick Nitrile rubber composite sponge with a PVC surface
Length (inch)30
MaterialVinyl/Nitricell Sponge
Thickness (inch)7/8
Width (inch)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Kneeling Pad Length 30 in Width 18 in Thickness 7/8 in Vinyl/Nitricell Sponge Anti Fatigue Backing Squared Edges Black Features built-in handle for easy transport Double-thick Nitrile rubber composite sponge with a PVC surface

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan