Tipe ini memiliki satu baris gigi, seperti terlihat pada "Non Brand Sprocket Gear Single" atau "Martin Sprocket ISO 16B Pilot Bore Simplex". Ini adalah tipe yang paling umum digunakan untuk beban ringan hingga menengah pada konveyor atau penggerak mesin standar.
Tipe ini memiliki dua baris gigi paralel pada satu bodi hub, seperti produk "Non Brand Sprocket Gear Double" atau "TSUBAKI Sprocket 2B Type". Sprocket ini digunakan ketika satu rantai tunggal tidak mampu mentransfer torsi yang dibutuhkan, atau untuk mengurangi diameter sprocket dengan membagi beban ke dua jalur rantai.
Varian seperti "Martin Sprocket ISO 16B Pilot Bore Triplex Type" memiliki tiga baris gigi. Digunakan untuk aplikasi beban berat (heavy duty) dengan kecepatan rendah hingga menengah, seperti pada mesin pengaduk industri atau crane.
Sprocket ini, seperti varian "Martin Sprocket ISO 16B Pilot Bore", diproduksi dengan lubang tengah yang kecil dan belum presisi. Pengguna wajib melakukan proses pemesinan ulang (remachining) pada mesin bubut untuk memperbesar lubang sesuai diameter poros, serta membuat alur pasak (keyway) dan lubang baut tanam (set screw) sendiri. Kelebihannya adalah fleksibilitas kustomisasi yang tinggi.
Produk seperti "TSUBAKI RS60 Fit Bore Sprocket" telah diproses akhir dari pabrik. Sprocket ini sudah memiliki diameter lubang poros standar (misalnya 25mm, 30mm), lengkap dengan alur pasak dan lubang baut pengunci yang telah disepuh keras. Tipe ini menawarkan kemudahan instalasi "plug-and-play" tanpa perlu proses bubut tambahan.
Varian seperti "Martin Sprocket ISO 12 B Taper Bore" menggunakan sistem bushing terpisah (Taper Bushing) untuk mengunci poros. Keunggulan utamanya adalah cengkeraman poros yang sangat kuat tanpa celah (backlash) dan kemudahan pelepasan saat perawatan tanpa perlu menggunakan tracker atau pemanas.
Salah satu aspek teknis paling krusial adalah standar rantai yang digunakan. Sprocket dan rantai harus memiliki pitch (jarak antar pin) dan profil gigi yang sama persis.
ANSI (American National Standards Institute): Umumnya ditandai dengan kode awalan "RS" atau angka (misalnya RS40, RS50, RS80). Standar ini dominan di pasar Jepang dan Amerika. Contoh produknya adalah "TSUBAKI Sprocket Gear RS80 Type".
ISO / BS (British Standard): Ditandai dengan akhiran "B" (misalnya 08B, 10B, 16B). Seperti pada "Martin Sprocket ISO 16B". Meskipun pitch-nya mungkin sama dengan seri ANSI, lebar roller dan profil giginya berbeda. Komponen ANSI dan ISO umumnya tidak dapat saling tukar (non-interchangeable).
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami