Miki pulley Sprocket idler N model N-45-100D

Sebelum PPN:
Rp8.699.900
Spesifikasi
Bearing6304ZZ
Dimension B (mm)15
Dimension L (mm)17.6
Dimensions d (mm)20
Dimensions d1 (mm)52
Number of Teeth11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan