Hydrometer mengukur massa jenis cairan dengan mengapung di atas cairan. Ketika hydrometer mengap, skala di atas alat menunjukkan massa jenis cairan. Pastikan menjaga kebersihan alat untuk menghindari kontaminasi yang dapat memengaruhi hasil pengukuran.
Hydrometer adalah alat sederhana yang menggunakan prinsip daya apung, sedangkan density meter lebih canggih dan memberikan pengukuran yang lebih presisi. Density meter sering digunakan di laboratorium dan aplikasi industri untuk hasil yang lebih akurat dan konsisten.
Ya, skala divisi menentukan tingkat ketelitian pengukuran. Misalnya, DURAC Hydrometer B618017400 memiliki skala divisi 0.002 yang memberikan hasil lebih detail dibandingkan yang memiliki skala divisi lebih besar. Memilih skala divisi sesuai kebutuhan sangat penting untuk mendapatkan hasil akurat.
Pilih density meter berdasarkan tingkat presisi yang dibutuhkan dan lingkungan penggunaannya. Pertimbangkan model seperti AS ONE High Precision Electronic Hydrometer MDS-300 1pc yang menawarkan ukuran compact (190x260x200 mm) dan pasokan daya bervariasi, mendukung efisiensi dalam penggunaan industri.
Hidrometer dan Density Meter merupakan alat untuk mengukur kepadatan atau berat jenis cairan. Alat-alat ini memiliki berbagai tipe alat dan fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan.
| Nama Produk | Spesifikasi |
| A&D Density Measuring Kit AD-1653 1pc | Berat: 960g, Ukuran Paket: 230x315x135 mm |
| DURAC Hydrometer B618014900 Specific Gravity, 0.005 Plain Form 1pc | Panjang: 165 mm, Rentang: 1.200/1.450 |
| Ludwig Schneider Density Hydrometer 0.700‐0.800g/cm³ 1pc | Measuring Range (g/cm³) 0.700‐0.800 |
| Alla France Hydrometer without Thermometer 301.110 FR Calibration Temperature at 20ー C 1pc | Range (g/ml) 1.100 to 1.200 |
| AMARELL Hydrometer without Thermometer H 801 056 1pc | Range (g/cm3) 0.900 - 1.000 |
| AS ONE High Precision Electronic Hydrometer MDS-300 1pc | Ukuran: 190x260x200 mm, Sumber Daya: 100-240VAC |
| Thermco Hydrometers GW319H Density, 0.5 1unit | Panjang: 330 mm, Rentang: 1000/1050 |
| Ludwig Schneider Precision Density Hydrometer L20-070 0.700‐0.720g/cm³ 1pc | Rentang Pengukuran: 0.700‐0.720 g/cm³, Pembagian Skala: 0.0002 g/cm³ |
| Anton Paar Portable Density 84138 DMA 35 1unit | Berat (Kg) 0.3 |
| EAGLE EYE Density Meter SG Ultra Portable Hydrometer 1unit | Temperature Range (°F) 32-104 |
1. Hidrometer Standar
2. Hidrometer Precision
3. Density Meter Digital
4. Density Meter Portable
5. Density Meter Inline
1. Tingkat Ketelitian yang Dibutuhkan
2. Jenis Cairan dan Rentang Kepadatan
3. Suhu
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami