Ludwig Schneider Hydrometer Density Precision (Hidrometer) L20-070 0.700‐0.720g/cm³ 1pc

#Nomor SKU S031878050
Wishlist
Rp5.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number L20-070
Unit 1pc
Scale Division (g/cm³) 0.0002
Error Limit (g/cm³) 0.0002
Reference Temperature (°C) 20
Total Length (mm) 430 (without thermometer)
Measuring Range (g/cm³) 0.700‐0.720
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2022
Terakhir Diperbaharui 17 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan