Penting untuk mempertimbangkan kebutuhan operasional saat memilih gerinda pneumatik. Faktor seperti kecepatan maksimum, jenis pekerjaan, dan efisiensi udara (cfm) sangat berpengaruh pada fungsionalitas alat. Tekanan udara kerja juga harus sesuai dengan spesifikasi alat agar kinerja optimal.
Pastikan untuk melakukan perawatan rutin seperti pelumasan bagian-bagian yang bergerak, pengecekan selang udara, dan membersihkan alat dari debu dan partikel abrasif. Penyimpanan di tempat yang kering dan terlindungi dari korosi juga sangat penting agar alat tetap dalam kondisi prima.
Gerinda pneumatik merupakan perkakas bermesin yang menggunakan udara bertekanan untuk menggerakkan motor dan menyediakan daya putar dalam proses penggerindaan. Alat ini sangat populer di kalangan profesional industri karena kuat serta efisiensi energinya yang baik.
| Product Name | Deskripsi | Kecepatan Maksimum/Tekanan Udara Kerja |
| TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder AT-AG1629 1/4inch 1unit | Free Speed (rpm) 25000 | Maximum Air Pressure (psi) 90 |
| Dynabrade Air-Powered Angle Grinder 50340 | Ideal untuk area permukaan terbuka. | Kecepatan Maksimum: 11000 RPM |
| Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Angle Grinder NGS100 1pc | No Load Speed 13600min -1 power | - |
| SP AIR Air Angle Grinder SP-6254GCA 1pc | Trusco Part No. 836-1592 | - |
| Uryu Grinder USG-7S 1pc | Air Consumption (m3/min) 1.1 (with no air pressure of 0.6MPa) | - |
| FUJI Baby Grinder (Whetstone Type With Shaft) FG-26H-20 6 1unit | Screw Dimensions Inlet: 1/4 Rc | - |
| American Tool Air Grinder 8958055 1/4Inch 1pc | Air inlet 6.25mm (1/4inch) | - |
| SUPER TOOL Micro Air Grinder (Straight Type) MS3H 1pc | Hose Intake Port R1/4 | - |
| KOBE RED LINE Gd22Lk 6mm Air Die Grinder Kit KBE2702030L 1pc | Tool Application Grinding Polishing | - |
| SI Air Angle Grinder SI2501 1pc | No Load Speed 12000min -1 power | - |
1. Gerinda Sudut Pneumatik (Angle Grinder):
Alat ini memiliki kepala yang dapat berputar dengan sudut tertentu. Seperti sudut 90 derajat untuk memotong, mengamplas, dan memoles permukaan objek.
Gerinda sudut pneumatik sering digunakan dalam pekerjaan penghapusan karat, pemotongan pipa atau logam, serta untuk pekerjaan penggerindaan pada umumnya. Bentuknya yang kompak dan desain yang ergonomis membuatnya mudah dalam bermanuver.
2. Gerinda Lurus Pneumatik (Straight Grinder):
Gerinda jenis ini memiliki desain memanjang dengan kepala lurus. Jenis ini sangat cocok untuk menjangkau area yang sulit dan sempit. Alat ini digunakan untuk mengamplas dan memoles area seperti bagian rongga dalam dan sudut-sudut objek.
3. Gerinda Die Pneumatik (Die Grinder):
Die grinder adalah alat serbaguna yang biasa digunakan untuk pekerjaan detail seperti mengukir, memahat, serta memoles objek dengan permukaan yang relatif kecil.
Alat ini dilengkapi dengan berbagai collet yang dapat dipasangkan dengan berbagai jenis dan ukuran mata gerinda, memungkinkan pengguna melakukan pekerjaan dengan lebih presisi dan fleksibilitas tinggi.
4. Sander Pneumatik (Air Sander):
Sander pneumatik digunakan untuk proses pengamplasan permukaan objek. Alat ini tersedia dalam dua jenis utama: orbital sander dan belt sander.
Orbital sander menghasilkan gerakan acak yang menghasilkan hasil akhir pemolesan yang sangat halus tanpa meninggalkan goresan melingkar (dalam industri otomotif dikenal dengan baret halus). Belt sander dirancang untuk mengampelas lebih cepat dan digunakan untuk pekerjaan yang memerlukan penghilangan material yang lebih banyak.
5. Polisher Pneumatik (Air Polisher):
Polisher ini dirancang khusus untuk tujuan memoles dan mengkilapkan permukaan logam, kaca, atau bahan lainnya. Alat ini sering digunakan dalam pekerjaan finishing yang membutuhkan hasil akhir sempurna, seperti di industri otomotif untuk mengkilapkan bodi kendaraan atau pekerjaan manufaktur yang memerlukan permukaan bebas cacat.
1. Jenis Penggerindaan:
Setiap jenis gerinda pneumatik memiliki fungsi khusus. Misalnya, jika pekerjaan melibatkan pemotongan dan penggerindaan, gerinda sudut pneumatik akan sangat berguna. Sebaliknya, untuk pekerjaan yang memerlukan ketelitian tinggi dan detail kecil, die grinder lebih disarankan.
2. Ukuran dan Berat Alat:
Berat dan ukuran alat sangat penting terutama jika digunakan pada pekerjaan yang membutuhkan mobilitas dan fleksibilitas tinggi. Alat yang terlalu berat atau besar bisa menyebabkan kelelahan dan mengurangi produktivitas.
3. Kekuatan Mesin (Horse Power/HP):
Spesifikasi tenaga yang dihasilkan sangat bervariasi tergantung jenis alat dan penggunaannya. Untuk pekerjaan berat, seperti memotong pipa besar atau menghilangkan banyak material, pilihlah alat dengan tenaga yang besar. Ini akan memastikan pekerjaan dapat diselesaikan lebih efisien.
4. Kompatibilitas Mata Gerinda:
Pastikan alat yang dipilih kompatibel dengan mata gerinda yang akan digunakan. Ukuran dan jenis collet atau arbor yang digunakan harus mendukung berbagai jenis mata gerinda untuk fleksibilitas aplikasi.
1. Pembersihan Rutin:
Membersihkan alat dari debu dan partikel logam secara rutin dapat mencegah kerusakan pada komponen internal. Penggunaan udara bertekanan untuk pembersihan bisa sangat efektif.
2. Pelumasan Bagian Bergerak:
Pelumasan pada bagian-bagian yang bergerak sangat penting untuk mengurangi gesekan dan keausan. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan pelumas khusus yang direkomendasikan oleh pabrikan.
3. Pemeriksaan Selang Udara:
Pastikan selang udara tidak bocor dan dalam kondisi baik. Selang yang rusak dapat mengurangi tekanan udara dan kinerja alat.
4. Penyimpanan di Tempat Kering:
Menyimpan alat di tempat yang kering dan terlindungi dari kelembapan akan mencegah korosi dan kerusakan lainnya.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami









/n2P114243830-1.jpg)