Uryu Grinder USG-7S 1pc

#Nomor SKU S031002905
Wishlist
Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number USG-7S
Unit 1pc
Hose connection PT3/8
Air Consumption (m³/minute) 1.1 (with no air pressure of 0.6MPa)
Rotation Speed at No-load (rpm) 7400 (highest)
Recommended Hose Diameter (mm) 12.7
Grinding Capacity, Disc (Outer Diameter x Thickness x Inner Diameter) 180x8x12
Mounting Dimensions (mm) T:6-8, H:13
Head Thickness (mm) About 120
Overall Length (mm) Approximately 296 (without whetstone)
M Code 6725117
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is an angle grinder dedicated to offset and flexible grinding wheels.
Feature
A tool for surface grinding and chamfering work.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan