Dynabrade Air-Powered Angle Grinder 50340 11000rpm 32 cfm 4 1/2in_5inch Wheel Dia, 0.7HP 1pc

#Nomor SKU S041125953
Wishlist
Rp25.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 50340
Unit 1pc
UNSPSC 27131511
Wheel Diameter (inch) 4-1/2; 5
Horsepower (HP) 0.7
For Wheel Type Type 27
Maximum Speed (rpm) 11000
Air inlet (inch) 1/4 NPT Female
Air Inlet Connection Size (inch) 1/4
Air Inlet Gender Female
Air Inlet Type NPT
Lever Type Safety Lever
Spindle Thread Size (inch) 5/8"-11
Reach Standard Reach
DUTY Heavy Duty
Variable Speed No
Number of Speed Settings 1
Kit Contents (1) Bare Tool
Includes Guard and Wheel Flange Set; Removable Side Handle
Safety Stop Mechanisms Saftey Lever
Switch Type Lever
Switch Location Bottom
Tether Style Not Tether Capable
Anti-Kickback Clutch Type None
Throttle Type Lever
Brake Type None
Power Source Air Powered
Minimum Hose Size (inch) 3/8
Air Pressure (psi) 90
Anti-Restart Technology Yes
Air consumption (CFM) 32
Exhaust Location Rear
Grip Style Barrel Grip
Grinder Type Type 27
Head Type Standard Head
Grinder Orientation Vertical
Overall Length (inch) 8
Grip Material Composite
Tool Weight (lbs) 3.9
Standards CE Certified; EAC Certified
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The standard-length body of these angle grinders gives them a 6" to 11" reach for grinding open surface areas where there's no need to work between surfaces or into corners and recesses.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan