Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Angle Grinder NGS100 1pc

Harga spesial Rp5.599.900 Harga normal Rp8.599.900
Persediaan
Diskon 34%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number NGS100
Unit 1pc
Applicable Whetstone Dimension Outer DiameterxThicknessxInner Diameter 100x6x15mm
No. Load Speed 13600min -1 power
Air consumption 0.5
Hose Intake Port Rc1/4
Exhaust Lateral
Total Length 192mm
Purpose of Use For metal grinding, rust removal.
M Code 36992322
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Only 1kg and lightweight but high output.Spindle lock adoption makes it easy to change whetstone.One-touch type whetstone can be worn.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait