Jika berurusan dengan pipa berdiameter besar, maka disarankan menggunakan mesin pemotong otomatis atau kunci pipa chain. Hal tersebut akan sangat memudahkan proses instalasinya. Sebaliknya, untuk pipa dengan diameter kecil hingga menengah, maka dapat menggunakan pemotong manual atau kunci pipa adjustable.
Beberapa alat dirancang khusus untuk memotong atau membentuk material tertentu. Misalnya, alat yang dirancang untuk pipa baja mungkin tidak optimal untuk penggunaan pada pipa PVC atau tembaga.
Pipa PVC umumnya lebih ringan dan anti korosi dibandingkan pipa stainless steel. Pipa stainless steel lebih kuat dan tahan terhadap suhu tinggi, sehingga sering digunakan untuk aplikasi yang memerlukan ketahanan ekstra.
Kunci pipa seperti TEKIRO Kunci Pipa WR-PP0290 12inch 1pc memudahkan pekerjaan pemasangan dan perbaikan pipa dengan berbagai ukuran. Kunci ini memiliki panjang 239 mm yang efektif untuk pekerjaan industri berat.
Perkakas pipa adalah peralatan yang digunakan untuk proses instalasi, perawatan, dan reparasi pipa. Perkakas ini berbeda dengan jenis perkakas tangan atau perkakas bermesin lain pada umumnya, karena pipa memiliki desain dan ukuran khusus. Peralatan ini banyak digunakan pada berbagai sektor industri, seperti: konstruksi, manufaktur, perminyakan, dan petrokimia.
| Product Name | Material | Size | Length |
| LOBSTER(LOBTEX) Tube Cutter 342-9156 1pc | - | 1/8-1 1/4inch (3-32mm) | - |
| TEKIRO Kunci Pipa WR-PP0290 12inch 1pc | - | Jaw Size: 1-1/2 | - |
| RIDGID Kunci Pipa Heavy Duty 31015 12inch 1unit | - | 2 inch | - |
| Wipro Gunting Pipa PVC CT 1060 42mm 1pc | - | 42 mm | Dimensions:9.5x2x19.5 cm |
| KAPUSI Gunting Pipa K-0089 20-51mm 1pc | - | 20-51 mm | - |
| Tenka Chain Pipe Wrench WPC-10 1pc | - | 10 inch | - |
| KRISBOW Mesin Pembersih Pipa KW1800095 100mm 1unit | - | Dimensions (mm) 260x240x300 | - |
| RIDGID Drum Machine K-400 27038 230V 1unit | - | Dimensions (cm) 53x61x23 | - |
| Wipro Alat Pembengkok Pipa Manual (Tube Bender) SWG-25 10-25mm 1pc | - | Wall Thickness of Pipe (mm) 0.8 - 2.0 | - |
| REX Industries Pipe Cutter (4-Wheel) Cut Man CUT40 1unit | - | - | 300 to 360 mm |
1. Kunci Pipa:
Kunci pipa adalah alat paling dasar dan sering digunakan dalam pekerjaan perpipaan. Alat ini berguna untuk memegang pipa, mengencangkan, atau mengendorkan pipa dalam proses instalasi. Terdapat dua jenis utama, yaitu:
2. Mesin Pemotong Pipa:
Mesin pemotong pipa dirancang untuk memberikan hasil potongan pipa yang bersih dan tepat. Terdapat dua jenis utama, yaitu:
3. Threader Pipa:
Threader pipa digunakan untuk membuat ulir pada pipa, yang penting untuk menyambungkan pipa-pipa tersebut. Ada dua jenis utama, yaitu:
4. Bender Pipa:
Bender pipa digunakan untuk membengkokkan pipa tanpa merusak integritasnya. Jenis alat ini meliputi:
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/5mP105691202-1.jpg)
/3yP102279142-2.jpg)