Wipro Pipe Bender Manual (Alat Pembengkok Pipa) SWG-25 10-25mm 1pc

#Nomor SKU S003623282
Wishlist
Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SWG-25
Unit 1pc
Bending Dies 10;12;14;16;19;22;25 mm
Volume (mm) 64x25x15
Wall Thickness of Pipe (mm) 0.8 - 2.0
Crimping Range (mm) dia.10-25
Berat (Kg) 25.0
Tanggal Produk Terdaftar 10 October 2017
Terakhir Diperbaharui 05 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan