LOBSTER(LOBTEX) Tube Cutter (Pemotong Pipa) TC32 342-9156 1pc

#Nomor SKU S005380789
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TC32
Unit 1pc
Cutting Performance 1/8-1 1/4inch (3-32mm)
Max Wall Thickness 1.5mm
Total Length 128mm
M Code 10413277
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 07 September 2018
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Copper tube cutting (round blade) and burring (chamfer blade) can be done with per unit. With a spare replacement blade on the knob (per piece for copper tube) . By adopting roller with groove, possible to cut even processed copper tube without a waste.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan