RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa) 31015 12inch 1unit

#Nomor SKU S003193594
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Pipe Capacity (mm) 50
Catalog Number 31015
Nom. Size (inch) 12
Nom. Size (mm) 300
Pipe Capacity (inch) 2
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 15 June 2017
Terakhir Diperbaharui 16 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Straight Pipe Wrenches have a sturdy, ductile-iron housing and an I-beam handle with a full floating forged hook jaw, featuring self-cleaning threads with replaceable hook and heel jaws.

Dokumentasi Produk

Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk