KRISBOW Drain Cleaner (Mesin Pembersih Saluran Air) KW1800095 100mm 1unit

#Nomor SKU S000052314
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW1800095
Unit 1unit
No Load Speed (rpm) 400
Dimensions (mm) 260x240x300
Input Power (W) 390
Type Drain Cleaner
Berat (Kg) 27.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Included
- 1xØ 8 soft shaft (6m long)
- 7xØ 16 soft shaft (2.3m long each)
- 1xØ 430 soft shaft holder
- 8xØ 16 drills
- Accessories barrel
- Key
- Protection gloves
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
- Pipe cleaning machines that can be used indoors and outdoors.
- Applicable for all kids of indoor pipes of dia. 20-100mm (3/4 to 4inch)
- Longest cleaning length is 30m
- With additional accessories

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan