Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Thread Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan memverifikasi ulir pada baut atau mur. Alat ini memastikan bahwa ulir pada benda kerja sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, baik secara dimensi maupun bentuk. Pengukuran yang akurat sangat penting untuk memastikan fitting yang tepat dan menghindari risiko kerusakan pada alat atau komponen.
Akurasi sangat penting karena ketepatan ulir mempengaruhi kekuatan sambungan dan keandalan alat atau komponen yang digunakan. Ulir yang tidak sesuai standar dapat menyebabkan masalah seperti kebocoran, kelemahan sambungan, atau kerusakan akibat gesekan yang tidak diinginkan.
Beberapa tipe ulir yang umum diukur termasuk ulir metrik (ISO), ulir bentuk AS (UNC/UNF), ulir BSP (British Standard Pipe), dan ulir trapezoid. Setiap tipe ulir memiliki aplikasi dan standar penggunaan yang berbeda.
Jika ulir tidak sesuai dengan gauge, maka mungkin ada masalah dalam proses pembuatan atau ulir tersebut telah aus. Komponen perlu diperiksa dan diperbaiki atau diganti sesuai kebutuhan.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| Mitutoyo Thread Pitch Gages 188-101 95mm 1unit | Material Steel; Range 4-42 TPI (30 leaves) | 399,000 |
| Mitutoyo THREAD PITCH GAGES 188-153 0.25-2.5mm 1pc | Number of Leaves 28 leaves; Range (mm) 0.25 | 479,000 |
| Insize Thread Pitch Gauge Set 4824-16 Thread Angle 29Degree 1-12TPI 1pc | Thread Type ACME; Gauge Material Steel | 979,000 |
| Insize Thread Pitch Gauge Set 4824-12 Thread Angle 30Degree 2-20mm 1pc | Gauge Material Steel; Included Thread Pitch (mm) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 20 | 849,000 |
| Mitutoyo THREAD PITCH GAGES 188-111 4-42TPI (30) 1pc | Range 4-42 TPI; Number of Leaves 30 leaves | 399,000 |
| PFERD Poliflex PFZY0610/3 AW120LR 144831.0 1pc | 6x38x4x4mm, AW120LR | 72,000 |
| NEW FLOW Thread Type Diaphragm Seal DT 110-F-C-6-M-S-S-2 1pc | Material: SS316/SS316L; Instrument Connection (Female) (inch) 1/2 NPT | 2,199,000 |
| Insize Threaded Ring Gauge No Go 4120-10N M10x1.50 1pc | Gauge Type No-Go (Minus); Thread Size M10 x 1.50 | 849,000 |
| FATOOLS Screwpitch Gauge 01045-01 1pc | - | 239,000 |
| Wipro Suri Drat 52 Blades MS 173 Silver 1set(52blades) | Size (mm) 70x23x120 | 77,000 |
1. Plug Gauge:
Alat ini dirancang untuk mengukur ulir internal pada komponen seperti mur atau lubang berulir. Plug Gauge biasanya terdiri dari dua jenis: GO dan NO GO. Bagian GO harus dapat masuk sepenuhnya ke dalam ulir, sedangkan bagian NO GO tidak boleh masuk lebih dari dua putaran. Penggunaan yang benar dari Plug Gauge ini memastikan bahwa ulir internal memenuhi spesifikasi dimensi yang diinginkan.
2. Ring Gauge:
Digunakan untuk mengukur ulir eksternal pada komponen seperti baut atau batang berulir. Ring Gauge juga memiliki dua bagian: GO dan NO GO. Dengan memastikan bahwa bagian GO mudah bergerak sepanjang ulir dan bagian NO GO tidak dapat masuk atau berhenti setelah beberapa putaran, ketelitian ulir eksternal dapat dipastikan.
3. Caliper-Type Gauge:
Berbeda dari dua jenis sebelumnya, Caliper-Type Gauge memiliki desain yang menyerupai kaliper. Alat ini sering digunakan untuk pengukuran ulir eksternal dengan ketelitian tinggi dan dapat memberikan hasil pengukuran secara digital atau dengan dial indicator. Karena itu, Caliper-Type Gauge sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan akurasi tinggi dan pencatatan hasil pengukuran yang cepat dan mudah.
4. Thread Pitch Gauge:
Digunakan untuk mengukur jarak antara ulir pada sekrup atau mur, baik untuk ulir metrik maupun imperial.
1. Jenis Ulir:
Identifikasi jenis ulir yang akan diukur, baik itu ulir metrik, UNC (Unified National Coarse), UNF (Unified National Fine), atau standar lainnya. Setiap jenis ulir memiliki standar dan toleransi yang berbeda, sehingga pemilihan gauge yang sesuai dengan jenis ulir adalah hal yang pertama dan utama.
2. Toleransi Pengukuran:
Toleransi pengukuran sangat menentukan tingkat presisi yang diperlukan. Sebagai contoh, proyek dengan spesifikasi yang sangat ketat akan memerlukan Thread Gauge dengan toleransi yang lebih kecil. Toleransi alat yang lebih kecil tentunya akan diiringi dengan biaya alat yang lebih tinggi.
3. Material:
Material komponen yang diukur harus dipertimbangkan, terutama jika komponen tersebut terbuat dari material yang sangat keras seperti stainless steel atau titanium. Penggunaan Thread Gauge dengan material carbide dapat membantu meminimalkan keausan dan memastikan umur pakai alat yang lebih panjang.
4. Standar Industri:
Thread Gauge harus sesuai dengan standar industri yang berlaku untuk memastikan bahwa hasil pengukuran sesuai dengan spesifikasi global. Standar yang umum digunakan termasuk ISO (International Organization for Standardization), ANSI (American National Standards Institute), dan JIS (Japanese Industrial Standards).
5. Fitur Tambahan:
Beberapa gauge mungkin memiliki pegangan ergonomis atau tanda yang memudahkan identifikasi, yang dapat meningkatkan kemudahan penggunaan.
1. Bersihkan Secara Rutin:
Setelah digunakan, bersihkan Thread Gauge dari kotoran dan partikel material dengan menggunakan kain bersih dan cairan pembersih non-korosif. Ini untuk mencegah akumulasi kotoran yang dapat mempengaruhi akurasi pengukuran.
2. Penyimpanan yang Tepat:
Simpanlah Thread Gauge di tempat yang kering dan bebas dari kelembaban untuk mencegah korosi. Gunakan kotak penyimpanan khusus yang dirancang untuk alat ukur guna mencegah kerusakan fisik.
3. Kalibrasi Berkala:
Lakukan kalibrasi secara berkala sesuai rekomendasi produsen untuk memastikan alat tetap akurat dan sesuai standar.
- Kesalahan Operator:
Pastikan bahwa operator telah dilatih dengan baik dan memahami cara penggunaan Thread Gauge dengan benar. Kesalahan manusia dapat sangat mempengaruhi hasil pengukuran.
- Keausan Gauge:
Penggunaan yang berulang dapat menyebabkan keausan pada gauge, yang mengurangi akurasinya. Pantau kondisi fisik alat secara rutin dan gantilah jika terlihat tanda-tanda keausan.
- Suhu Lingkungan:
Fluktuasi suhu dapat mempengaruhi dimensi ulir dan alat ukur. Selalu lakukan pengukuran dalam kondisi suhu yang stabil untuk hasil yang lebih konsisten.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami