Mitutoyo Thread Pitch Gages (Pengukur Ulir) 188-101 95mm 1unit

#Nomor SKU S028103301
Wishlist
Rp529.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 188-101
Unit 1unit
Units Whitworth
Material Steel
Range 4-42 TPI
Composition of Leaves 4, 4 1/2, 5, 5 1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 1/2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 TPI
Number of Leaves 30 leaves
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 11 June 2021
Terakhir Diperbaharui 29 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Item
#
SCREW PITCH GAGE 4-42TPI (30) 188-101 adalah ala t yang digunakan untuk mengukur pitch pada ulir benda kerja. Ukuran pitc h benda kerja tertera pada setiap gage sehingga ukuran pitch yang diukur dapat terlihat secara langsung. Alat ini juga mempunyai lock yang ber fungsi untuk mengunci gage yang akan dipergunakan. Pitch gauge in i mempunyai ukuran 4-42TPI sehingga sangat efektif dan efisien digunakan untuk pengukuran. Pitch gauge sering digunakan di industri, pabr ik atau bengkel .
Feature
Thread Pitch is stamped on each gage. Metric, unified, and whitworth screw pitch gages
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan