PFERD Poliflex PFZY0610/3 AW120LR (Mata Tuner Batu) 144831.0 1pc

#Nomor SKU S013620523
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 144831.0
Unit 1pc
Abrasive Material Aluminium Oxide
Type LR Bond
Shank Diameter (mm) 3
Diameter (mm) 6
Application Fine Grinding
Produk Cylindrical Mounted Point
Burr Shape Cylindrical
Dimensions (mm) 38x4x4
Grit Size 120
Maximum Speed (rpm) 95400
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 March 2020
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
POLIFLEX PFZY0610/3 AW120LR 144831 adalah batu g erinda dengan bentuk tabung silindris kecil yang sangat baik untuk mengh aluskan permukaan benda kerja yang sulit dijangkau.Batu gerinda i ni biasa digunakan pada air die grinder serta pasta gerinda sebagai ko mbinasi. Batu gerinda ini mempunyai ukuran diameter 10 MM dengan kecepatan putar dengan range 64000 rpm. Batu gerinda biasa diguna kan pada industri kerajinan, pabrik, serta rumah tangga. Benefit LR bond is ideal for fine-grinding of surfaces on steel, stainless steels and titanium. Good stock removal with a long tool life and fine surface finish.
Feature
Fine-grinding on tools, dies and moulds. Grinding on nickel-based alloy components. Creation of a fine surface finish on parts made of high-temperature, heat-resistant alloys.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan