Ketika memilih penyedot debu, perhatikan kapasitas tangkinya. Untuk kebutuhan industri kecil hingga menengah, kapasitas 10-12 liter biasanya sudah cukup. Namun, jika membutuhkan untuk area yang lebih luas atau pemakaian sering, kapasitas 25L atau lebih besar lebih direkomendasikan. MonotaRO Indonesia menawarkan berbagai pilihan dengan diskon 10% untuk pembelian baru atau promo merek tertentu.
Filter HEPA mampu menyaring partikel-partikel kecil yang tidak terlihat oleh mata, sehingga meningkatkan kualitas udara dan kebersihan lingkungan kerja. Produk seperti BLACK+DECKER Wet And Dry Cleaner BDWD10-B1ID 10L 1set menawarkan fitur filter HEPA dengan kapasitas tangki 10L dan daya 1200W. Baik untuk industri yang memerlukan kebersihan ekstra.
Daya hisap menentukan seberapa efektif penyedot debu dalam mengangkat kotoran dan debu. Untuk lingkungan industri, daya hisap tinggi seperti pada produk dengan daya di atas 1000W akan memberikan efisiensi yang lebih baik. Informasi daya hisap dapat ditemukan pada deskripsi produk di MonotaRO Indonesia.
Penyedot debu dengan material utama seperti aluminium alloy atau ABS lebih tahan lama dan cocok untuk lingkungan kerja yang berat. Contoh penyedot debu dengan material berkualitas dapat ditemukan pada Deli Vacuum Cleaner EDL881825 25L 1pc yang terbuat dari aluminium alloy+ABS.
Penyedot debu adalah perangkat yang digunakan untuk membersihkan kotoran kasar, partikel debu halus, serbuk, dan kotoran lainnya. Partikel debu atau kotoran yang kecil umumnya sulit dibersihkan. Apabila menggunakan lap biasa, akan menguras tenaga. Sehingga penyedot debu banyak digunakan pada lingkungan kerja maupun industri yang dapat melakukan pembersihan di area yang luas.
| Nama Produk | Kapasitas | Daya | Spesifikasi Lainnya |
| KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners WD 1s Classic *KAP 1unit | 18L | 1300W | Power Cable (m) 5 |
| BOSCH Penyedot Debu Tanpa Kabel GAS 18V-1 06019C62L0 1unit | 0.7L | - | Max. Suction Pressure (mbar) 60 (turbine) |
| RYU Vacuum Cleaner RVC15 1unit | 15L | 650W | Garansi Service 12 bulan |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Kering 10100232 1unit | 10L | 1000W | Noise (dB) 75 |
| NILFISK Vacuum Cleaner Wet & Dry Type for Industrial Use ATTIX3001PCPRO 1pc | 30L | 1200W | Max Air Volume ([[m³]]/min) 3.6 |
| DEERMA Vacuum Cleaner DX115C 1unit | - | - | - |
| Kurumi Robot Vacuum Cleaner KV 08 Hitam 34x34x7.7cm 1unit | - | - | - |
| KRISBOW Vacuum Cleaner dan Pel Lantai FRFCB250W 1unit | - | 250W | - |
| NILFISK Industrial Shop Vacuums 107406622 Wet/Dry, Std Plastic 127 Cfm 1pc | 6 ⅝ galon | 1250W | - |
| BLACK+DECKER Wet And Dry Cleaner BDWD10-B1ID 1set | 10L | - | Berat (Kg) 20 |
1. Penyedot Debu Industri
Penyedot debu jenis ini dirancang dengan kapasitas dan daya hisap yang lebih besar dibandingkan dengan jenis lainnya. Alat ini biasanya digunakan di pabrik, gudang, serta tempat produksi lainnya yang menghasilkan banyak limbah dan kotoran.
Daya hisapnya sering kali mencapai lebih dari 1000 watt dan dilengkapi dengan fitur-fitur seperti filter HEPA untuk menangani partikel berbahaya seperti asbes, serbuk logam, dan bahan kimia. Kapasitas penampungan bisa mencapai 30 liter atau bahkan lebih. Sehingga dapat memberi ruang yang cukup besar untuk menampung limbah dalam jumlah banyak sebelum perlu dikosongkan.
2. Penyedot Debu Komersial
Cocok untuk penggunaan di lingkungan perkantoran, hotel, serta fasilitas umum lainnya. Penyedot debu tipe ini memiliki berbagai kapasitas dan daya hisap yang disesuaikan dengan kebutuhan pembersihan.
Jenis ini memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan dengan penyedot debu industri yang memungkinkan mobilitas menjadi lebih mudah. Beberapa model menyediakan fungsi tambahan seperti eliminasi bau atau sterilisasi yang menjadikannya pilihan ideal untuk area dengan lalu lintas tinggi.
3. Penyedot Debu Kering dan Basah
Penyedot debu multifungsi ini mampu menangani limbah kering maupun basah. Didesain lebih kuat dan tahan air.
Alat ini cocok untuk kondisi yang sering melakukan pembersihan limbah cair seperti di bengkel atau laboratorium. Didesain dengan struktur peralatan untuk ketahanan terhadap air dengan filter berkinerja tinggi yang dapat menangani cairan serta kotoran berat.
1. Daya Hisap yang Diperlukan
Daya hisap adalah parameter utama yang menentukan efisiensi pembersihan. Dalam aplikasi industri atau pabrik, minimal diperlukan daya hisap 1000 watt untuk memastikan semua jenis kotoran dapat ditangani dengan baik.
2. Kapasitas Penampungan
Dalam lingkungan industri atau tempat dengan volume kotoran besar, kapasitas penampungan penyedot debu harus dipertimbangkan serius. Idealnya, kapasitas minimal 30 liter diperlukan untuk mengurangi frekuensi pengosongan dan meningkatkan produktivitas kerja.
3. Jenis Filter
Tipe filter berpengaruh langsung pada kemampuan penyedot debu dalam menangani berbagai jenis partikel. Filter HEPA, misalnya, mampu menangkap partikel mikro, menjadikannya pilihan bagus untuk lingkungan yang membutuhkan pembersihan ekstra bersih. Selain itu, penyedot debu dengan filter karbon sangat efektif dalam mengatasi bau tak sedap.
4. Mobilitas dan Desain
Penyedot debu dengan mobilitas tinggi dan desain ergonomis sangat penting dalam berbagai aplikasi. Roda besar dan pegangan ergonomis mempermudah pemindahan alat di berbagai jenis lantai. Ukuran dan berat alat juga perlu diperhatikan, terutama jika penyedot debu harus sering dipindahkan.
5. Tingkat Kebisingan
Di lingkungan kerja yang memerlukan konsentrasi tinggi, penyedot debu dengan tingkat kebisingan rendah sangat diinginkan. Pilihan terbaik adalah penyedot debu dengan tingkat kebisingan di bawah 70 dB, untuk menjaga kenyamanan pengguna dan lingkungan kerja.
1. Auto-Cleaning Filter
Fitur ini meminimalkan waktu perawatan dengan membersihkan filter secara otomatis. Hal ini sangat menguntungkan dalam aplikasi industri dimana downtime perlu dihindari.
2. Sensor dan Kontrol Otomatis
Beberapa model dilengkapi dengan sensor yang dapat mendeteksi jenis dan jumlah kotoran. Kontrol otomatis ini memastikan penggunaan daya yang efisien serta hasil pembersihan yang optimal.
3. Pegangan Ergonomis dan Aksesori Tambahan
Pegangan yang nyaman dan berbagai nozel tambahan memudahkan pembersihan di area sulit dijangkau. Desain ini meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna dalam pekerjaan sehari-hari.
4. Sistem Pengumpulan Debu
Penyedot debu hadir dalam dua sistem utama: dengan kantong (bagged) dan tanpa kantong (bagless). Model tanpa kantong mengedepankan kenyamanan dan penghematan biaya jangka panjang karena tidak memerlukan penggantian kantong secara berkala.
5. Daya Tahan dan Material
Penyedot debu industri umumnya terbuat dari material tahan lama seperti stainless steel atau plastik komposit berkualitas tinggi. Hal ini memastikan alat mampu bertahan dalam kondisi kerja berat yang berkelanjutan.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/9dP105294337-2.jpg)
/7xP105294285-2.jpg)
/khP105292737-2.jpg)
/bbP105294407-2.jpg)
/9mP105294346-2.jpg)
/7fP105294267-2.jpg)