BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu) GAS 18V-1 06019C62L0 1unit

#Nomor SKU S009867231
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GAS 18V-1
Unit 1unit
Operating Time 18 V (minute/Ah) 7
Maximum Air Flow Rate (L/s) 10 (turbine)
Max. Suction Pressure (mbar) 60 (turbine)
Battery Voltage (V) 18
Container Volume (L) 0.7
Filter Surface Area (cm²) 55
Charger and Battery S033254067
K3L License Yes
Berat (Kg) 3.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2019
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Performa pembersihan didefiniskan ulang! Dengan teknologi aliran udara rotasional.

3 aliran udara rotasional yang kuat untuk efisiensi pembersihan tinggi dengan daya isap yang minimal selama penggunaan!
Motor yang kuat memberikan tekanan vakum sebesar 6 kPa dan waktu kerja yang lama 7 menit per Ah
Fungsi pengosongan debu yang dapat dilepas dengan cepat dan tutup debu yang dapat dicuci membuat alat ini mudah dibersihkan
Description
Cleaning performance redefined! With new rotational airflow technology.

3 strong rotational airflows for high cleaning efficiency with minimal loss of suction power throughout usage!
Powerful motor delivering a vacuum pressure of 6 kPa and long runtime of 7 minutes per Ah
Quick release dust-emptying function and washable dust cap provide an easy-to-clean tool
Warning
Exclude Battrey + Charger

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan