Spesifikasi
| Power (W) | 800 |
|---|---|
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
| Dimension (LxWxH) (cm) | 36x22x21 |
| Weight (kg) | 4 |
| Color | Silver Purple |
| Bagged | Yes |
| Function | Blowing and Vacuum |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Hand Blender Oxone didesain dengan teknologi canggih dengan memperhatikan nilai funsi dan kenyamanan. Dengan dilengkapi handle yang nyaman dipegang dan desain yang mudah digunakan. Mampu membersihkan sudut-sudut sofa, ruangan dan bagian tersulit lain.
Desain Elegan
Dengan memperhatikan sisi desain dan kenyamanan pengguna, Hand Vacuum Clener Oxone ini sangat nyaman digunakan tanpa perlu menggunakan ntenaga yang besar.
Hemat Energi
Hand Vacuum Clener Oxone OX-866 mampu menghemat energi dan daya sampai 30%. Sangat cokon unutk digunakan sehari-hari.
Mudah digunakan
Dengan full aksesori yang sangat lengkap sanga memudahkan unutk menjangkau berbagai permukaan yang sulit dijangkau dengan vacuum clener biasa.
Keunggulan lain dari produk ini yaitu selain dapat menyedot debu juga bisa meniup debu.
Desain Elegan
Dengan memperhatikan sisi desain dan kenyamanan pengguna, Hand Vacuum Clener Oxone ini sangat nyaman digunakan tanpa perlu menggunakan ntenaga yang besar.
Hemat Energi
Hand Vacuum Clener Oxone OX-866 mampu menghemat energi dan daya sampai 30%. Sangat cokon unutk digunakan sehari-hari.
Mudah digunakan
Dengan full aksesori yang sangat lengkap sanga memudahkan unutk menjangkau berbagai permukaan yang sulit dijangkau dengan vacuum clener biasa.
Keunggulan lain dari produk ini yaitu selain dapat menyedot debu juga bisa meniup debu.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/7fP105294267-2.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
