Oxone Vacuum Cleaner Golf

Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
Cable Length (m)5
Capacity (L)2
Power (W)800
Voltage (V/Hz)220-240/50
Weight (kg)8
ColorRandom Color (Orange, Green)
Dimensions (cm)50x33x29

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Golf Vacuum Cleaner Oxone OX-862 didesain dengan tekhnologi canggih sehingga mampu membersihkan kotoran lebih cepat dan kuat. Dengan kapasitas kantung penampung yang besar (2 Lt) dapat membersihkan seluruh rumah anda tanpa bongkar kantung penampung debu.
Panjang kabell yang cukup mampu manjangku area sulit sekalipun.

Dengan daya 800 Watt Max, vacuum cleaner oxone ini layak dan wajib dimiliki di rumah anda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan