Oxone Vacuum Cleaner 2in1 (Penyedot Debu)

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Cable Length (m)5.2
Power (W)800
Voltage (V/Hz)220/50
Dimension (LxWxH) (cm)52x28x30
Weight (kg)6
ColorRandom Color (Purple, Green)
Dimensions (cm)63x24x17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Oxone Vacuum Clenaer OX-876, sangat cocok untuk keperluan di rumah anda. Dengan desain yang elegan dan nyaman digunakan. Terbuat dari bahan berkualitas mampu menyedot debu di berbagai tipe permukaan. Oxone Vacuum Cleaner ini dapat di gunakan di lantai atau dilepas menggunakan tangan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan