Perbedaan Kabel Listrik: NYA, NYM, NYY, NYAF, NYYHY, dan NYFGBY / NYBY

 

Tabel Perbandingan Antar Jenis Kabel Listrik


Jenis Kabel Bentuk Konduktor Isolasi / Pelindung Kelebihan Penggunaan
NYA Tembaga tunggal PVC tipis Murah, mudah dipasang Instalasi dalam pipa
NYM Tembaga tunggal, 2-4 inti PVC + selubung Aman, tahan lembab Instalasi rumah/gedung
NYY Tembaga tunggal PVC tebal (hitam) Tahan tanah & lembab Outdoor, tanam tanah
NYAF Tembaga serabut fleksibel PVC (tipis, serabut fleksibel) Lentur, mudah dibengkokkan Panel listrik, box
NYYHY Tembaga serabut fleksibel PVC ganda, fleksibel Aman + lentur Peralatan listrik
NYFGBY / NYBY Tembaga tunggal/serabut + Armor baja PVC + lapisan baja Sangat kuat, tahan gigitan tikus Industri, bawah tanah

Fungsi Utama Kabel Listrik


  • Menghantarkan arus listrik dari sumber ke beban
  • Melindungi pengguna dari segala listrik dengan isolasi
  • Mengurangi risiko kebakaran dengan bahan isolasi yang sesuai standar

Spesifikasi Kabel


  • Tegangan kerja → batas aman penggunaan listrik (contoh: 300/500V, 0.6/1 kV).
  • Standar → acuan mutu & keamanan (SNI, IEC, JIS, VDE).
  • Suhu operasi → dipengaruhi isolasi (PVC: 70°C, XLPE: 90°C, dll).
  • Konstruksi → jumlah inti, ukuran konduktor, dan pelindung kabel.

Komponen Utama Kabel


Isolator

Lapisan yang membungkus konduktor yang berfungsi mencegah terjadinya hubungan singkat (short circuit) antar konduktor dan melindungi pengguna dari sengatan listrik.

Umumnya berbahan:

  • PVC (Polyvinyl Chloride) → murah, umum, tahan suhu ±70°C.
  • XLPE (Cross-linked Polyethylene) → tahan panas sampai ±90-110°C.
  • Rubber / EPR → lentur, tahan suhu tinggi.
  • PE/LSOH → tahan kelembaban, asap rendah saat terbakar.

Konduktor (Core)

Bagian inti kabel yang berfungsi menghantarkan arus listrik.

Umumnya terbuat dari:

  • Tembaga (Cu) → konduktivitas tinggi, paling umum.
  • Aluminium (Al) → lebih ringan, murah, tapi daya hantar lebih rendah.
  • Tinned Copper → tembaga dilapisi timah, lebih tahan korosi.
  • Stranded vs Solid → stranded lebih fleksibel, solid lebih kaku & awet.

Pelindung (Bedding/Inner Sheath)

Lapisan tambahan yang melindungi isolator dan konduktor dari tekanan mekanis, kelembaban, panas, maupun kerusakan fisik. Bentuknya bisa berupa pita, anyaman logam, atau lapisan plastik tambahan.

Sheath (Lapisan Luar)

Selubung paling luar yang berfungsi sebagai pelindung utama dari kerusakan fisik, gesekan, zat kimia, dan kondisi lingkungan. Umumnya terbuat dari bahan yang kuat seperti PVC, PE, atau karet khusus.