Tabel Ukuran Pipa PVC/uPVC, PPR, HDPE, dan Galvanis
Ukuran Pipa Berdasarkan Jenisnya
Berikut adalah uraian lengkap ukuran dari masing-masing jenis pipa (1/2" hingga 4") berdasarkan standar umum di Indonesia (atau internasional jika tidak tersedia lokal), termasuk perbedaan antara OD (Outer Diameter) dan ID (Inner Diameter) untuk masing-masing material:
1. Pipa PVC/uPVC (OD - Outer Diameter)
Standar: JIS / SNI
| Ukuran Nominal (Inch) | OD (mm) | ID (mm) (perkiraan) |
|---|---|---|
| ½" | 21.3 | ±18.0 |
| ¾" | 26.7 | ±22.0 |
| 1" | 33.5 | ±29.0 |
| 1-¼" | 42.0 | ±36.0 |
| 1-½" | 48.0 | ±41.0 |
| 2" | 60.5 | ±52.0 |
| 2-½" | 76.3 | ±66.0 |
| 3" | 89.1 | ±77.0 |
| 4" | 114.3 | ±100.0 |
2. Pipa PPR (OD - Outer Diameter, SDR system)
Standar: DIN 8077 / 8078
| Ukuran Nominal (Inch) | OD (mm) | ID (mm) (SDR 11, PN10) |
|---|---|---|
| ½" | 20 | ±16.2 |
| ¾" | 25 | ±20.4 |
| 1" | 32 | ±26.2 |
| 1-¼" | 40 | ±32.6 |
| 1-½" | 50 | ±40.8 |
| 2" | 63 | ±51.4 |
| 2-½" | 75 | ±61.0 |
| 3" | 90 | ±73.4 |
| 4" | 110 | ±89.8 |
3. Pipa HDPE (OD - Outer Diameter, tergantung PN/SDR)
Standar: ISO 4427
| Ukuran Nominal (Inch) | OD (mm) | ID (mm) (PN10, SDR17) |
|---|---|---|
| ½" | 20 | ±16.0 |
| ¾" | 25 | ±20.0 |
| 1" | 32 | ±25.6 |
| 1-¼" | 40 | ±32.0 |
| 1-½" | 50 | ±40.0 |
| 2" | 63 | ±50.8 |
| 2-½" | 75 | ±60.5 |
| 3" | 90 | ±72.6 |
| 4" | 110 | ±88.7 |
4. Pipa Baja Karbon (Besi Hitam) dan Pipa Galvanis (Baja Karbon Berlapis Seng)
Standar: ASTM A53 / ANSI B36.10M
Pada pipa standar NPS, diameter luar (OD) tetap, sedangkan diameter dalam (ID) berubah sesuai Schedule (ketebalan dinding)
| Ukuran NPS (Inch) | OD (mm) | ID (mm) (SCH 40) | ID (mm) (SCH 80) |
|---|---|---|---|
| ½" | 21.3 | 15.8 | 13.8 |
| ¾" | 26.7 | 20.9 | 18.8 |
| 1" | 33.4 | 26.6 | 24.3 |
| 1-¼" | 42.2 | 35.0 | 32.5 |
| 1-½" | 48.3 | 40.9 | 37.9 |
| 2" | 60.3 | 52.5 | 49.2 |
| 2-½" | 73.0 | 62.7 | 58.3 |
| 3" | 88.9 | 77.9 | 73.7 |
| 4" | 114.3 | 100.3 | 97.2 |
Kode Standar Pipa Umum
Tabel Standar yang Sering Digunakan di Dunia Perpipaan
| Kode | Nama Standar | Asal Negara | Contoh Kode | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| ASTM | American Society for Testing and Materials | Amerika Serikat | ASTM A53 | Standar pipa baja karbon, besi |
| JIS | Japanese Industrial Standard | Jepang | JIS G3452 | Pipa baja untuk tekanan rendah |
| ISO | International Organization for Standardization | Internasional | ISO 65 | Standar internasional pipa air dan gas |
| SNI | Standar Nasional Indonesia | Indonesia | SNI 0063 | Pipa PVC, pipa HDPE, pipa saluran limbah |
Contoh Penandaan Kode Pipa
Maknanya:
- ASTM A106 → Standar untuk pipa baja karbon seamless
- GR.B → Grade B (kelas kekuatan menengah)
- SCH 40 → Schedule 40 (ketebalan dinding pipa)
- DN50 → Nominal Diameter 50 mm
Satuan Ukuran dan Dimensi Pipa
Sistem Satuan Ukuran
- Inch ("): Umum dipakai untuk pipa logam dan PVC.
- Millimeter (mm): Banyak digunakan di sistem metrik seperti HDPE, PPR, dan pipa industri modern.
| Tipe Ukuran | Penjelasan | Contoh |
|---|---|---|
| Inch (") | Satuan umum di sistem AS | 1", 2", 3" |
| mm | Satuan metrik yang digunakan secara global | 20mm, 50mm, 90mm |
1 Inch = 25.4 mm
Konversi Ukuran Pipa (inch ke mm)
- Inch ("): Umum di sistem imperial (Amerika, Inggris)
- Millimeter (mm): Umum di sistem metrik (Indonesia, Jepang, Eropa)
- Diameter Nominal (DN): Versi metrik dari NPS
| Ukuran Inch (Nominal) | Diameter Nominal (DN) | Konversi ke mm (ø) |
|---|---|---|
| ⅛" | DN 6 | 6 mm |
| ¼" | DN 8 | 8 mm |
| ⅜" | DN 10 | 10 mm |
| ½" | DN 15 | 15 mm |
| ¾" | DN 20 | 20 mm |
| 1" | DN 25 | 25 mm |
Ukuran nominal tidak selalu sama dengan diameter dalam / luar pipa.
Perbandingan Diameter Dalam vs Luar
- OD (Outside Diameter): Diameter luar pipa
- ID (Inside Diameter): Diameter dalam, tergantung pada ketebalan dinding.
- Pipa logam biasanya diukur berdasarkan ID, pipa plastik berdasarkan OD.
Contoh Pipa 1" dengan Schedule berbeda:
| Schedule | OD (mm) | Ketebalan (mm) | ID (mm) |
|---|---|---|---|
| SCH 10 | 33.4 | 2.77 | 27.9 |
| SCH 40 | 33.4 | 3.38 | 26.6 |
| SCH 80 | 33.4 | 4.55 | 24.3 |
Schedule (Ketebalan Dinding)
- Schedule (SCH) menunjukkan ketebalan dinding pipa logam, terutama pipa baja.
- Contoh: SCH 40, SCH 80
- SCH 40: ketebalan standar
- SCH 80: ketebalan lebih tebal untuk tekanan tinggi.
| Ukuran (inch) | SCH 10 (mm) | SCH 40 (mm) | SCH 80 (mm) |
|---|---|---|---|
| ½" | 1.65 | 2.77 | 3.73 |
| 1" | 2.77 | 3.38 | 4.55 |
| 2" | 2.77 | 3.91 | 5.54 |
| 3" | 3.05 | 5.49 | 7.62 |
| 4" | 3.05 | 6.02 | 8.56 |
Semakin tinggi schedule, semakin tebal dan kuat pipa (untuk tekanan tinggi).
Catatan :
- Pemilihan pipa harus disesuaikan dengan tekanan kerja, suhu, dan jenis fluida. Jangan hanya berdasarkan ukuran dan material.
- Pastikan standar ukuran (inch/mm, OD/ID) sesuai sebelum pemasangan.
- Gunakan APD dan prosedur K3 saat pemotongan dan pemasangan pipa
Jenis Material Pipa
Material Plastik
| Jenis Pipa | Jenis Warna Umum |
|---|---|
| PVC (Polyvinyl Chloride) | Abu-abu muda, putih |
| CPVC (Chlorinated PVC) | Krem, kuning muda |
| HDPE (High-Density Polyethylene) | Hitam (sering dengan strip biru, hijau, atau merah) |
| PPR (Polypropylene Random) | Hijau, biru muda |
| uPVC (Unplasticized PVC) | Putih, abu-abu muda |
| PP (Polypropylene) | Putih susu, transparan |
| PE (Polyethylene) | Hitam, biru |
Karakteristik:
- Ringan, tahan korosi, mudah dipasang.
- Umumnya tahan suhu rendah hingga sedang (50-95°C).
- Tidak tahan terhadap sinar UV langsung (kecuali tipe khusus).
Aplikasi:
- Air bersih, air panas (CPVC/PPR), saluran limbah, irigasi.
Material Logam
| Jenis Pipa | Jenis Warna Umum |
|---|---|
| Galvanis | Perak (logam mengkilap) |
| Besi Hitam (Carbon Steel) | Hitam keabu-abuan |
| Stainless Steel | Perak mengkilap |
| Tembaga | Coklat kemerahan (tembaga asli) |
| Kuningan | Kuning emas |
Karakteristik:
- Kuat dan tahan tekanan tinggi.
- Rentan terhadap korosi (kecuali stainless/tembaga).
- Daya tahan tinggi terhadap suhu (hingga 400°C+ untuk baja).
Aplikasi:
- Sistem air panas, gas, industri, minyak & gas, HVAC.
Material Lainnya
| Jenis Pipa | Jenis Warna Umum | Karakteristik |
|---|---|---|
| Beton | Abu - abu tua | Digunakan untuk saluran drainase dan gorong-gorong berukuran besar |
| Kaca (Borosilikat) | Transparan (bening) | Digunakan di laboratorium (tahan bahan kimia tinggi, tapi rapuh) |