End Mill adalah alat potong yang digunakan pada mesin frais (milling), khususnya mesin CNC (Computer Numerical Control) maupun manual.
Jenis - Jenis End Mill |
||
![]() |
||
Flat End Mill
Untuk pemotongan rata dan alur. |
Corner Radius End Mill
Untuk sudut membulat. |
Ball Nose End Mill
Untuk permukaan melengkung atau kontur 3D. |
Roughing End Mill
Untuk pemotongan cepat dan kasar. |
Finishing End Mill
Untuk hasil akhir yang halus. |
Tapered End Mill
Untuk pemotongan detail atau mold. |
Bagian - Bagian End Mill & Fungsinya |
||
|
|
Cutting Edge |
Tepi tajam di sepanjang flute yang melakukan pemotongan utama |
Flute |
Alur spiral yang memotong dan membuat serbihan (chips) saat pemotongan | |
Shank |
Bagian silinder dimasukkan ke dalam chuck atau collet mesin CNC | |
Neck |
Bagian transisi antara shank dan flute, biasanya lebih ramping | |
Coating |
Lapisan pelindung yang sangat penting untuk meningkatkan ketahanan aus | |
End Cutting Edge |
Tepi pemotong di ujung bawah end mill yang memungkinkan untuk pemotongan vertikal (plunge cutting) | |
Jenis-Jenis Alur Spiral / Flute |
|
![]() |
|
Coating yang Umum Digunakan |
||
![]() |
TIN (Titanium Nitride)Warna emas, tahan lama, gesekan rendah, cocok untuk aluminium dan baja lunak. |
TICN (Titanium Carbonitride)Warna abu-abu biru, lebih keras dari TIN, cocok untuk baja karbon & stainless |
TiAIN / AlTiN (Titanium Aluminium Nitride)Warna hitam-ungu, tahan panas tinggi, cocok untuk baja keras dan logam paduan. |
DLC (Diamond - Like Carbon)Warna hitam kilap, sangat licin, tahan aus, cocok untuk non-ferrous (Alu, tembaga). |
|
Parameter Pemotongan End Mill Berdasarkan Jenis Material |
|||||
Material |
Aluminium |
Baja (Steel) |
Stainless Steel |
Akrilik (Plastik) |
Kayu (Wood) |
Cutting Speed (Vc): |
250 - 500 m/min |
80 - 150 m/min |
0 - 100 m/min |
150 - 300 m/min |
250 - 600 m/min |
Feed per Tooth (fz): |
0.05 - 0.15 mm/tooth |
0.03 - 0.10 mm/tooth |
0.02 - 0.08 mm/tooth |
0.05 - 0.20 mm/tooth |
0.10 - 0.25 mm/tooth |
DOC (ap): |
1.0 - 3.0 mm |
0.5 - 2.0 mm |
0.5 - 1.5 mm |
.0 - 3.0 mm |
2.0 - 5.0 mm |
WOC (ae): |
30 - 100% |
20 - 70% |
20 - 50% |
50 - 100% |
50 - 100% |