Heat shrink tube adalah pelindung untuk kabel atau kabel harness elektronik. Tabung ini menyusut saat dipanaskan, sehingga dapat membungkus kabel dengan rapat dan memberikan perlindungan yang baik. Fungsi utamanya adalah melindungi dari air, korosi, dan panas, serta menjaga kabel tetap terikat dan terlindungi. Karena ada banyak jenis heat shrink tube, penting untuk memahami perbedaannya agar bisa memilih dan menggunakannya dengan benar.
Heat Shrink Tube dan High Shrink Tube: Fitur dan Pemilihannya
Heat shrink tube dan high shrink tube adalah jenis tabung yang menyusut saat dipanaskan. Kedua tabung ini terbuat dari bahan plastik yang dirancang untuk memanfaatkan sifat plastik yang dapat berubah bentuk. Mereka digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti peralatan rumah tangga, perangkat elektronik, kendaraan, dan pesawat terbang.
Heat shrink tube umumnya digunakan untuk mengikat kabel dan harness, serta memberikan perlindungan terhadap air, korosi, panas, minyak, dan bahan kimia. Selain itu, tabung ini juga melindungi kabel dari tarikan, pembengkokan, gesekan, dan keausan.
Heat shrink tube sering digunakan pada sambungan kabel dan hampir selalu ditemukan pada perangkat listrik. Karena sifatnya yang menyusut, tabung ini dapat menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran kabel dan harness, bahkan yang memiliki ketebalan yang berbeda.
Jenis dan Cara Memilih Heat Shrink Tube dan High Shrink Tube
Berdasarkan Jenis
- Heat Shrink Tube: Material heat shrink tube bisa terbuat dari PVC, silikon, atau polimer berbasis fluor. Proses pembuatan heat shrink tube dimulai dengan ekstrusi, diikuti dengan proses cross-linking. Proses ini memungkinkan tabung menyusut ketika dipanaskan, sehingga dapat membungkus kabel atau komponen dengan rapat dan memberikan perlindungan yang optimal.
- High Shrink Tube: High shrink tube digunakan ketika ada perbedaan ukuran antara kabel dan konektor yang tidak bisa diselesaikan dengan heat shrink tube biasa. Misalnya, jika kabel memiliki diameter φ5mm dan konektor φ10mm, heat shrink tube dengan rasio penyusutan 2:1 tidak akan cukup untuk menyesuaikan ukuran tersebut. Dalam situasi seperti ini, high shrink tube dengan rasio penyusutan 4:1 bisa digunakan untuk mengatasi perbedaan ukuran tersebut dan memastikan pas dengan baik.

Berdasarkan Ukuran
Pilih heat shrink tube yang sesuai dengan ukuran kabel atau harness yang akan dilindungi. Pastikan diameter luar tabung sebelum penyusutan lebih besar dari diameter kabel, dan diameter dalam tabung setelah penyusutan lebih kecil dari ukuran kabel yang akan dilindungi.
Heat shrink tube tersedia dalam ukuran milimeter (mm) dan inci. Untuk ukuran kecil, harganya cenderung lebih murah, namun ketebalannya lebih tipis, yang bisa mempengaruhi kemampuan penyusutannya. Ukuran yang lebih besar lebih tebal dan memiliki daya penetrasi yang lebih baik, namun memerlukan waktu lebih lama untuk menyusut.
Jika ada perbedaan diameter pada bagian yang akan dilindungi, misalnya bagian kecil φ5mm dan besar φ10mm, pilih heat shrink tube dengan rasio penyusutan 3:1, 4:1, atau bahkan 6:1 untuk menyesuaikan bentuknya.

Berdasarkan Kebutuhan Lainnya
Heat shrink tube dapat dipilih berdasarkan beberapa faktor, seperti suhu penyusutan, suhu operasi maksimum, atau bahkan warna tabung, sesuai dengan kebutuhan aplikasi spesifik. Pemilihan yang tepat akan memastikan tabung memberikan perlindungan yang optimal sesuai dengan kondisi lingkungan dan fungsi yang diinginkan.
Cara Penggunaan Heat Shrink Tube dan High Shrink Tube
Untuk menyusutkan heat shrink tube, cukup beri panas dengan yang merata. Biasanya, heat gun atau hair dryer digunakan untuk memanaskan tabung. Hindari penggunaan api langsung, seperti pemantik, karena bisa menyebabkan suhu terlalu tinggi dan merusak tabung. Selain itu, meskipun oven atau gas torch terkadang digunakan, alat-alat ini lebih berisiko dan tidak seaman menggunakan heat gun industri.
Kesimpulan
Heat shrink tube digunakan untuk isolasi dan melindungi kabel atau harness, sehingga meningkatkan daya tahan dan keandalan pada perangkat elektronik atau listrik. Terdapat berbagai jenis heat shrink tube dengan rasio penyusutan yang berbeda, jadi penting untuk memilih yang sesuai dengan kondisi dan aplikasi yang dibutuhkan. Sebagian besar perangkat listrik dan elektronik menggunakan heat shrink tube, sehingga pemilihan ukuran yang tepat sangat penting untuk memastikan perlindungan yang maksimal.



















































































































































/ibP102207659-6.jpg)
/P102815722-1.jpg)
/P102815874-1.jpg)
/joP103177708-1.jpg)
/11P108904037-1.jpg)