Rak baja (steel rack) untuk kebutuhan bisnis tersedia dalam berbagai bentuk dan sangat berguna untuk menyimpan beragam barang, mulai dari perlengkapan kantor, peralatan kerja, hingga produk logistik. Pada artikel ini, kami akan membahas cara memilih rak baja yang tepat sesuai dengan kebutuhan penggunaan Anda.
Apa Itu Rak Baja (Steel Rack)?
Rak baja adalah jenis rak yang dibuat dari material logam campuran, yaitu besi yang dikombinasikan dengan karbon. Material ini terkenal kuat, tahan gores, dan tidak mudah rusak. Selain itu, rak baja biasanya dilapisi cat khusus sehingga lebih tahan terhadap karat.
Pada bagian tiang rak terdapat deretan lubang yang memungkinkan memasang papan rak menggunakan baut pada posisi yang diinginkan. Tinggi atau jarak antar rak dapat disesuaikan, juga bisa menambahkan papan rak baru jika diperlukan. Fleksibilitas inilah yang membuat rak baja sangat praktis untuk berbagai kebutuhan penyimpanan.
Rak baja cocok untuk menyimpan banyak jenis barang, mulai dari dokumen dan arsip kantor, komponen kecil, alat kerja, bahan baku, hingga barang logistik dan produk hasil produksi. Karena daya tahannya yang tinggi dan kapasitas penyimpanannya yang besar, rak ini banyak digunakan di kantor, ruang penyimpanan pada toko, gudang logistik, hingga pabrik.
Jenis Rak Baja dan Cara Memilihnya
Rak baja tersedia dalam berbagai tipe, sehingga pemilihannya perlu disesuaikan dengan tujuan penggunaan, lokasi pemasangan, serta berat barang yang akan disimpan. Pada bagian berikut ini, kita akan membahas beragam jenis rak baja beserta panduan memilih yang tepat.
Memilih Berdasarkan Bentuk
Rak baja tersedia dalam berbagai bentuk. Dengan memahami karakteristik masing-masing, Anda dapat memilih tipe yang paling sesuai dengan kebutuhan.
Rak Beban Ringan–Sedang / Beban Berat
Rak jenis ini memiliki variasi ukuran yang sangat beragam, mulai dari yang kecil hingga berukuran besar. Hal ini memudahkan Anda untuk memilih ukuran yang sesuai dengan ruang yang tersedia. Rak ini juga dapat ditempatkan pada area sempit sehingga ruang dapat dimanfaatkan secara optimal.

Rak dengan Roda (Caster Rack)
Rak ini dilengkapi roda sehingga mudah dipindahkan. Sangat ideal untuk area seperti pabrik yang sering mengubah tata letak, karena rak dapat dipindahkan sesuai kebutuhan. Selain itu, rak dapat digeser untuk memudahkan pembersihan lantai, menjadikannya cocok digunakan di lingkungan restoran atau tempat yang membutuhkan kebersihan tinggi.

Rak Geser (Slide Rack)
Rak ini memiliki papan rak yang dapat digeser ke depan atau maju-mundur. Cocok untuk menyimpan barang berat, karena mekanisme gesernya membuat proses menyimpan dan mengambil barang menjadi lebih mudah. Beberapa model memiliki fitur pengunci, serta perangkat keamanan untuk mencegah kemiringan atau jatuh, sehingga aman digunakan.

Rak Palet (Pallet Rack)
Rak ini dirancang untuk menyimpan barang langsung di atas palet, umum digunakan di gudang besar dan pusat logistik. Ukuran rak perlu disesuaikan dengan luas dan tinggi gudang, spesifikasi forklift, serta volume barang yang disimpan. Dibandingkan menumpuk palet langsung di lantai, penggunaan rak palet mengurangi resiko barang jatuh atau rusak.

Rak Sekat (Partition Shelf / Bin Rack)
Rak ini ideal untuk menyimpan barang kecil seperti alat tulis, komponen, hingga dokumen, dengan pembagian rak berdasarkan kategori. Tersedia juga tipe dengan laci atau pengaman anti-jatuh, sehingga barang tetap tersimpan rapi dan aman.
Rak Punching (Punching Rack)
Rak ini menggunakan panel berlubang (punching panel) yang dapat dipasangi kait dan digunakan sebagai tempat penyimpanan. Karena panelnya memiliki banyak lubang, Anda dapat menaruh kait di posisi yang diinginkan. Rak ini serbaguna, dan karena barang terlihat jelas, sangat cocok untuk penyimpanan perkakas atau alat kerja.

Memilih Berdasarkan Kapasitas Beban
Setiap rak baja memiliki kapasitas beban tertentu. Karena itu, penting untuk mempertimbangkan berat barang yang akan disimpan. Berdasarkan kapasitas beban per papan rak, rak baja umumnya dikategorikan menjadi “rak beban ringan”, “rak beban menengah”, dan “rak beban berat”.
Rak beban ringan memiliki kapasitas sekitar 120 kg – 150 kg per papan rak. Tipe ini cocok untuk menyimpan komponen kecil, perkakas, stok dokumen, peralatan ringan, perangkat elektronik, serta peralatan dapur.
Rak beban menengah menawarkan kapasitas sekitar 200 kg – 300 kg per papan rak. Rak jenis ini direkomendasikan untuk menyimpan suku cadang mesin, alat berukuran besar, berbagai komponen dalam jumlah banyak, maupun hasil produksi yang memiliki bobot cukup berat. Tipe ini banyak digunakan di gudang dan pabrik.
Terakhir, rak beban berat memiliki kapasitas sekitar 1.000 kg – 2.000 kg per papan rak, sehingga ideal untuk gudang besar atau pusat distribusi yang membutuhkan penyimpanan barang dalam jumlah dan bobot besar.
Menggunakan rak melebihi kapasitas bebannya dapat menyebabkan rak miring atau bahkan rusak. Karena itu, pastikan Anda memahami jenis dan jumlah barang yang akan disimpan, serta selalu periksa kapasitas beban sebelum memilih rak.
Ringkasan
Rak baja dapat digunakan di berbagai lingkungan seperti kantor, toko, gudang, hingga pabrik. Dengan beragam bentuk yang tersedia, Anda dapat memilihnya sesuai jenis barang dan ruang yang tersedia. Selain itu, kapasitas beban juga harus diperhatikan untuk memastikan rak digunakan secara aman dan tidak melebihi batas beban yang diizinkan.
Sumber : monotaro.com



















































































































































/6jP103950235-3.jpg)
/5mP108920202-1.jpg)
/ivP109112679-1.jpg)
/p2P109247902-1.jpg)