Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan MCCB (Moulded Case Circuit Breaker) Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga MCCB pilihan dari monotaro.id untuk proteksi kelistrikan industri Anda

 

Produk MCCB

Products
SKU S003163252 S039611031 S034591338
Model Number BW50EAG-2P015 NXM-63S/3300 16A FXK63 - 3P
Number of Poles 2 Pole 3P 3
Rated Current (A) 15 16 5 (Ambient Temperature 40°C)
Rated Breaking Capacity (kA) 2.5 (at 380/415V AC) 25 10
Voltage Rating (V) 690, 250 V AC 220/230/240, 380/400/415 400
Fitur
  • Produk standar global (standar IEC)
  • Unit kontak bantu
  • Penutup terminal terintegrasi
  • Sertifikasi CCC, CE, KEMA
  • Kapasitas pemutusan arus tinggi (25kA)
  • Desain frame NXM-63 yang kokoh
  • Rate Impulse Withstand Voltage (Uimp) 6kV
  • Dimensi ringkas (P:130mm x L:75mm x D:60mm)
  • Insulation Voltage Ui 690V
Deskripsi MCCB Fuji Electric bersertifikasi internasional (IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA) yang dirancang dengan sistem tripping Hydraulic Magnetic untuk presisi tinggi pada perlindungan hubung singkat. MCCB 3 fasa dari Chint yang ideal untuk distribusi daya industri. Dengan breaking capacity 25kA, sangat tangguh menahan lonjakan arus pendek ekstrem pada jaringan 380/415V. MCCB HITACHI premium untuk proteksi spesifik dengan arus rendah (5A). Sangat cocok untuk kontrol motor presisi atau panel sirkuit sensitif yang membutuhkan pemutusan cepat dan aman.

Mengapa Menggunakan MCCB?

Moulded Case Circuit Breaker (MCCB) adalah perangkat keselamatan kelistrikan vital yang dirancang untuk melindungi sirkuit listrik dari kerusakan akibat beban lebih (overload) dan hubung singkat (short circuit). Dalam infrastruktur di pabrik, gedung komersial, hingga pertambangan, MCCB lebih dari sekadar sakelar; alat ini adalah pengaman utama yang mencegah kebakaran dan kerusakan mesin senilai miliaran rupiah.


Dampak penggunaan MCCB yang tidak sesuai atau tidak menggunakan MCCB sama sekali sangat fatal, termasuk risiko Arc Flash (ledakan busur listrik), kerusakan permanen pada motor industri, hingga berhentinya operasional pabrik (downtime). MCCB dipilih karena kemampuannya menangani arus nominal yang jauh lebih besar (hingga ribuan Ampere) dibandingkan MCB standar, serta fitur pemutusan arus yang dapat disesuaikan pada beberapa model.


Merek MCCB Terbaik

  • Fuji Electric:
    Merupakan raksasa teknologi asal Jepang yang sangat dihormati di dunia otomasi dan distribusi daya. Target utama Fuji Electric adalah fasilitas manufaktur yang membutuhkan keandalan tingkat tinggi. Produk mereka dikenal dengan standar global (IEC, UL, CSA) dan penggunaan mekanisme Hydraulic Magnetic yang menjamin presisi pemutusan sirkuit tidak terpengaruh oleh suhu sekitar panel.
  • Chint:
    Sebagai pemimpin pasar dari Tiongkok, Chint mendominasi segmen kontraktor, proyek infrastruktur, dan panel maker yang membutuhkan keseimbangan antara cost-efficiency dan performa. Seri NXM mereka sangat populer karena menawarkan breaking capacity (kA) yang tinggi di kelas harga menengah, menjadikannya pilihan cerdas untuk distribusi daya skala menengah.
  • HITACHI:
    Dikenal dengan durabilitas "heavy-duty" dan build quality premium. HITACHI menyasar sektor industri berat, kelautan, dan mesin presisi. MCCB Hitachi dikenal dalam isolasi tegangan tinggi (Ui) dan kemampuan menahan lonjakan tegangan impuls (Uimp), yang sangat krusial di lingkungan dengan gangguan elektromagnetik tinggi.

Perbandingan Produk MCCB

1. Fuji Electric MCCB BW50EAG-2P015

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Ideal untuk panel kontrol mesin 1 fasa atau sistem pencahayaan industrial. Dengan spesifikasi 2 Pole dan arus 15A, produk ini sangat tepat dipasang sebagai proteksi cabang di dalam panel Maker atau mesin CNC skala kecil.
  • Implikasi Teknis:
    Sistem Hydraulic Magnetic tripping memastikan bahwa panas dari lingkungan pabrik tidak akan menyebabkan nuisance tripping (pemutusan arus tanpa alasan), yang sering terjadi pada MCCB tipe thermal. Breaking capacity 2.5kA mengindikasikan bahwa breaker ini harus berada di hilir (downstream), bukan sebagai breaker utama penyambung dari gardu listrik.

2. Chint MCCB NXM-63S/3300 16A

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan utama untuk distribusi daya 3-fasa pada fasilitas komersial, sistem HVAC, dan pompa industri. Konfigurasi 3P (3 Pole) dengan rating 16A sangat ideal untuk mengamankan motor-motor induksi berukuran sedang.
  • Implikasi Teknis:
    Breaking Capacity mencapai 25kA. Hal ini berarti dalam kondisi terburuk dimana terjadi korsleting besar-besaran yang menghasilkan arus kejut hingga 25.000 Ampere, sirkuit breaker Chint ini mampu memutus aliran tanpa meledak atau meleleh, menjaga keselamatan seluruh panel box.

3. HITACHI MCCB FXK63 - 3P 400V 5A

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sangat disarankan untuk proteksi sirkuit instrumen, sensor, atau motor 3-fasa berdaya sangat rendah. Arusnya yang spesifik di 5A membuat produk ini bertugas untuk proteksi beban yang sangat sensitif.
  • Implikasi Teknis:
    Rate Impulse Withstand Voltage (Uimp) 6kV dan Insulation Voltage 690V menunjukkan kelas isolasi yang sangat baik. Jika terjadi lonjakan tegangan akibat petir atau switching alat berat di pabrik (hingga 6000 Volt), material isolasi di dalam MCCB ini tidak akan bocor/tembus. Hal ini mencegah arus mengalir ke area yang salah dan membakar instrumen berharga Anda.

Tips Memilih MCCB

  • Ketahui Rating Arus Beban Penuh (FLA):
    Arus (Ampere) pada MCCB harus minimal 125% dari arus kontinyu maksimum sistem Anda untuk mencegah MCCB sering "trip" saat beroperasi normal. Misalnya, sistem menarik 12A, maka MCCB 15A atau 16A adalah pilihan tepat.
  • Periksa Breaking Capacity (kA):
    Sesuaikan dengan posisi panel. Untuk panel induk dekat dengan trafo PLN, Anda butuh kA besar (contoh: 25kA ke atas). Untuk panel sub-distribusi, kapasitas 2.5kA hingga 10kA umumnya mencukupi.
  • Sesuaikan Jumlah Pole:
    Gunakan 2 Pole (2P) untuk sistem 1 Fasa (Phasa & Netral), dan 3 Pole (3P) untuk sistem motor atau beban 3 Fasa (R, S, T).

Standar Keselamatan dan APD Pendukung dalam Instalasi MCCB

Bekerja dengan panel listrik distribusi yang menggunakan MCCB memiliki bahaya sengatan listrik (electrocution) dan Arc Flash. Berikut standar yang harus dipatuhi teknisi:

  • Sarung Tangan Insulasi (Dielectric Gloves):
    Wajib dipakai untuk mencegah sengatan jika tidak sengaja menyentuh busbar aktif.
  • Kacamata Keselamatan (Safety Goggles) / Helm Arc Flash:
    Melindungi mata dan wajah dari percikan api atau serpihan metal cair jika terjadi korsleting ekstrem saat panel dibuka.
  • Sepatu Safety Elektrikal (EH Rated):
    Sepatu tanpa material logam konduktif dengan sol isolator untuk mencegah arus mengalir ke bumi melalui tubuh.
  • Aturan LOTO (Lockout/Tagout) wajib diterapkan sebelum melakukan terminasi kabel pada MCCB.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Torsi Pengencangan Baut:
    Pastikan kabel diterminasi ke terminal MCCB dengan torsi baut yang sesuai panduan pabrikan. Baut yang longgar akan menimbulkan arcing (percikan api kecil) dan panas berlebih (overheat) yang merusak MCCB.
  • Tes Mekanikal Berkala:
    Setiap 6-12 bulan, matikan dan hidupkan tuas (toggle) MCCB secara manual beberapa kali untuk memastikan pelumas di dalam mekanisme mekanikalnya tidak mengeras.
  • Inspeksi Termal:
    Gunakan kamera thermal (thermal imager) secara rutin pada saat panel beroperasi beban penuh untuk mendeteksi anomali panas pada terminal koneksi.

Kendala Umum Pada MCCB

  • Nuisance Tripping (MCCB sering trip padahal beban normal):
    Solusi: Cek suhu dalam panel (jika tipe thermal, panas ruang panel bisa menurunkan rating Ampere). Pastikan juga tidak ada arus harmonik berlebih dari inverter/VSD. Gunakan alat ukur Power Quality Analyzer.
  • Tuas / Toggle sulit dikembalikan ke posisi ON (Reset):
    Solusi: Saat trip akibat fault, tuas berada di tengah. Anda tidak bisa langsung menekan ke atas (ON). Tekan tuas sepenuhnya ke bawah (posisi OFF) hingga terdengar bunyi klik untuk mereset pegas, baru kemudian tekan ke atas (ON).
  • Bodi MCCB berubah warna atau meleleh:
    Solusi: Ini indikasi terminasi kabel yang buruk (longgar) atau penggunaan kabel di bawah ukuran standar. Segera ganti MCCB, potong ujung kabel yang terbakar, dan lakukan terminasi ulang dengan sepatu kabel (skun) yang di-press kuat.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa perbedaan antara MCB dan MCCB?

MCB (Miniature Circuit Breaker) umumnya digunakan untuk arus rendah (hingga sekitar 63A) dan kapasitas pemutusan hubung singkat yang kecil, sering dipakai di perumahan. MCCB (Moulded Case Circuit Breaker) didesain untuk industri, menangani arus sangat besar (hingga ribuan Ampere), memiliki bodi yang lebih kokoh, dan beberapa tipe memungkinkan pengaturan batas trip.


Apa arti Breaking Capacity (kA) pada MCCB?

Breaking capacity (sering disebut Icu/Ics) adalah jumlah maksimum arus korsleting yang dapat diputus oleh MCCB dengan aman tanpa menyebabkan alat tersebut hancur atau meledak. Semakin dekat lokasi MCCB ke transformator utama PLN, semakin besar potensi arus hubung singkatnya, sehingga butuh nilai kA yang lebih tinggi.


Kapan MCCB harus diganti?

MCCB harus segera diganti jika bodi plastik mulai retak atau berubah warna akibat panas, jika terjadi bau gosong dari dalam komponen, atau jika MCCB gagal merespon tes trip manual. Selain itu, jika MCCB baru saja menahan arus hubung singkat yang sangat masif, disarankan untuk diuji ulang atau diganti untuk menjaga keandalan keselamatan.

Rekomendasi Produk Lainnya

DIN Rail

DIN Rail

Cek Sekarang
ELCB / RCCB

ELCB / RCCB

Cek Sekarang
Kontaktor Listrik

Kontaktor Listrik

Cek Sekarang
Terminal Block Listrik

Terminal Block Listrik

Cek Sekarang
Box Panel Listrik

Box Panel Listrik

Cek Sekarang
Circuit Breaker Finder

Circuit Breaker Finder

Cek Sekarang
MCB Panel Box

MCB Panel Box

Cek Sekarang