Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan MCB Panel Box Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga MCB Panel Box pilihan dari monotaro.id

 

Produk MCB Panel Box

Products
SKU S013991104 S030491212 S003220306
Spesifikasi

Model Number: FMCBB4S

Material: Full ABS

Installation: Surface-Mounted (Out Bow)

Grup/Kapasitas: 4

Protection: IP40

Model Number: -

Material: Polycarbonate

Installation: Tanam (Inbow)

Grup/Kapasitas: 4

Dimensions (mm): 150x187x88

Model Number: MCB-1804

Material: Polikarbonat

Installation: Surface-Mounted / Inbow Tergantung Aplikasi

Grup/Kapasitas: 4 Saklar

Terminal: Kuningan

Fitur
  • Instalasi mudah dengan sistem Out Bow (tempel luar)
  • Bodi kokoh dari material Full ABS tahan benturan
  • Sertifikasi proteksi debu IP40
  • Pemasangan tanam (Inbow) untuk tampilan dinding lebih rapi
  • Dilengkapi penutup transparan untuk inspeksi visual mudah
  • Bahan Polycarbonate tahan panas dan api
  • Terminal kontak terbuat dari kuningan asli (konduktivitas tinggi)
  • Casing polikarbonat berdaya tahan ekstra terhadap panas
  • Panel mudah dilepas untuk instalasi kabel yang praktis
Deskripsi Rumah MCB berkapasitas 4 grup dari Fort yang dirancang untuk instalasi luar dinding (Surface-Mounted). Sangat cocok untuk gudang, area pabrik, atau renovasi praktis tanpa membobok dinding. Rumah MCB tanam (inbow) dengan kapasitas 4 grup. Dilengkapi tutup transparan dan dudukan MCB, menjadikan panel ini pilihan tepat untuk hunian maupun kantor yang mengutamakan estetika ruang. Kotak Panel MCB premium untuk beberapa saklar pemutus, terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas. Terminal kontak kuningan memastikan koneksi aman tanpa risiko panas berlebih, dengan penandaan terminal yang jelas.

Mengapa Menggunakan MCB Panel Box?

MCB Panel Box (atau Distribution Board) adalah rumah atau wadah pelindung untuk komponen MCB (Miniature Circuit Breaker). Dalam instalasi listrik bangunan, alat ini bertugas mendistribusikan aliran listrik dari sumber utama ke berbagai sirkuit cabang (misalnya jalur lampu, jalur stop kontak, jalur AC) sekaligus melindungi saklar MCB dari debu, air, dan sentuhan langsung manusia.

  • Keamanan Ekstra:
    Membungkus terminal kabel dan pelat tembaga yang bertegangan listrik, mencegah risiko tersengat listrik (electrocution), terutama di lingkungan yang memiliki mobilitas tinggi atau anak-anak.
  • Sentralisasi Kontrol:
    Memudahkan teknisi atau penghuni untuk melacak dan memutus jalur listrik tertentu saat terjadi short circuit (korsleting) atau saat ingin melakukan perbaikan jaringan tanpa harus mematikan seluruh listrik bangunan.
  • Pencegahan Kebakaran:
    Box berbahan polikarbonat atau ABS flame retardant (tahan api) dirancang untuk membatasi penyebaran api jika terjadi percikan akibat koneksi terminal yang longgar.

Merek MCB Panel Box Terbaik

  • Fort:
    Brand ini sering menjadi andalan untuk kebutuhan kelistrikan komersial dan industri ringan. Target pasarnya adalah kontraktor yang mencari keseimbangan antara keandalan, sertifikasi ingress protection (seperti IP40), dan harga yang kompetitif.
  • Heles:
    Dikenal luas di pasar perumahan dan perkantoran. Heles memfokuskan desainnya pada nilai estetika dan kerapian visual. Produk inbow (tanam) mereka umumnya dilengkapi penutup transparan berbahan polikarbonat, memudahkan pengguna melihat posisi saklar (ON/OFF) tanpa harus membuka penutup panel secara penuh.
  • Uticon:
    Merupakan merek lokal legendaris yang identik dengan kualitas premium pada alat-alat kelistrikan rumah tangga. Uticon dikenal konsisten terhadap kualitas material produknya dan awet untuk pemakaian jangka panjang dengan beban arus besar.

Perbandingan Produk MCB Panel Box

1. Fort Box MCB FMCBB4S

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sangat ideal untuk renovasi tambahan atau area kerja industrial ringan (gudang, bengkel) di mana pembobokan dinding tidak memungkinkan.
  • Implikasi Teknis:
    • Installation: Surface-Mounted (Out Bow):
      Karena dipasang menempel di luar permukaan dinding, proses pemasangan menjadi jauh lebih cepat dan tidak merusak struktur dinding.
    • Material ABS & Protection IP40:
      Material ABS menahan benturan mekanis ringan dengan baik. Rating IP40 berarti bodi tertutup cukup rapat untuk mencegah masuknya benda asing di atas 1mm (seperti kabel atau kawat kecil), sehingga aman jika disentuh dari luar.

2. Heles Presto Box MCB 4 Group Inbow

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan utama untuk proyek pembangunan hunian baru, apartemen, atau ruang kantor yang sangat mementingkan tampilan interior yang mulus dan modern.
  • Implikasi Teknis:
    • Installation: Tanam (Inbow):
      Panel tertanam di dalam dinding, sehingga hanya pintu penutup transparan yang rata dengan dinding. Tidak ada tonjolan boks yang mengganggu visual.
    • Material Polycarbonate:
      Bahan ini secara alami tahan panas dan memiliki titik leleh yang lebih tinggi daripada plastik biasa, memberikan safety factor ekstra terhadap panas rambatan kabel.

3. Uticon MCB Panel Box MCB-1804

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Direkomendasikan untuk instalasi dengan beban perangkat berdaya tinggi (AC ganda, water heater, oven listrik) di mana risiko terminal kepanasan sangat sering terjadi.
  • Implikasi Teknis:
    • Terminal Kontak Kuningan:
      Kuningan adalah material konduktor yang sangat baik dan jauh lebih tahan terhadap korosi maupun lengkung api (arcing) dibandingkan terminal campuran besi/seng. Ini menjamin aliran arus tetap stabil tanpa pemanasan berlebih di titik sambungan busbar nol/ground.
    • Casing Polikarbonat Berdaya Tahan Tinggi:
      Apabila terjadi short circuit parah yang memanaskan MCB, casing Uticon tidak akan mudah meleleh atau terbakar, sehingga menekan risiko kebakaran sekunder.

Tips Memilih MCB Panel Box

  • Pilih Berdasarkan Tipe Pemasangan (Inbow vs Outbow):
    Jika Anda membangun rumah dari nol, pilih Inbow agar rapi. Jika merenovasi tanpa ingin merusak cat dinding/keramik, pilihlah tipe Outbow.
  • Kalkulasi Ruang Kosong (Spare Capacity):
    Jika kebutuhan Anda saat ini adalah 3 MCB (contoh: Lampu, Stop Kontak, AC), sebaiknya beli Box MCB berkapasitas 4 atau 6 grup. Sisakan ruang (spare) untuk memudahkan teknisi mengatur kabel dan memberikan sirkulasi udara (pendinginan), serta mempermudah ekspansi daya di masa depan.
  • Pastikan Kualitas Terminal Ground/Netral:
    Panel box yang baik memiliki terminal bar kuningan (seperti Uticon) yang kokoh untuk menyatukan kabel netral dan ground dengan kencang. Kabel yang kendor adalah penyebab utama kebakaran.

Standar Keselamatan dan APD Pendukung dalam Instalasi MCB Box Panel

Membuka dan menyambung kabel ke dalam Panel Box melibatkan kontak langsung dengan tegangan 220V yang mematikan. Ikuti standar K3 kelistrikan:

  • Pemutusan Arus (LOTO):
    Matikan saklar utama (Main Breaker/KWH Meter PLN) sebelum membuka panel.
  • Obeng & Tang VDE (Insulated Tools):
    Wajib menggunakan perkakas genggam yang berisolasi minimal 1000V. Jangan gunakan obeng dengan gagang plastik biasa.
  • Dielectric Gloves:
    Gunakan sarung tangan karet insulasi listrik untuk mencegah aliran setrum jika tanpa sengaja menyentuh pelat fasa aktif.
  • Kacamata Safety (Safety Glasses):
    Untuk melindungi mata dari percikan api (arcing) jika terjadi korsleting saat MCB diuji coba.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Periksa Keketatan Baut (Retightening):
    Logam tembaga kabel dan terminal akan mengalami muai-susut akibat panas arus listrik. Lakukan pengecekan dan pengencangan baut MCB minimal 1-2 tahun sekali untuk mencegah arcing.
  • Gunakan Cable Gland/Pipa Pelindung:
    Saat memasukkan kabel dari luar ke dalam boks (terutama pada tipe outbow), pastikan lubang inlet (knockout) diberi pelindung karet (grommet) agar insulasi kabel tidak terkelupas akibat gesekan dengan pinggiran plastik yang tajam.
  • Penandaan Jelas (Labeling):
    Selalu beri stiker penanda di bawah tiap saklar MCB (misal: "AC Kamar Utama", "Lampu Dapur") agar tidak salah mematikan jalur saat keadaan darurat.

Kendala Umum Penggunaan MCB Box Panel

  • Panel Box Tercium Bau Sangit (Plastik Terbakar):
    Ini tanda bahaya. Penyebab utamanya adalah koneksi baut kabel pada MCB atau terminal netral/kuningan sangat kendor (loose connection) sehingga menimbulkan panas. Matikan listrik utama, bongkar, potong ujung kabel yang gosong, dan sambung ulang dengan kencang.
  • Pintu Transparan MCB Susah Ditutup atau Patah:
    Hal ini sering terjadi jika pengkabelan di dalam boks terlalu berantakan dan menjorok keluar, menekan pintu plastik dari dalam. Solusinya, cabut semua jalur, gunakan kabel ties untuk merapikan (dressing) rute kabel di sisi samping dan belakang rel DIN MCB.
  • Boks MCB Berembun di Bagian Dalam:
    Terjadi jika panel box inbow berbatasan dengan dinding luar yang rembes air atau dinding kamar mandi basah. Solusinya, beri lapisan sealant silikon di sepanjang celah tepian inbow, atau pindahkan boks ke area dinding dalam yang kering.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa yang dimaksud dengan "Group" atau "Grup" pada MCB Box?

Istilah Grup, Way, atau Pole mengacu pada kapasitas maksimal jumlah modul MCB satu fasa standar yang bisa dipasang bersebelahan dalam rel dudukan boks tersebut. Panel 4 grup berarti bisa diisi maksimal 4 buah MCB 1-Phase biasa.


Apa perbedaan Inbow dan Outbow?

Inbow artinya dipasang tertanam (flush) ke dalam tembok, mengharuskan Anda membobok dinding. Outbow (Surface-Mounted) artinya dipasang menonjol atau menempel pada permukaan luar dinding dengan bantuan sekrup fischer.


Apakah panel box ini aman untuk dipasang di luar ruangan (outdoor)?

Tidak. Ketiga produk di atas (dengan rating sekitar IP40) dirancang eksklusif untuk penggunaan dalam ruangan (indoor). Untuk instalasi luar bangunan, Anda membutuhkan Panel Box khusus outdoor (biasanya berbahan plat besi tahan cuaca atau plastik IP65) yang kedap percikan air hujan.

Rekomendasi Produk Lainnya

DIN Rail

DIN Rail

Cek Sekarang
ELCB / RCCB

ELCB / RCCB

Cek Sekarang
Kontaktor Listrik

Kontaktor Listrik

Cek Sekarang
Terminal Block Listrik

Terminal Block Listrik

Cek Sekarang
Box Panel Listrik

Box Panel Listrik

Cek Sekarang
Circuit Breaker Finder

Circuit Breaker Finder

Cek Sekarang