HITACHI Moulded Case Circuit Breaker (Pemutus Sirkuit/MCCB) FXK63 - 3P 400V 5A 1unit

#Nomor SKU S034591338
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FXK63 - 3P
Unit 1unit
Number of Pole 3
Rate Current (A) 5 (Ambient Temperature 40°C)
Rate Insulation Voltage Ui (V) 690
Rate Impule Withstand Voltage (Uimp) (kV) 6
Rated Breaking Capacity (kA) 10
Width (mm) 75
Length (mm) 130
Depth (mm) 60
Depth with Toggle (mm) 84
Voltage (V) 400
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 07 November 2022
Terakhir Diperbaharui 24 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan