Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

2 Pilihan ELCB / RCCB Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga ELCB / RCCB pilihan dari monotaro.id untuk proteksi kelistrikan industri dan komersial Anda

 

Produk ELCB / RCCB

Products
SKU S034377482 S035619727
Model Number DOMR01225 EW50AAG-2P020B
Number of Poles 2P 2 Pole
Rated Current (A) 25 20
Leakage Sensitivity (mA) 30 30
Protection Feature Earth-Leakage Protection Class: Type AC Rated Breaking Capacity: 2.5kA at 230VAC
Fitur
  • Pemasangan mudah dengan sistem DIN Rail
  • Dilengkapi indikator sinyal lokal ON/OFF
  • Sistem kendali Toggle yang intuitif
  • Proteksi ganda: kebocoran arus dan beban lebih
  • Memenuhi standar global IEC 60947-2
  • Desain kokoh khusus industrial (G-TWIN Series)
Deskripsi Residual Current Circuit Breaker (RCCB) dari seri Domae Schneider. Sangat direkomendasikan untuk perlindungan manusia dari sengatan listrik berkat sensitivitas 30mA yang responsif, ideal untuk instalasi bangunan komersial maupun panel distribusi sekunder. Earth Leakage Breaker tangguh dari Fuji Electric yang dirancang untuk instalasi pengkabelan umum (General Wiring). Mampu mendeteksi anomali kebocoran arus ke tanah sekaligus melindungi dari overload (beban lebih), menjaga keamanan pekerja dan aset mesin.

Mengapa Menggunakan ELCB / RCCB?

ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker) dan RCCB (Residual Current Circuit Breaker) adalah garda terdepan dalam keselamatan kelistrikan. Jika MCB (Miniature Circuit Breaker) bertugas melindungi kabel dan peralatan dari beban lebih, maka ELCB/RCCB dirancang khusus untuk melindungi nyawa manusia dari sengatan listrik (electrocution) dan mencegah risiko kebakaran akibat kebocoran arus ke instalasi tanah (grounding).

Dalam sektor industri, seperti; manufaktur makanan, area pertambangan, pemeliharaan gedung, dan area basah (seperti sistem pompa air), kebocoran arus bisa terjadi kapan saja akibat kabel terkelupas atau insulasi motor yang menua. Tanpa adanya ELCB/RCCB, arus bocor ini akan mengalir ke bodi mesin. Jika pekerja menyentuh mesin tersebut, arus akan mengalir melewati tubuh pekerja menuju tanah, yang berpotensi fatal. Alat ini akan mendeteksi ketidakseimbangan arus antara fasa dan netral (sekecil 30mA) dan memutus sirkuit dalam sepersekian detik.


Merek ELCB / RCCB Terbaik

  • Schneider Electric:
    Sebagai salah satu pemimpin global dalam manajemen energi, Schneider Electric dikenal dengan seri Domae dan Acti9 mereka. Target pengguna utamanya mencakup sektor komersial, gedung perkantoran, dan panel kontrol sekunder. Produk Schneider menonjol karena kemudahan instalasinya (sistem DIN Rail standar), indikator visual yang jelas, dan tingkat keandalan mekanis yang sangat baik terhadap gangguan sirkuit domestik maupun komersial kelas menengah.
  • Fuji Electric:
    Raksasa otomasi asal Jepang ini memfokuskan produk perlindungan sirkuitnya untuk lingkungan industri berat (heavy duty). ELCB dari Fuji Electric sangat dihargai karena toleransinya yang tinggi terhadap suhu ruang panel, daya tahan kontak pemutus yang awet (long mechanical life), serta presisi tinggi yang memenuhi standar internasional IEC.

Perbandingan Produk ELCB / RCCB

1. Schneider Electric RCCB Domae DOMR01225

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sangat ideal untuk instalasi penerangan, stop kontak area basah (pantry, toilet komersial), dan panel sub-distribusi perkantoran. Kapasitas arusnya (25A) mampu menangani beban alat elektronik harian dalam jumlah yang signifikan.
  • Implikasi Teknis:
    Alat ini sangat sensitif terhadap kebocoran arus bolak-balik (AC) sinusoidal standar. Angka Sensitivitas 30mA memastikan bahwa jika ada karyawan yang tidak sengaja menyentuh kabel terkelupas, alat ini akan trip (memutus arus) seketika sebelum arus mencapai level fibrilasi jantung (yang dapat mematikan).

2. Fuji Electric ELCB EW50AAG-2P020B

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan utama untuk motor listrik 1-fasa, panel kendali mesin konveyor, atau infrastruktur pabrik. Berbeda dengan RCCB murni, ELCB Fuji ini juga dilengkapi dengan fungsi pemutus beban lebih (overcurrent), menjadikannya perangkat all-in-one yang menghemat ruang panel.
  • Implikasi Teknis:
    Dengan Rated Breaking Capacity 2.5kA, ELCB ini sanggup menahan kejutan hubung-singkat (short-circuit) lokal ringan di area pabrik tanpa menyebabkan internal alat hancur. Spesifikasi 20A mengindikasikan bahwa ini sangat cocok dipasang secara individual per mesin atau blok sirkuit, sehingga apabila satu mesin bermasalah (bocor arus), ia tidak akan memadamkan listrik seluruh pabrik.

Tips Memilih ELCB / RCCB

  • Pilih Sensitivitas Berdasarkan Tujuan:
    Gunakan sensitivitas 10mA atau 30mA untuk proteksi dari sengatan langsung pada manusia (seperti di area basah atau lab). Gunakan sensitivitas 100mA atau 300mA sebagai proteksi utama untuk mencegah bahaya kebakaran akibat korsleting di plafon atau mesin besar.
  • Sesuaikan Ampere dengan MCB Utama:
    Rating arus (A) pada RCCB harus sama dengan atau lebih besar dari MCB yang terpasang di jalur yang sama. Misalnya, jika MCB Anda 20A, gunakan RCCB minimal 20A atau 25A untuk menghindari kerusakan kontak RCCB akibat panas berlebih.
  • Perhatikan Tipe Beban:
    Untuk beban elektronik modern yang mengandung banyak komponen penyearah (seperti VSD/Inverter), sebaiknya pertimbangkan RCCB tipe A atau tipe B, sementara tipe AC sangat baik untuk beban umum seperti lampu dan pemanas (heater).

Standar Keselamatan dan APD Pendukung dalam Instalasi ELCB / RCCB

Bekerja melakukan instalasi atau inspeksi pada sistem distribusi kelistrikan memiliki risiko sangat tinggi terhadap sengatan listrik dan Arc Flash. Sesuai standar K3 (HSE), pastikan menggunakan APD berikut:

  • Sarung Tangan Insulasi (Dielectric Gloves): Wajib digunakan (minimal kelas 0 untuk proteksi hingga 1000V) untuk mencegah sengatan listrik langsung jika tidak sengaja menyentuh konduktor aktif.
  • Sepatu Safety Elektrikal (EH Rated / Electrical Hazard): Sepatu dengan sol karet tebal tanpa material konduktif untuk memberikan isolasi tambahan bagi tubuh pekerja dari ground (tanah).
  • Kacamata Keselamatan (Safety Goggles): Melindungi mata dari percikan api yang mungkin timbul saat terjadi hubung singkat tak terduga.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Pengecekan Rutin (Test Button):
    Tekan tombol "T" (Test) yang terdapat pada bodi alat sebulan sekali. Ini akan mensimulasikan kebocoran arus untuk memastikan mekanisme pemutus di dalam alat tidak macet akibat debu atau kelembapan pabrik.
  • Terminal yang Kuat:
    Kabel yang kendor pada terminal ELCB/RCCB dapat menimbulkan panas (arcing) yang bisa melelehkan bodi plastik pemutus arus ini. Lakukan retorsi (pengencangan ulang baut terminal) secara berkala, minimal 6 bulan sekali.
  • Hindari Pemasangan Terbalik:
    Pastikan kabel Line in (dari sumber PLN/Genset) dipasang di sisi atas dan Load out (ke beban) dipasang di sisi bawah, kecuali manual alat menyebutkan sebaliknya.

Kendala Umum dan Solusinya (Troubleshooting)

  • Nuisance Tripping (Alat Sering "Jepret" Sendiri):
    Solusi: Ini sering terjadi jika banyak komputer atau lampu LED pada satu sirkuit, yang secara natural memiliki "arus bocor normal" kecil ke ground. Jika digabungkan, totalnya melebihi 30mA. Solusinya, pecah beban menjadi beberapa sirkuit dengan RCCB terpisah.
  • Tuas Tidak Bisa Ditekan ke Atas (Gagal ON):
    Solusi: Pastikan Anda telah mencabut semua steker alat elektronik dan mematikan saklar lampu di blok tersebut. Jika alat baru bisa di-ON-kan setelah semuanya dicabut, berarti ada salah satu peralatan Anda yang mengalami korslet/bocor bodi.
  • Alat Tidak "Trip" Saat Tombol Test Ditekan:
    Solusi: Jika listrik sedang menyala namun saat tombol "T" ditekan tuas tidak turun, itu artinya mekanisme proteksi internal ELCB/RCCB telah rusak. Segera ganti dengan unit yang baru karena alat tersebut tidak akan bisa melindungi Anda jika terjadi kebocoran asli.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa perbedaan antara MCB dan RCCB/ELCB?

MCB didesain untuk melindungi peralatan elektronik dan kabel instalasi dari kerusakan akibat kelebihan beban (overload) dan korsleting antar fasa-netral. Sebaliknya, RCCB/ELCB dirancang untuk mendeteksi arus yang 'hilang' atau bocor ke bumi, sehingga fungsi utamanya adalah menyelamatkan manusia dari sengatan listrik mematikan.


Apa arti angka 30mA pada ELCB?

30mA (miliampere) adalah batas ambang batas arus bocor yang akan memicu alat untuk memutus sirkuit. Angka ini dipilih secara medis karena arus listrik di atas 30mA yang melewati tubuh manusia dapat menyebabkan kelumpuhan otot pernafasan dan fibrilasi jantung (henti jantung).


Mengapa ELCB memiliki tombol "Test"?

Mekanisme ELCB/RCCB sangat sensitif dan dapat tersangkut seiring berjalannya waktu karena faktor usia, suhu, atau debu. Tombol "Test" berfungsi untuk secara sengaja membuat arus bocor kecil guna memastikan bahwa pegas mekanis alat ini masih merespons dan melompat dengan cepat untuk memutus arus.

Rekomendasi Produk Lainnya

DIN Rail

DIN Rail

Cek Sekarang
Kontaktor Listrik

Kontaktor Listrik

Cek Sekarang
Terminal Block Listrik

Terminal Block Listrik

Cek Sekarang
Box Panel Listrik

Box Panel Listrik

Cek Sekarang
Circuit Breaker Finder

Circuit Breaker Finder

Cek Sekarang
MCB Panel Box

MCB Panel Box

Cek Sekarang