Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan DIN Rail (Rel MCB) Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga DIN Rail pilihan dari monotaro.id untuk kebutuhan panel listrik Anda

 

Produk DIN Rail

Products
SKU S014002281 S024744126 S028893158
Model Number FTR02-11 DR2-100 NS 15 PERF 250MM
Material Aluminium Aluminium Baja Galvanis (Sesuai Standar IEC)
Width / Lebar (mm) Standar (35mm) 35 15
Thickness / Tebal (mm) 1.1 1.1 -
Fitur Tambahan Polos (Unperforated) Profil Ω Section (2 Fungsi) Perforated (Berlubang)
Fitur
  • Material aluminium yang ringan namun kokoh
  • Tahan terhadap karat dan korosi
  • Ideal untuk pemasangan MCB standar perumahan
  • Desain profil Omega (Top Hat) standar industri
  • Ketebalan 1.1mm mencegah pembengkokan
  • Mudah dipotong sesuai dimensi panel listrik
  • Telah dilubangi (perforated) untuk pemasangan instan
  • Standar pengujian ketat IEC / EN 60715
  • Ukuran mini 15mm untuk junction box compact
Deskripsi Rel MCB ekonomis dari Fort, terbuat dari aluminium berkualitas dengan ketebalan 1.1mm. Pilihan tepat untuk instalasi panel distribusi listrik komersial ringan maupun residensial. DIN rail aluminium dari DV dengan profil standar 35mm. Dirancang untuk menopang berbagai komponen kontrol industri seperti kontaktor, relay, dan terminal block secara presisi. Rel DIN mikro (NS 15) kelas premium dari Phoenix Contact. Dilengkapi lubang pemasangan berjarak 20mm untuk instalasi cepat tanpa perlu mengebor. Cocok untuk aplikasi otomasi industri tingkat tinggi.

Mengapa Menggunakan DIN Rail?

DIN Rail (atau sering disebut Rel MCB) adalah rel logam berstandar internasional yang digunakan untuk memasang pemutus sirkuit (MCB), kontaktor, terminal block, dan peralatan kontrol industri di dalam panel listrik. Standarisasi ukuran (seperti lebar 35mm atau 15mm) memastikan komponen dari berbagai merek dapat dipasang pada rel yang sama.

Keunggulan utama menggunakan DIN Rail dibandingkan pemasangan baut manual pada backplate adalah:

  • Fleksibilitas Pemasangan:
    Komponen dapat "diklik" (snap-on) ke rel dan digeser dengan mudah, menghemat waktu perakitan hingga 50%.
  • Manajemen Ruang:
    Memungkinkan penempatan komponen yang padat dan rapi di dalam enclosure atau boks panel.
  • Kemudahan Perawatan:
    Jika ada komponen yang rusak, teknisi cukup melepas kait pegasnya tanpa perlu membuka baut yang tersembunyi.

Jika spesifikasi DIN Rail tidak sesuai (misalnya rel terlalu tipis untuk beban berat), akibatnya rel bisa melengkung. Hal ini menyebabkan komponen kontrol longgar, memicu getaran, dan berisiko menimbulkan arcing (percikan api) pada terminal kabel.


Merek DIN Rail Terbaik

  • Fort:
    Dikenal di pasaran sebagai penyedia komponen listrik yang sangat ekonomis. DIN Rail Fort umumnya menargetkan segmen residensial dan komersial ringan, sangat cocok digunakan untuk boks MCB rumahan di mana beban mekanis yang ditopang tidak terlalu berat.
  • DV (DV Electrical):
    Merupakan brand menengah yang andal untuk kebutuhan perakitan panel industri standar (panel maker). Produk DV memiliki build quality yang presisi dengan varian profil aluminium yang kokoh, sangat ideal menopang deretan kontaktor dan relay tanpa mudah terdistorsi.
  • Phoenix Contact:
    Merek premium asal Jerman yang menjadi standar emas di bidang otomasi industri. DIN Rail Phoenix Contact difokuskan untuk aplikasi heavy-duty, panel kontrol PLC, dan kondisi lingkungan yang menuntut (vibrasi tinggi). Produk mereka sangat presisi dan telah mengantongi sertifikasi pengujian ketat seperti IEC/EN 60715.

Perbandingan Produk DIN Rail

1. Fort Rel MCB FTR02-11

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan paling tepat untuk instalasi rumahan, kios, atau proyek komersial ringan yang membutuhkan biaya efisien.
  • Implikasi Teknis:
    Dengan spesifikasi material aluminium dan ketebalan 1.1mm, rel ini menawarkan sifat non-magnetik dan anti-korosi (bebas karat). Bobotnya yang ringan sangat memudahkan pemasangan pada dinding partisi atau boks MCB berbahan plastik. Namun, sebaiknya tidak digunakan untuk menopang transformer atau Inverter/VSD yang berat.

2. DV DIN Rail DR2-100

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Direkomendasikan untuk Panel Maker (perakit panel) yang membuat panel kontrol motor, panel distribusi utama (SDP), atau panel kapasitor bank.
  • Implikasi Teknis:
    Dengan Width: 35mm dan Profil Omega (Top Hat) adalah ukuran universal terbesar yang paling umum digunakan dalam industri. Desain struktur Omega memberikan kekakuan ekstra pada material aluminium 1.1mm ini, sehingga mampu menahan beban komponen kontrol (seperti Magnetic Contactor yang besar) secara sejajar tanpa melintir.

3. Phoenix Contact DIN Rail Perforated NS 15

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Wajib dimiliki untuk perakitan Junction Box (kotak sambungan) yang kecil, perangkat telekomunikasi, dan panel instrumen elektronik mikro.
  • Implikasi Teknis:
    Profil NS 15 berarti rel ini memiliki Width: 15mm (lebih kecil dari rel standar 35mm). Desain Perforated (telah memiliki lubang berjarak 20mm) memberikan efisiensi kerja yang drastis karena teknisi tidak perlu melakukan pengukuran dan pemboran manual, cukup sesuaikan baut dengan lubang yang ada. Sertifikasi standar IEC/EN memastikan dimensi rel ini sangat akurat, tidak membuat klip pengunci terminal micro block patah karena terlalu tebal atau longgar karena terlalu tipis.

Tips Memilih DIN Rail

  • Perhatikan Ukuran Lebar (Width):
    Pastikan Anda mengecek spesifikasi peralatan (MCB, PLC, Terminal) Anda. Mayoritas perangkat menggunakan standar 35mm. Namun, komponen mikro untuk otomasi sering kali menuntut rel berukuran 15mm.
  • Pilih Berlubang (Perforated) vs Polos (Unperforated):
    DIN rail berlubang jauh lebih praktis dan cepat dipasang tanpa modifikasi. Sedangkan rel polos cocok jika Anda butuh menentukan jarak lubang baut yang sangat spesifik atau custom sesuai desain panel Anda.
  • Ketebalan dan Material:
    Aluminium (seperti Fort dan DV) sangat baik karena ringan dan mudah dipotong. Namun, jika Anda akan memasang trafo berat atau VSD berkapasitas besar di dalam panel, carilah material Steel Galvanized dengan ketebalan minimal 1.5mm agar rel tidak melengkung ke bawah seiring waktu.

Standar Keselamatan dan APD Pendukung dalam Instalasi DIN Rail

Meski terlihat sepele, proses instalasi dan pemotongan DIN Rail membawa risiko cedera jika tidak dilakukan dengan standar K3. Berikut adalah APD yang diwajibkan:

  • Sarung Tangan Potong (Cut-Resistant Gloves):
    Setelah dipotong, ujung DIN Rail (terutama tipe aluminium dan baja) akan sangat tajam dan meninggalkan gerinda (burrs) yang bisa melukai jari saat Anda memasang MCB.
  • Kacamata Safety (Safety Goggles):
    Jika Anda memotong rel menggunakan mesin gerinda potong (angle grinder), percikan serpihan logam berisiko tinggi mengenai mata.
  • Earplug/Earmuff:
    Pemotongan material logam di ruang kerja tertutup menghasilkan desibel suara yang tinggi dan dapat merusak pendengaran.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Proses Pemotongan:
    Sangat disarankan untuk menggunakan alat khusus DIN Rail Cutter. Alat ini menghasilkan potongan presisi yang bersih (tanpa ujung tajam) hanya dengan satu tarikan tuas, tanpa perlu di-amplas lagi. Jika terpaksa menggunakan gergaji besi (hacksaw), pastikan menggunakan kikir (file) untuk menghaluskan ujungnya.
  • Gunakan End Bracket (Stopper):
    Selalu pasang end bracket pada kedua ujung rel setelah semua komponen terpasang. Ini berfungsi mencegah komponen bergeser, merosot, atau terlepas dari sisi rel akibat getaran panel.
  • Penempatan Jarak Baut:
    Saat memasang rel polos (unperforated), berikan jarak antar baut pengikat maksimal 20-25 cm agar rel tidak melengkung di bagian tengah saat komponen ditekan masuk.

Kendala Umum Penggunaan DIN Rail

  • Komponen Sulit Masuk/Macet Saat "Di-klik":
    Sering terjadi jika DIN Rail terdistorsi saat proses pembautan (terlalu kencang) pada permukaan backplate panel yang tidak rata. Solusi: Kendurkan sedikit baut pengikat, gunakan ring (washer), atau pastikan spesifikasi komponen dan rel sama (misalnya, jangan paksa klip komponen 35mm ke rel tipe G 32mm).
  • Rel Melengkung ke Bawah:
    Disebabkan oleh material yang terlalu tipis (misal 1.1mm aluminium) menopang komponen yang sangat berat (seperti Transformer). Solusi: Ganti dengan rel baja galvanis (Steel DIN Rail) setebal minimal 1.5mm, atau tambah jumlah titik baut pengeboran di sepanjang rel.
  • Komponen Kelistrikan Mudah Bergeser Ke Samping:
    Terjadi jika rel dipasang pada posisi vertikal atau panel mengalami getaran dari mesin pabrik. Solusi: Wajib menambahkan End Stop Clamp / End Bracket di sisi paling kiri dan kanan komponen.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa perbedaan DIN Rail 35mm dan 15mm?

Angka tersebut merujuk pada lebar rel. DIN Rail 35mm (Top Hat / Profil Omega) adalah standar industri universal yang digunakan untuk hampir semua MCB, Kontaktor, dan Relay. Sedangkan 15mm (seperti Phoenix Contact NS 15) adalah versi miniatur yang khusus didesain untuk micro-terminal blocks pada boks sambungan (junction box) yang memiliki ruang sangat sempit.


Apakah DIN Rail aluminium bisa digunakan untuk grounding?

Bisa. Aluminium adalah konduktor yang baik. Banyak terminal blok pembumian (Grounding Terminal Block) didesain secara spesifik untuk menjepit langsung ke DIN Rail dan menjadikannya sebagai konduktor PE (Protective Earth) yang tersambung ke panel. Namun, pastikan rel dibaut kencang ke backplate yang juga ter-grounding dengan baik dan lapisan anodisasinya terkelupas pada titik kontak.


Bagaimana cara memotong DIN Rail yang rapi?

Cara paling profesional adalah menggunakan DIN Rail Cutter manual atau hidrolik, yang memotong berdasarkan bentuk profil tanpa merusaknya. Jika Anda menggunakan gerinda listrik atau gergaji manual, Anda wajib mengikir (file) ujung potongan tersebut untuk menghilangkan burrs (serpihan tajam) agar komponen bisa dimasukkan dari samping dengan mulus.

Rekomendasi Produk Lainnya

ELCB / RCCB

ELCB / RCCB

Cek Sekarang
Kontaktor Listrik

Kontaktor Listrik

Cek Sekarang
Terminal Block Listrik

Terminal Block Listrik

Cek Sekarang
Box Panel Listrik

Box Panel Listrik

Cek Sekarang
Circuit Breaker Finder

Circuit Breaker Finder

Cek Sekarang
MCB Panel Box

MCB Panel Box

Cek Sekarang