Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Kontaktor Listrik (Magnetic Contactor) Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Kontaktor Listrik pilihan dari monotaro.id

 

Wiring diagram of a single phase motor connection with contactor

Produk Kontaktor Listrik

Products
SKU S003301364 S010710319 S003162392
Model Number LC1D09M7 3RT6025-1AN20 SC-4-0 AC220V 1A
Coil Voltage (V AC) 220 220 220
Max Capacity AC-3 (kW) 4 (at 380/415V) 7.5 7.5 (at 380-440VAC)
Auxiliary Contact 1NO + 1NC 1NO + 1NC 1NO
Fitur
  • Kapasitas arus beban resistif (AC-1) hingga 25A
  • Dimensi kompak 77x45x86 mm yang hemat ruang
  • Ideal untuk kontrol motor induksi ukuran kecil-menengah
  • Kapasitas beban motor (AC-3) tangguh hingga 7.5kW
  • Koneksi lengkap dengan bawaan 1NO dan 1NC
  • Build quality standar industri berat Siemens
  • Durabilitas mekanis sangat tinggi hingga 10 juta operasi
  • Sesuai standar kelistrikan global (IEC, EN, UL, CSA)
  • Dilengkapi penutup terminal untuk perlindungan ekstra
Deskripsi TeSys Deca contactor dari Schneider Electric adalah solusi andal untuk kontrol motor dan sirkuit daya. Dirancang untuk efisiensi ruang di panel dengan reliabilitas kelas dunia. Kontaktor magnet SIEMENS seri 3RT menawarkan performa heavy-duty untuk aplikasi industri berat. Sempurna untuk menyalakan kompresor, pompa besar, atau sistem HVAC. Produk standar global dari Fuji Electric yang mengutamakan masa pakai operasional (life cycle) sangat panjang. Cocok untuk mesin otomatisasi yang membutuhkan switching berfrekuensi tinggi.

Mengapa Menggunakan Kontaktor Listrik?

Kontaktor Listrik (Magnetic Contactor) adalah sakelar elektromagnetik yang dirancang khusus untuk memutus dan menyambungkan aliran listrik berdaya besar. Alat ini merupakan "jantung" dari sistem kontrol di dalam panel listrik industri B2B, mulai dari pabrik manufaktur, sistem HVAC gedung, hingga stasiun pompa air.

Berbeda dengan sakelar manual (MCB/MCCB) yang diputar oleh tangan manusia, kontaktor dikendalikan menggunakan arus listrik kecil (melalui Coil) untuk menggerakkan pelat kontak yang mampu menahan arus listrik sangat besar (beban utama). Anda sangat membutuhkan kontaktor listrik karena alasan berikut:

  • Otomatisasi Sistem:
    Memungkinkan mesin, motor 3-phase, dan lampu industri dikendalikan secara jarak jauh melalui PLC, timer, atau sensor tanpa campur tangan manusia.
  • Keselamatan Tingkat Tinggi:
    Memisahkan sirkuit daya tinggi (misalnya 380V) dari sirkuit kontrol operator (misalnya tombol push button 220V atau 24V), sehingga melindungi operator dari risiko sengatan listrik fatal.
  • Proteksi Motor:
    Saat digabungkan dengan Thermal Overload Relay (TOR), kontaktor akan otomatis memutus daya jika mendeteksi beban berlebih (overload) yang dapat membakar gulungan motor.

Kegagalan dalam menggunakan kontaktor yang tepat (atau mencoba mem-bypass sistem dengan sakelar mekanis biasa) hampir selalu berujung pada percikan bunga api busur (arcing) parah, mesin terbakar, dan pemadaman produksi.


Merek Kontaktor Listrik Terbaik

  • Schneider Electric:
    Sebagai salah satu pelopor kelistrikan global asal Perancis, seri TeSys Deca mereka adalah "standar emas" di dunia kelistrikan komersial dan ringan. Produk Schneider sangat populer di kalangan kontraktor karena desainnya yang sangat kompak, modular, dan ketersediaan spare-part yang melimpah. Cocok untuk panel kontrol konveyor, elevator, dan permesinan umum.
  • SIEMENS:
    German engineering sejati yang berfokus pada industri kelas berat (Heavy Industry). Kontaktor Siemens (seperti seri Sirius) dirancang untuk beroperasi di lingkungan ekstrem dengan getaran tinggi. Target utamanya adalah pertambangan, kilang minyak, dan manufaktur berskala masif yang tidak menoleransi adanya downtime. Build quality plastiknya sangat tebal dan tahan panas.
  • Fuji Electric:
    Merek andalan dari Jepang yang mendominasi permesinan otomatisasi Asia. Keunggulan absolut Fuji Electric adalah keawetan mekanisnya yang luar biasa (hingga jutaan kali cetek). Merek ini adalah pilihan utama bagi produsen mesin packaging (pengemasan), injection molding, dan permesinan CNC di mana kontaktor harus menyala-mati setiap beberapa detik sekali sepanjang tahun.

Perbandingan Produk Kontaktor Listrik

1. Schneider Electric TeSys Deca LC1D09M7

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Ini adalah pilihan paling cerdas dan efisien untuk panel kontrol motor skala kecil (hingga 4kW/5.5 HP) seperti pompa distribusi air gedung, exhaust fan, atau kompresor AC kecil. Dimensinya yang kompak (77x45 mm) tidak akan memakan banyak DIN rail di panel Anda.
  • Implikasi Teknis:
    Kontaktor ini dibekali fitur Auxiliary Contact 1NO + 1NC bawaan. Artinya, Anda tidak perlu membeli modul tambahan jika ingin merakit sistem interlock (saling mengunci antara dua kontaktor, misal untuk motor maju-mundur/forward-reverse) atau sekadar menyalakan lampu indikator run/stop di pintu panel.

2. SIEMENS Kontaktor Magnet 3RT6025-1AN20

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Dirancang untuk unjuk gigi di lingkungan industri sesungguhnya. Sangat direkomendasikan untuk penggerak mixer industri, kompresor udara sentral, atau mesin pres dengan kapasitas motor hingga 7.5kW (sekitar 10 HP).
  • Implikasi Teknis:
    Dengan spesifikasi daya angkat 7.5kW, material kontak plat tembaga di dalam SIEMENS dibuat lebih tebal untuk menyerap panas dari lonjakan listrik saat motor pertama kali menyala (Inrush Current). Memiliki Coil 220V AC, sangat mudah diintegrasikan dengan sumber listrik PLN standar tanpa perlu trafo step-down tambahan untuk sistem kontrolnya.

3. Fuji Electric Kontaktor Magnet Tipe Standar SC-4-0

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Jagoan untuk aplikasi yang membutuhkan "daya tahan pemakaian." Ideal dipasang di mesin otomasi pabrik, ban berjalan (conveyor) sensor optik, mesin jahit industri, atau hoist crane di mana mesin harus hidup-mati ratusan kali dalam satu jam operasional.
  • Implikasi Teknis:
    Spesifikasi Mechanical Durability hingga 10.000.000 operations berarti per mekanisnya tidak akan cepat kendur walau dihajar kerja keras 24/7. Namun perlu diperhatikan, kontaktor ini hanya membawa kontak bantu 1NO. Jika Anda memerlukan penguncian rumit, Anda harus menambahkan blok kontak bantu ekstensi di bagian atas atau sampingnya.

Tips Memilih Kontaktor Listrik

  • Cek Tegangan Coil (Coil Voltage):
    Jangan sampai tertukar! Tegangan beban utama (R-S-T) bisa jadi 380V 3-phase, tetapi tegangan Coil (A1-A2) untuk mengaktifkan kontaktor bisa berbeda (220V AC, 24V DC, atau 110V AC). Jika Anda memasukkan 380V ke coil 220V, koil akan langsung terbakar.
  • Sesuaikan Rating Arus dengan Jenis Beban:
    Rating untuk pemanas listrik (AC-1) berbeda dengan motor listrik (AC-3). Jika motor Anda tertulis 5kW, jangan pilih kontaktor yang "mentok" di 5kW AC-3. Naikkan satu tingkat (misalnya pilih yang 7.5kW) agar kontaktor tidak cepat rusak menahan panas inrush current motor.
  • Pikirkan Modularitas:
    Jika Anda merancang panel yang rumit, pastikan merek yang Anda pilih mudah dipasangkan dengan aksesoris seperti Thermal Overload Relay (TOR), blok kontak bantu (Auxiliary Block), atau modul pneumatic timer tanpa perlu merombak dudukan kabel.

Standar Keselamatan dan APD Pendukung

Mengganti atau melakukan terminasi kabel pada kontaktor magnet melibatkan area panel bertegangan tinggi (umumnya 380V - 415V). Kesalahan kecil dapat memicu ledakan Arc Flash (busur api) yang menyilaukan dan bersuhu ribuan derajat. Selalu terapkan LOTO (Lockout/Tagout) pada panel utama sebelum bekerja.

APD Wajib untuk Teknisi Panel:

  • Sarung Tangan Dielektrik (Insulated Gloves):
    Untuk mencegah arus sisa masuk ke dalam tubuh saat tangan menyentuh plat busbar.
  • Pelindung Wajah (Arc Flash Face Shield) & Kacamata Safety:
    Menghalau percikan lelehan tembaga dan melindungi mata jika terjadi korsleting saat proses commissioning (uji coba nyala).
  • Obeng & Tang VDE 1000V:
    Gunakan hanya perkakas yang bagian batangnya sepenuhnya terisolasi karet, sehingga mencegah obeng menjadi jembatan korsleting antar-phase.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Pengecekan Torsi Sekrup:
    Karena sifat arus bolak-balik (AC) pada motor menghasilkan getaran elektromagnetik, baut terminal kontaktor dapat kendur seiring waktu. Jadwalkan pengencangan ulang (retightening) setiap 6 bulan sekali untuk mencegah hot-spot (titik panas yang bisa memicu kebakaran).
  • Kebersihan Panel:
    Pasir, debu industri, atau serbuk kayu yang masuk ke celah jangkar kontaktor (armature) akan menghalangi plat besi untuk menutup sempurna. Ini akan menyebabkan kontaktor berdengung keras dan koil cepat panas. Jaga kebersihan panel dengan kuas kering atau contact cleaner (saat listrik mati).
  • Inspeksi Kontak Hitam:
    Secara berkala, periksa warna plat kontak utama. Jika terdapat jelaga hitam pekat atau permukaannya sudah tidak rata seperti kawah, itu pertanda kontaktor sudah aus dan harus diganti sebelum akhirnya lengket.

Kendala Umum Penggunaan Kontaktor Listrik

  • Kontaktor Terus Berdengung Keras (Chattering/Humming):
    Penyebab: Tegangan coil turun jauh di bawah standar (undervoltage), atau terdapat kotoran/karat pada kutub magnet di dalam bodi kontaktor.
    Solusi: Cek tegangan sumber kontrol dengan multimeter. Jika tegangan normal, matikan listrik, bongkar bodi kontaktor, dan bersihkan permukaan inti besi (E-core) dengan kain bersih.
  • Mesin Terus Menyala Meski Kontaktor Dimatikan (Kontak Lengket/Welded):
    Penyebab: Terjadi hubung singkat (short circuit) parah pada mesin, atau kontaktor yang dipakai kapasitasnya terlalu kecil untuk motor tersebut sehingga platnya meleleh dan menyatu.
    Solusi: Matikan MCB segera! Kontaktor harus dibuang dan diganti baru. Lakukan evaluasi ulang beban ampere motor Anda.
  • Coil Sering Terbakar atau Berbau Sangit:
    Penyebab: Tegangan kontrol terlalu tinggi (overvoltage) atau jangkar kontaktor tertahan debu tebal sehingga tidak bisa menutup penuh (coil terus menarik arus awal yang besar).
    Solusi: Periksa kestabilan listrik pabrik Anda. Jika panel berada di area kotor, tingkatkan IP rating boks panel Anda agar debu tidak mudah masuk.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa perbedaan Kontaktor dengan Relay biasa?

Secara prinsip kerjanya sama-sama menggunakan gaya elektromagnetik. Perbedaannya, Relay biasa digunakan untuk sirkuit kontrol berarus kecil (di bawah 10A) seperti lampu indikator atau sinyal PLC. Sedangkan Kontaktor Listrik dibangun lebih kokoh, memiliki sistem peredam busur api (arc chute), dan didesain khusus untuk menahan arus besar (di atas 10A hingga ratusan Ampere) pada motor listrik industri.


Apa arti spesifikasi AC-1 dan AC-3?

Ini adalah kategori beban (Utilization Category). AC-1 adalah rating untuk beban resistif (non-induktif), contohnya adalah elemen pemanas (heater) atau lampu pijar besar. AC-3 adalah rating untuk beban induktif berat, yaitu motor listrik squirrel cage. Spesifikasi AC-3 selalu lebih rendah dari AC-1 karena menyalakan motor membutuhkan tarikan arus awal (inrush) yang bisa 5 hingga 7 kali lipat lebih besar dari arus normalnya.


Mengapa kontaktor saya mengeluarkan suara berdengung (humming) keras?

Dengungan keras muncul saat dua sisi inti magnet tidak saling menempel dengan sempurna. Ini sering diakibatkan oleh partikel debu halus yang masuk ke sela-sela mekanis kontaktor, atau suplai tegangan ke jalur coil (A1-A2) kurang dari standar yang tertulis (misalnya hanya masuk 180V dari seharusnya 220V). Segera atasi karena ini akan membuat coil terlalu panas dan akhirnya putus.

Rekomendasi Produk Lainnya

DIN Rail

DIN Rail

Cek Sekarang
ELCB / RCCB

ELCB / RCCB

Cek Sekarang
Terminal Block Listrik

Terminal Block Listrik

Cek Sekarang
Box Panel Listrik

Box Panel Listrik

Cek Sekarang
Circuit Breaker Finder

Circuit Breaker Finder

Cek Sekarang
MCB Panel Box

MCB Panel Box

Cek Sekarang