Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

2 Pilihan ACB (Air Circuit Breaker) Terbaik untuk Industri

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga ACB pilihan dari monotaro.id

 

Produk ACB (Air Circuit Breaker)

Products
SKU S010867105 S025014501
Spesifikasi

Model Number: E1.2C 1000 Ekip Dip LI 3p F F

Number of Poles: 3

Rated Current (A): 1000

Rated Voltage (V): 690

Power Loss (W): 78

Model Number: MVS10H3MF2A

Number of Poles: 3

Rated Current (A): 1000

Breaking Capacity (kA): 65 (in 380/440V)

Dimension (HxWxD)(mm): 352x422x297

Fitur
  • Tipe Sace Emax2 untuk perlindungan optimal
  • Rugi daya (Power Loss) sangat rendah hanya 78W
  • Dilengkapi sistem proteksi Ekip Dip LI
  • Zone Selective Interlocking (ZSI)
  • Built-in thermal memory
  • Tidak ada derating temperatur sampai dengan 50°C
Deskripsi Air Circuit Breaker Sace Emax2 dari ABB yang dirancang dengan ukuran ringkas namun memiliki kapasitas tinggi. Sangat ideal untuk instalasi panel distribusi utama dengan kebutuhan efisiensi energi yang ketat. EasyPact MVS Tipe H dari Schneider Electric dengan Electronic Trip 2.0A/5.0A/6.0A. Memiliki pengaturan proteksi beban lebih (long time) dan hubung singkat (instantaneous) yang fleksibel hingga 65kA.

Mengapa Menggunakan ACB (Air Circuit Breaker)?

ACB (Air Circuit Breaker) adalah komponen vital dalam sistem kelistrikan industri dan gedung komersial yang berfungsi sebagai pemutus sirkuit utama (Main Distribution Board/LVMDP). Alat ini beroperasi menggunakan udara bebas sebagai media peredam busur api (arc quenching) yang timbul saat terjadi pemutusan arus besar. ACB sangat krusial karena:

  • Kapasitas Arus Tinggi:
    Dirancang khusus untuk menangani arus nominal besar (mulai dari 800A hingga di atas 6300A) yang tidak bisa ditangani oleh MCB atau MCCB biasa.
  • Proteksi Ekstra Presisi:
    Dilengkapi dengan unit Electronic Trip yang memungkinkan pengaturan kurva proteksi secara detail (overload, short circuit, earth fault) guna mencegah pemadaman total (blackout).
  • Ketahanan (Robustness):
    Memiliki mekanisme mekanikal kokoh untuk beroperasi dalam intensitas tinggi dan mampu menahan arus hubung singkat ekstrem (Breaking Capacity yang tinggi).

Kesalahan dalam memilih dan mengoperasikan ACB dapat berakibat fatal, mulai dari kerusakan peralatan pabrik, kebakaran akibat arc flash, hingga berhentinya lini produksi secara keseluruhan.


Merek ACB Terbaik

  • ABB:
    Merek global asal Swiss-Swedia ini dikenal luas di kalangan industri alat berat dan manufaktur modern.
  • Schneider Electric:
    Sebagai salah satu pelopor teknologi distribusi listrik, merek asal Prancis ini sangat populer di Indonesia, terutama di sektor gedung komersial, rumah sakit, dan oil & gas.

Perbandingan Produk ACB

1. ABB Air Circuit Breaker Sace Emax2 E1.2C

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sangat disarankan untuk panel distribusi yang memiliki keterbatasan ruang atau bagi industri yang mementingkan efisiensi daya panel.
  • Implikasi Teknis:
    • Power Loss (W): 78
      Daya yang terbuang menjadi panas saat alat dialiri arus 1000A sangat kecil. Artinya, suhu di dalam kubikel panel akan lebih stabil dan tidak menuntut pendinginan (fan/AC panel) yang berlebih.
    • Rated Voltage (V): 690
      Mampu beroperasi pada sistem tegangan tinggi industrial hingga 690V, menjadikannya sangat aman dan memiliki margin keamanan isolasi yang kuat meskipun tegangan harian yang digunakan hanya 380V.

2. Schneider Electric Air Circuit Breaker 3P EasyPact MVS

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan tepat untuk pabrik manufaktur skala menengah ke atas, fasilitas rumah sakit, dan gedung tinggi yang membutuhkan sistem koordinasi proteksi kelistrikan (cascading) yang canggih.
  • Implikasi Teknis:
    • Breaking Capacity (kA): 65
      Mampu menahan dan memutus arus hubung singkat seketika hingga 65.000 Ampere tanpa mengalami kerusakan fisik. Ini sangat penting untuk memproteksi trafo dan jaringan kabel dari lelehan akibat short circuit ekstrem.
    • Fitur Thermal Memory & ZSI:
      Thermal Memory memastikan alat mengingat rekam jejak panas pada kabel untuk mencegah mesin dinyalakan kembali saat kabel masih panas. Fitur ZSI mengatur agar ACB terdekat dengan titik gangguan (fault) yang trip terlebih dahulu, mencegah pemadaman total di seluruh gedung.

Tips Memilih ACB

  • Sesuaikan Arus Nominal (In):
    Pilih rating arus yang sesuai dengan kapasitas Transformator atau suplai utama Anda. Jika arus puncak mesin pabrik adalah 800A, menggunakan ACB 1000A adalah langkah yang bijak untuk margin keamanan.
  • Perhatikan Breaking Capacity (Icu/Ics):
    Angka kA pada ACB harus lebih besar dari potensi maksimal arus hubung singkat (Prospective Short-Circuit Current) di lokasi titik pasang panel. Konsultasikan dengan perencana mekanikal/elektrikal (MEP).
  • Tipe Pemasangan (Fixed vs Drawout):
    Jika waktu downtime pabrik Anda harus ditekan seminimal mungkin (seperti di Rumah Sakit), pilihlah versi Drawout karena ACB dapat ditarik keluar dari sasisnya untuk penggantian/servis cepat tanpa harus membongkar kabel busbar utama.

Standar Keselamatan dan APD Pendukung dalam Instalasi ACB

Bekerja dengan ACB melibatkan voltase dan arus yang sangat masif. Risiko utama adalah terjadinya Arc Flash (ledakan busur api) yang suhu rambatannya dapat melebihi suhu permukaan matahari sesaat. Oleh karena itu, standar keselamatan ketat dan prosedur Lockout/Tagout (LOTO) wajib diterapkan.

  • Pakaian Arc Flash:
    Setelan tahan api khusus yang rating kalorinya (cal/cm²) disesuaikan dengan kalkulasi bahaya panel utama.
  • Dielectric Gloves (Sarung Tangan Insulasi):
    Gunakan sarung tangan karet berstandar kelistrikan (biasanya kelas 0 atau kelas 2 ke atas) yang dilapisi pelindung kulit di bagian luarnya.
  • Face Shield & Helmet:
    Pelindung wajah khusus (Arc Flash Face Shield) untuk melindungi mata dan area kepala dari percikan logam cair dan kilatan cahaya intens.
  • Insulated Tools (Perkakas VDE):
    Pastikan kunci atau obeng yang digunakan memiliki rating insulasi 1000V.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Inspeksi Termografi Rutin:
    Minimal setahun sekali, gunakan thermal camera untuk memindai titik kontak tembaga pada ACB saat berbeban penuh. Beda suhu antar fase tidak boleh signifikan; jika ada titik panas (hotspot), berarti baut busbar kendor atau contact point sudah aus.
  • Charging Mechanism:
    Jika ACB Anda menggunakan motor spring charging, uji mekanisme pengisian pegas secara manual dan elektrik setiap beberapa bulan untuk memastikan tidak macet karena debu atau karat.
  • Pembersihan Arc Chute:
    Bersihkan kisi-kisi peredam busur api (arc chute) dari sisa karbon menggunakan udara bertekanan rendah secara berkala, terutama setelah ACB baru saja mengalami trip akibat hubung singkat.

Kendala Umum Penggunaan ACB

  • ACB Gagal Closing (Tidak mau ON):
    Biasanya disebabkan karena mekanisme pegas belum charged penuh, atau koil Under Voltage Release (UVR) tidak mendapat tegangan. Pastikan suplai listrik kontrol ke UVR stabil dan lakukan charging manual dengan memompa tuas beberapa kali hingga indikator "Charged" muncul.
  • Nuisance Tripping (Sering Trip Tiba-Tiba):
    Hal ini sering dialami jika setelan Long Time Delay (Ir) disetel terlalu sensitif, atau terdapat lonjakan arus harmonik berlebih pada sistem. Cek beban pada ammeter dan kalibrasi ulang pengaturan Electronic Trip, atau pasang filter harmonik jika diperlukan.
  • Suara Mendengung/Panas Berlebih:
    Kontak utama (main contacts) mungkin sudah kotor atau tekanan pegas kontak mulai lemah. Solusinya, jadwalkan shutdown dan minta teknisi tersertifikasi untuk membersihkan serta melumasi mekanisme internal.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa itu fitur Zone Selective Interlocking (ZSI)?

ZSI adalah sistem komunikasi cerdas antar beberapa circuit breaker (ACB/MCCB) dalam satu instalasi. Jika terjadi gangguan hubung singkat, breaker yang lokasinya paling dekat dengan titik masalah akan diizinkan trip lebih dulu tanpa waktu tunda (delay), sementara breaker utama di hulu (upstream) akan menahan diri sejenak. Ini menjamin sisa area pabrik tetap menyala (diskriminasi selektif total).


Apa bedanya tipe Fixed dan Drawout pada ACB?

Tipe Fixed dibaut permanen ke busbar tembaga panel. Jika rusak, harus membongkar sambungan kelistrikan utama yang memakan waktu lama. Tipe Drawout memiliki 'cradle' atau sasis yang tertinggal di panel. Bodi utama ACB bisa digulirkan masuk-keluar seperti laci untuk penggantian atau maintenance super cepat tanpa harus menyentuh busbar utama yang beraliran listrik.


Apa perbedaan utama ACB dengan MCCB?

ACB (Air Circuit Breaker) ukurannya lebih besar, didesain untuk kapasitas arus yang sangat masif (di atas 800A), dan menggunakan udara di ruang terbuka sebagai pemutus arc, umumnya berstatus sebagai pengaman pusat. MCCB (Molded Case Circuit Breaker) berukuran lebih kompak dengan casing plastik tertutup rapat, cocok untuk distribusi sub-panel atau beban spesifik di bawah rating 1000A.

Rekomendasi Produk Lainnya

DIN Rail

DIN Rail

Cek Sekarang
ELCB / RCCB

ELCB / RCCB

Cek Sekarang
Kontaktor Listrik

Kontaktor Listrik

Cek Sekarang
Terminal Block Listrik

Terminal Block Listrik

Cek Sekarang
Box Panel Listrik

Box Panel Listrik

Cek Sekarang
Circuit Breaker Finder

Circuit Breaker Finder

Cek Sekarang
MCB Panel Box

MCB Panel Box

Cek Sekarang