Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Terminal Block Listrik Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Terminal Block Listrik pilihan dari monotaro.id

 

Produk Terminal Block Listrik

Products
SKU S003576731 S027966631 S046901064
Model Number T30-06PM T1012 TOK060S-8P
Number of Poles 6P 12 8
Rated Voltage (V) 600 (Insulation) 250 600
Current / Screw Up to 50A / M5 20A / M3.5 85A / M5
Material Phenol & PC Cover (UL94-V0) Phenol & Polycarbonate Cover PBT & PC Cover (UL94V-0)
Fitur
  • Mendukung tegangan insulasi tinggi (600V)
  • Mampu dilewati arus hingga 50A (kabel 8mm²)
  • Tipe direct attachment dengan inscription seal
  • Jumlah pole banyak (12 Pole) dalam satu unit
  • Desain ringkas untuk distribusi kontrol 250V
  • Kompatibel kabel ukuran 0.75 hingga 2mm²
  • Kapasitas rating tinggi 600V - 85A
  • Bahan PBT Flame Retardant (Grade UL94V-0)
  • Desain spesifik untuk terminal relay I/O
Deskripsi Terminal block andalan monotaro untuk manajemen kabel daya industri menengah. Ideal untuk beban listrik yang bervariasi dengan koneksi sekrup M5 yang kuat. Solusi dari KASUGA untuk panel kontrol dengan banyak percabangan kabel sinyal atau daya rendah. Sangat cocok untuk sirkuit kontrol mesin dengan ruang panel terbatas. Relay terminal block Heavy Duty dari TRUSCO untuk aplikasi beban arus besar. Sangat andal untuk koneksi relay input/output pada mesin pabrik berskala besar.

Mengapa Menggunakan Terminal Block Listrik?

Terminal Block Listrik adalah komponen elektromekanik yang esensial dalam perakitan panel listrik (panel hubung bagi), mesin otomasi industri, dan sistem kontrol bangunan. Fungsinya adalah untuk menghubungkan dua atau lebih kabel secara aman, terorganisir, dan semi-permanen tanpa harus menyambung kabel secara langsung (splicing). Penggunaan produk ini sangat krusial karena:


  • Keamanan Sambungan:
    Mengurangi risiko korsleting (short circuit) dan lonjakan bunga api (arcing) yang sering terjadi pada sambungan kabel manual menggunakan selotip listrik biasa.
  • Kemudahan Troubleshooting:
    Dalam dunia industri B2B (manufaktur, pemeliharaan gedung), downtime adalah kerugian. Terminal block memungkinkan teknisi mengidentifikasi, mengisolasi, dan mengganti kabel spesifik dengan sangat cepat.
  • Modularitas & Skalabilitas:
    Mempermudah penambahan atau pengurangan jalur kabel tanpa merombak seluruh struktur kelistrikan panel.

Penyambungan kabel tegangan tinggi secara serampangan tanpa terminal block dapat mengakibatkan penumpukan panas (overheating) yang berujung pada kebakaran panel listrik (electrical fire).


Merek Terminal Block Listrik Terbaik

  • monotaro:
    Merek andalan yang didesain untuk kebutuhan standar industri B2B. Terminal block monotaro menawarkan cost-efficiency tinggi dengan kualitas material yang tak kompromi. Cocok untuk kontraktor kelistrikan gedung komersial dan maintenance pabrik yang membutuhkan parts pengganti berkualitas dengan pengadaan masif.
  • KASUGA:
    Brand asal Jepang yang sangat disegani di sektor otomasi dan panel kontrol mesin (Machine Control Panels). Produk KASUGA terkenal dengan presisi tinggi dan desainnya yang compact, sangat ideal untuk wiring sinyal kontrol PLC atau distribusi daya rendah di mana efisiensi ruang panel (space saving) menjadi prioritas utama.
  • TRUSCO:
    Dikenal sebagai raksasa penyedia perkakas industri di Jepang. TRUSCO mendesain terminal block mereka (khususnya untuk relay) untuk spesifikasi operasional Heavy Duty. Produk mereka sering digunakan pada infrastruktur kritis seperti tambang, pengolahan logam, atau manufaktur alat berat karena ketahanan materialnya terhadap lingkungan ekstrem.

Perbandingan Produk Terminal Block Listrik

1. monotaro Group Terminal Block T30-06PM

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan paling logis untuk distribusi daya menengah di panel distribusi gedung (LVMDP) atau motor listrik. Kapasitas arus yang fleksibel (30A hingga 50A) membuatnya sangat versatile untuk beragam kebutuhan instalasi.
  • Implikasi Teknis:
    Penggunaan baut ukuran M5 memungkinkan penyambungan dengan skun kabel (cable lug) berukuran besar. Rated Insulation Voltage hingga 600V berarti material blok phenolnya memiliki ketahanan tembus listrik yang sangat baik, mencegah loncatan arus antar kutub walau berada di area bertegangan industri 3-phase (380V).

2. KASUGA Terminal Block T1012

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sangat disarankan untuk sistem kontrol otomasi, panel PLC, dan distribusi sinyal sensor. Spesifikasinya yang berada di tegangan 250V dan arus 20A memang dirancang bukan untuk jalur daya utama, melainkan jalur komando/kontrol.
  • Implikasi Teknis:
    Spesifikasi 12 Poles dalam satu bentang sepanjang 142mm memberikan efisiensi ruang panel yang masif. Teknisi bisa menyatukan selusin jalur kontrol saklar atau sensor dalam satu terminal. Baut M3.5 yang digunakan sangat pas untuk kabel serabut halus (0.75 hingga 2mm²) sehingga cengkeraman pada kabel kontrol tidak akan merusak serabut tembaganya.

3. TRUSCO Relay Terminal Block TOK060S-8P

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Produk tingkat lanjut (advanced) untuk industri berat (Heavy Duty) yang melibatkan kontrol relay arus besar, seperti mesin kompresor besar, konveyor tambang, atau kontrol pemanas industri (heater).
  • Implikasi Teknis:
    Arus maksimal hingga 85A pada tegangan 600V adalah kemampuan luar biasa untuk sebuah terminal block berukuran kompak (lebar 50mm). Material bodinya yang terbuat dari Polybutylene terephthalate (PBT) memberikan stabilitas termal dan mekanikal yang jauh melebihi plastik standar. Jika terjadi hubung singkat, sertifikasi flame retardant UL94V-0 memastikan material akan memadamkan apinya sendiri dalam waktu kurang dari 10 detik.

Tips Memilih Terminal Block Listrik

  • Sesuaikan Ampere dan Luas Penampang Kabel:
    Jangan pernah menggunakan terminal block dengan rating ampere di bawah beban puncak sistem Anda. Pastikan spesifikasi "Compatible Cable" sesuai dengan diameter skun atau kabel Anda.
  • Ketahui Peruntukannya (Daya vs Kontrol):
    Untuk jalur daya utama, pilih terminal dengan baut besar (M5 atau M6) dan jarak antar pole yang lebar (seperti TRUSCO atau monotaro). Untuk jalur kontrol/sensor, pilih pole yang banyak dengan baut kecil (M3 atau M3.5) untuk menghemat tempat (seperti KASUGA).
  • Material Cover:
    Selalu pilih produk dengan Polycarbonate (PC) Cover transparan. Ini penting untuk melindungi baut dari debu industri (yang bisa memicu korsleting) sekaligus menghindari teknisi dari sengatan listrik tidak sengaja (accidental touch).

Standar Keselamatan dan APD Pendukung dalam Instalasi Terminal Block

Bekerja dengan terminal block di panel industri membawa risiko sengatan listrik bertegangan mematikan dan paparan kilatan busur listrik (Arc Flash). Oleh karena itu, prosedur LOTO (Lockout/Tagout) wajib diterapkan sebelum pengerjaan. Berikut APD (Alat Pelindung Diri) yang wajib disiapkan:

  • Sarung Tangan Insulasi (Dielectric Gloves):
    Wajib digunakan untuk menahan tegangan minimal sesuai rating sirkuit (misal kelas 0 untuk 1000V).
  • Perkakas Tangan Terinsulasi (VDE Tools):
    Gunakan obeng bersertifikat VDE (biasanya berwarna merah-kuning) saat mengencangkan baut terminal. Jangan gunakan obeng berbahan full metal.
  • Kacamata Safety (Safety Glasses):
    Untuk melindungi mata dari percikan api jika ada kabel yang mengalami short-circuit saat pengujian awal.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Torsi Pengencangan (Torque):
    Selalu kencangkan baut terminal sesuai dengan torsi yang direkomendasikan pabrikan. Baut yang terlalu longgar akan menyebabkan peningkatan resistansi, memicu panas (hot spot), dan akhirnya terbakar. Baut yang terlalu kencang dapat memotong kabel atau mematahkan ulir kuningan di dalam terminal.
  • Gunakan Skun (Cable Lug/Ferrule):
    Terutama pada kabel serabut (stranded wire), sangat disarankan untuk di-crimp menggunakan skun kabel (ferrule atau skun O/Y) sebelum dimasukkan ke terminal block. Ini memastikan semua helai kabel terjepit sempurna.
  • Pengecekan Termal Berkala:
    Untuk pemeliharaan (maintenance) rutin di B2B, gunakan Thermal Imager pada panel listrik Anda 6 bulan sekali. Jika ada blok terminal yang menyala terang (panas) di layar termal, segera kencangkan ulang bautnya.

Kendala Umum Penggunaan Terminal Block

  • Terminal Meleleh atau Berubah Warna:
    Hal ini disebabkan oleh "Hot Spot" akibat koneksi sekrup yang kendur atau aliran Ampere melebihi kapasitas terminal.
    Solusi: Ganti seluruh blok terminal yang terdampak. Potong ujung kabel yang gosong, pasang skun baru, dan kencangkan baut pada terminal baru menggunakan obeng torsi.
  • Baut Terminal Dol (Stripped Screw):
    Sering terjadi karena obeng yang digunakan tidak pas ukurannya (misal obeng PH1 untuk sekrup PH2) atau ditarik paksa saat berkarat.
    Solusi: Jangan paksa menahan kabel dengan selotip. Terminal block yang ulir bautnya rusak harus segera diganti untuk mencegah kabel lepas akibat getaran mesin.
  • Kabel Serabut Putus di Dalam Terminal:
    Terjadi jika sekrup ditusukkan langsung ke kabel serabut tanpa skun (ferrule).
    Solusi: Gunakan tang crimping untuk memasang skun garpu/skun ring di ujung kabel sebelum menjepitnya di terminal block.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa fungsi utama terminal block di dalam panel?

Terminal block berfungsi sebagai titik terminasi dan percabangan terpusat untuk mendistribusikan arus listrik atau sinyal kontrol ke berbagai komponen. Alat ini menyederhanakan pelacakan jalur kabel, memudahkan modifikasi sistem, dan memisahkan kabel luar lapangan (field wiring) dengan kabel internal panel (internal wiring).


Apa pengaruh ukuran sekrup (M3.5 vs M5) pada terminal block?

Ukuran sekrup (M) menentukan besaran fisik sekrup. Sekrup M5 lebih besar dan tebal dari M3.5. Sekrup besar memungkinkan cengkeraman torsi yang jauh lebih kuat pada skun berukuran besar yang membawa kabel daya berpenampang luas. M3.5 dikhususkan untuk kabel tipis agar skun kecilnya tidak pecah saat dijepit.


Apa arti flame retardant grade UL94V-0?

UL94 adalah standar pengujian keamanan plastik untuk ketahanan terhadap api. Tingkat V-0 adalah rating tertinggi; artinya jika material tersebut terkena api (misal dari korsleting sirkuit), api akan mati dengan sendirinya (self-extinguishing) dalam waktu maksimal 10 detik, dan tidak ada lelehan plastik menyala yang menetes ke bawah. Ini sangat penting untuk meminimalisir kebakaran panel industri.

Rekomendasi Produk Lainnya

DIN Rail

DIN Rail

Cek Sekarang
ELCB / RCCB

ELCB / RCCB

Cek Sekarang
Kontaktor Listrik

Kontaktor Listrik

Cek Sekarang
Box Panel Listrik

Box Panel Listrik

Cek Sekarang
Circuit Breaker Finder

Circuit Breaker Finder

Cek Sekarang
MCB Panel Box

MCB Panel Box

Cek Sekarang