Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Box Panel Listrik Terbaik untuk Kebutuhan Industri

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Box Panel Listrik pilihan dari monotaro.id

 

Produk Box Panel Listrik

Products
SKU S044395766 S024737647 S041039779
Model Number - DV-43/200 FMBO604020
Dimensi (H x W x D) 40 x 30 x 18 cm 40 x 30 x 20 cm 60 x 40 x 20 cm
Tingkat Proteksi (IP) Outdoor Ready (Dilengkapi Topi) IP65 & IK10 IP55
Ketebalan Material Standard Mild Steel Pintu/Bodi: 1.2mm, Plat Dalam: 2.0mm Pintu/Bodi/Plat Dalam: 1.0mm
Finishing / Cat Powder Coated (Anti UV) Phospat Powder Coating RAL-7032 Powder Coating RAL-7035
Fitur
  • Cat powder coated yang tahan cuaca dan anti sinar UV
  • Sudah terintegrasi dengan topi penahan hujan (kanopi)
  • Engsel sistem knock-down yang dapat dilepas pasang
  • Sertifikasi IP65 (debu/air) dan IK10 (tahan benturan 20 Joule)
  • Kunci metal model Cam Turn Lock yang solid dan tidak mudah patah
  • Konstruksi tekuk satu plat utuh (seamless) anti bocor
  • Seal pintu full karet / foam polyurethane gasket
  • Dilengkapi titik grounding standar industri pada pintu dan bodi
  • Dimensi lapang (tinggi 60cm) ideal untuk komponen kompleks
Deskripsi Box panel ekonomis berbahan mild plat steel dari TONATA. Sangat cocok untuk pemasangan kontrol pompa atau saklar lampu taman dengan perlindungan ekstra dari topi bawaan. Box panel kelas premium dari DV dengan tingkat keamanan mekanis sangat tinggi. Didesain untuk lingkungan pabrik, tambang, atau area konstruksi yang rawan benturan dan debu tebal. Panel outdoor ukuran besar dari Fort Metal. Cocok menampung rangkaian kontaktor, VSD (Inverter), dan PLC dengan sirkulasi udara yang mumpuni serta proteksi IP55.

Mengapa Menggunakan Box Panel Listrik?

Box Panel Listrik atau Electrical Enclosure adalah infrastruktur kritis yang bertindak sebagai "rumah pelindung" bagi berbagai komponen kontrol distribusi listrik, seperti MCB, Kontaktor, Relay, PLC, hingga Inverter. Untuk sektor B2B (manufaktur, pemeliharaan gedung, dan kontraktor), penggunaan box panel berstandar industri bukan sekadar anjuran, melainkan kewajiban operasional karena alasan berikut:

  • Proteksi Lingkungan (Ingress Protection):
    Komponen listrik sangat sensitif terhadap kelembapan, air hujan, dan debu konduktif (seperti serbuk logam di pabrik). Box panel mencegah terjadinya korsleting fatal akibat kontaminan tersebut.
  • Keamanan Personal (Safety):
    Mengisolasi kabel telanjang dan terminal bertegangan tinggi (380V/220V) dari jangkauan pekerja yang tidak berkepentingan, mencegah risiko tersengat listrik (electrocution).
  • Organisasi dan Troubleshooting:
    Menyediakan ruang yang terstruktur dengan base plate untuk manajemen kabel (cable duct/wiring) yang rapi, sehingga sangat memangkas waktu saat teknisi melakukan perbaikan atau pelacakan jalur listrik.

Merek Box Panel Listrik Terbaik

  • DV:
    Merek spesialis kelistrikan yang berfokus pada durabilitas ekstrem. Produk DV menyasar kelas Heavy Duty, sangat digemari oleh sektor pertambangan, pabrik semen, dan EPC (Engineering, Procurement, Construction).
  • Fort:
    Dikenal sebagai solusi unggulan untuk proyek komersial dan gedung bertingkat. Panel merek Fort menyasar kontraktor ME (Mechanical Electrical) yang membutuhkan keseimbangan antara kualitas pelat anti-korosi (dengan Polyurethane gasket) dan harga yang masuk akal untuk pengadaan massal.
  • TONATA:
    Menyediakan solusi cost-effective dengan build quality yang kompetitif. Sangat ideal untuk penggunaan outdoor standar, fasilitas umum, pemeliharaan jalan, atau aplikasi komersial ringan

Perbandingan Produk Box Panel Listrik

1. TONATA Box Panel Listrik Outdoor (40x30x18)

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan paling logis untuk aplikasi lampu PJU (Penerangan Jalan Umum), kontrol pompa kolam, atau instalasi CCTV outdoor. Harganya sangat ekonomis namun fungsionalitasnya tercukupi.
  • Implikasi Teknis:
    Desainnya sudah menginkorporasikan topi penahan air hujan dan cat khusus pelindung sinar UV. Ini meminimalisir risiko karat akibat paparan cuaca langsung. Engsel knock down mempermudah teknisi mencopot pintu sementara waktu ketika harus membaut komponen di lokasi yang sempit.

2. DV Kotak Panel DV-43/200 (40x30x20)

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Direkomendasikan tanpa ragu untuk Heavy Industry, bengkel otomotif, pabrik makanan (F&B), dan area proyek dengan lalu lintas alat berat. Dimensinya sama dengan Tonata namun ketangguhannya berada di level yang sangat berbeda.
  • Implikasi Teknis:
    Mengusung pelat bodi 1.2mm dan pelat dalam 2.0mm dipadukan proteksi IK10 (Impact Protection), panel ini tidak akan penyok meskipun tidak sengaja tersenggol forklift atau perkakas berat. Sertifikasi IP65 memastikan box ini kedap terhadap debu super halus dan semprotan air bertekanan, menjaganya tetap aman bahkan jika lokasi pabrik sedang disemprot/dicuci.

3. Fort Metal Outdoor Panel Box FMBO604020 (60x40x20)

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Ini adalah kanvas besar untuk sistem distribusi utama divisi mesin, kontrol HVAC, atau sentral ATS (Automatic Transfer Switch) genset.
  • Implikasi Teknis:
    Dengan tinggi 60cm, Anda memiliki kebebasan untuk memasang Variable Speed Drive (VSD) / Inverter yang membutuhkan jarak sirkulasi udara (clearance) cukup jauh antar komponen agar tidak overheat. Karet pintu berbasis foam polyurethane gasket memastikan kerapatan kompresi yang jauh lebih unggul dan awet dibanding karet tempel biasa (IP55).

Tips Memilih Box Panel Listrik

  • Hitung Dimensi Komponen & Kabel:
    Jangan membeli box panel pas-pasan. Pertimbangkan ruang tekuk kabel (bending radius) terutama untuk kabel utama berukuran besar (misal NYY 4x16mm²). Box yang terlalu padat komponen akan cepat panas.
  • Perhatikan Kedalaman (Depth):
    Jika Anda menggunakan kontaktor bermerek dengan tambahan auxiliary block di atasnya, atau Inverter, pastikan kedalaman panel (kedalaman 18cm atau 20cm) cukup sehingga pintu dapat ditutup tanpa menabrak komponen.
  • Sertifikasi IP Sesuai Lingkungan:
    Untuk dalam ruangan/kantor, IP44 sudah cukup. Untuk luar ruangan tanpa atap, pilih IP55 (seperti Fort). Untuk area yang disemprot air atau berdebu pekat (seperti pabrik pupuk), wajib gunakan IP65 (seperti DV).

Standar Keselamatan Instalasi Box Panel Listrik

Box panel logam dapat menjadi konduktor maut jika terjadi kebocoran arus (short circuit to ground). Patuhi keselamatan kelistrikan K3 dan gunakan APD (Alat Pelindung Diri) berikut saat merakit atau melakukan pemeliharaan panel:

  • Sepatu Safety Elektrikal (Dielectric Shoes):
    Wajib memakai alas kaki dengan sol insulasi karet tebal untuk mencegah arus listrik mengalir melewati tubuh ke tanah.
  • Sarung Tangan Insulasi (VDE Gloves):
    Untuk menahan tegangan sentuh secara tidak sengaja.
  • Aturan Grounding (PE):
    CRITICAL: Bodi panel besi dan pintu PANEL WAJIB DI-BONDING (disambungkan) ke sistem pembumian (Grounding/Arde) utama gedung. Jika ada kabel fase yang terkelupas dan menyentuh bodi panel, arus akan langsung dibuang ke tanah, memicu ELCB/MCB jatuh (trip), dan menyelamatkan nyawa orang yang memegang pintu panel.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Manajemen Suhu:
    Untuk panel outdoor yang terkena terik matahari langsung, sebaiknya tambahkan Kipas Panel (Exhaust Fan) lengkap dengan kisi-kisi (Louvre) berfilter debu untuk menjaga suhu Inverter/komponen tetap ideal di bawah 40°C.
  • Cegah Kelembapan:
    Taruh Silica Gel industri skala besar di dalam panel, atau pasang Panel Heater kecil yang dikontrol dengan thermostat. Ini krusial untuk mencegah embun kondensasi merusak sirkuit PLC di malam hari atau saat hujan.
  • Pemeliharaan Gasket:
    Setiap 1 tahun sekali, semprotkan cairan silikon pada karet pintu (polyurethane gasket) agar tidak retak-retak atau kaku, sehingga panel tetap kedap air.

Kendala Umum Penggunaan Box Panel Listrik

  • Korosi/Karat Muncul di Lubang Kabel Keluar/Masuk (Gland Plate):
    Penyebab: Bekas gergaji holesaw (pelubang besi) tidak dihaluskan dan tidak dicat ulang, sehingga baja mentah terekspos air.
    Solusi: Setelah melubangi plat bawah untuk Cable Gland, lapisi tepian yang terpotong dengan cat semprot anti-karat (Zinc spray) sebelum kabel dimasukkan.
  • Debu atau Air Rembes ke Dalam Panel:
    Penyebab: Penggunaan Cable Gland murah yang tidak pas dengan diameter kabel, atau segel pintu terjepit.
    Solusi: Gunakan Cable Gland IP68 yang memiliki karet strain-relief kencang. Pastikan engsel pintu tidak miring saat dikunci.
  • Kunci Panel Macet (Cam Lock Seret):
    Penyebab: Lubang kunci kemasukan debu kapur atau berkarat akibat hujan asam.
    Solusi: Semprotkan pelumas penetran (seperti WD-40) ringan ke dalam silinder kunci, putar beberapa kali hingga lancar.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa itu standar IP65 dan IP55 pada Box Panel?

IP (Ingress Protection) adalah standar global untuk kemampuan segel perangkat elektrik. Angka pertama (misal 5 atau 6) menunjukkan ketahanan terhadap benda padat (debu). Angka '6' berarti 100% kedap debu (Dust-tight), sedangkan '5' berarti debu masih bisa masuk sedikit tapi tidak merusak. Angka kedua (5) menunjukkan ketahanan air; IP55 dan IP65 sama-sama tahan semburan air bertekanan rendah dari berbagai arah.


Mengapa pintu panel harus dihubungkan dengan kabel grounding?

Engsel pintu terkadang tidak memiliki kontak logam-ke-logam yang baik karena tertutup cat tebal. Jika Anda memasang lampu indikator atau tombol di pintu panel dan ada kabel terkelupas menempel ke pintu, pintu tersebut akan bertegangan listrik tinggi. Menghubungkan pelat bodi utama dengan pintu menggunakan kabel jumper grounding memastikan arus bocor segera dinetralkan.


Apa pengaruh kode warna RAL 7032 atau RAL 7035?

RAL adalah standar warna di Eropa yang digunakan dalam industri. RAL 7032 (Pebble Grey) agak kekuningan/krem, sementara RAL 7035 (Light Grey) lebih abu-abu terang kebiruan. Keduanya adalah warna standar internasional untuk panel mesin dan switchgear untuk memantulkan panas dan membuatnya seragam di berbagai proyek.

Rekomendasi Produk Lainnya

DIN Rail

DIN Rail

Cek Sekarang
ELCB / RCCB

ELCB / RCCB

Cek Sekarang
Kontaktor Listrik

Kontaktor Listrik

Cek Sekarang
Terminal Block Listrik

Terminal Block Listrik

Cek Sekarang
Circuit Breaker Finder

Circuit Breaker Finder

Cek Sekarang
MCB Panel Box

MCB Panel Box

Cek Sekarang