Phoenix Contact DIN Rail Perforated NS 15 PERF 250MM 1pc

#Nomor SKU S028893158
Wishlist
Harga spesial Rp47.900 Harga normal Rp189.900
Persediaan
Diskon 74%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number NS 15 PERF 250MM
Unit 1pc
China Rohs Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
Length (mm) 250
Width (mm) 15
Height (mm) 5.5
Connection In Acc. With Standard IEC / EN
Test Standard Acc. to EN 60715
Hole Width (mm) 12.2
Hole Height (mm) 4.2
Drill Hole Spacing (mm) 20
Part Number 1207644
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2021
Terakhir Diperbaharui 06 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
DIN rail perforated, Standard profile, width: 15 mm, height: 5.5 mm, acc. to EN 60715, material: Steel, galvanized, passivated with a thick layer, length: 250 mm, color: silver

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan