DV Control Box (Kotak Panel Listrik) DV-43/200 400x300x200mm 1pc

#Nomor SKU S024737647
Wishlist
Rp669.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DV-43/200
Unit 1pc
Height (mm) 400
Width (mm) 300
Depth (mm) 200
Thickness (mm) Door: 1.2, Body: 1.2, Plate: 2
Material Steel
Box Color Grey (RAL 7032), Phospat Powder Coat
Plate Colour Orange (RAL 2000), Epoxy Polyester Powder Coat
Product Content Kunci Metal, Plat Loyang, Grounding Bolt, Engsel Flexible
Protection Standard IP65 & IK10
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 December 2020
Terakhir Diperbaharui 15 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Box Panel berfungsi sebagai “rumah” untuk rangkaian listrik. Box panel harus memiliki kualitas material dan proteksi yang baik, agar rangkaian listrik di dalamnya aman dari benturan, debu, ataupun air.
Box Panel DV terbuat dari selembar baja putih yang ditekuk tanpa las sambungan, dilapis cat Powder Coating serta dilengkapi dengan seal polyutherate gasket dan talang air. Box Panel DV kokoh, rapat dan anti karat.
Box Panel DV sudah bersertifikat IP65 (tahan debu & semburan air) dan IK10 (tahan benturan sd 20 Joule), diuji oleh laboratorium dalam negeri (Sucofindo) dan luar negeri (TUV Rheinland).
Box Panel DV juga dilengkapi dengan engsel yang dapat ditukar sisi, fleksibel dalam aplikasi in/out kabel power.
Box Panel DV kokoh, aman dan fleksibel untuk panel listrik. Box Panel DV dapat digunakan outdoor tanpa tambahan topi.
Fitur
- Kokoh dengan Proteksi Mekanis IK-10 : tahan benturan sampai dengan Joule
Material terbuat dari satu lembar plat utuh baja putih tanpa las sambungan
- Anti Karat
Baja putih dilapis Phospat Powder Coating RAL-7032
- Kunci Metal model Cam Turn Lock
Dilengkapi dengan kunci model Cam Turn Lock berbahan Metal, tidak mudah patah
- Outdoor Ready dengan Proteksi IP-65 : anti debu dan semburan air tekanan rendah
Sisi pintu dilapis full Foam Polyutrethane Gasket (karet) dan dilengkapi dengan talang air, sehingga
tidak perlu tambahan topi
- Fleksibel
Engsel dapat dilepas sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi lain untuk pengaturan incoming
atas/bawah. Juga dilengkapi titik grounding pada pintu dan body

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan