3 Pilihan Kabel Listrik NYMHY Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga kabel listrik NYMHY pilihan dari monotaro.id
Produk Kabel Listrik NYMHY
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S003636312 | S030716124 | S012189151 |
| Brand | Jembo | ETERNA | Supreme Cables |
| Model Number | - | - | - |
| Number of Cores | 2 | 2 | 2 |
| Core x Size (mm²) | 2x0.75 | 2.00x0.75 | 2x0.75 |
| Length (m) | 50 | 50 | 100 |
| Nominal Cross Section Area (mm²) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Voltage (V) | 300/500 | 300/500 | - |
| Current Carrying Capacity (A) | 12 (at 30°C) | - | - |
Apa Itu Kabel Listrik NYMHY?
Kabel Listrik NYMHY adalah jenis kabel multi-inti yang dirancang khusus untuk penggunaan di dalam ruangan (indoor) pada kondisi kering. Sama seperti kabel lainnya, namanya merupakan kode standar yang menjelaskan strukturnya:
- N: Kabel standar dengan inti tembaga.
- Y: Isolasi inti bagian dalam terbuat dari PVC.
- M: Dilapisi oleh selubung atau mantel luar (outer sheath).
- H: Menandakan kabel ini fleksibel dan cocok untuk peralatan yang dapat dipindahkan.
- Y: Selubung luar juga terbuat dari PVC.
Berbeda dengan kabel NYM yang memiliki inti tembaga pejal dan kaku, kabel NYMHY menggunakan inti tembaga serabut yang fleksibel. Setiap inti serabut ini dibungkus isolasi PVC, lalu semua inti disatukan dan dilindungi oleh selubung PVC luar yang juga fleksibel. Struktur ini membuatnya ideal untuk digunakan sebagai kabel daya untuk peralatan rumah tangga (mesin cuci, kulkas), perkakas listrik (power tools), lampu gantung, dan mesin-mesin industri.
Merek Kabel Listrik NYMHY Terbaik
- Jembo Kabel: Produsen kabel nasional terkemuka yang dikenal dengan produk-produk berkualitas tinggi yang memenuhi standar SNI dan LMK, menawarkan nilai yang sangat baik untuk proyek-proyek industri dan konstruksi.
- ETERNA KABEL: Salah satu merek kabel paling senior dan terpercaya di Indonesia, dikenal luas karena durabilitas dan keandalannya yang telah teruji waktu, menjadi pilihan favorit para instalatir profesional.
- Supreme Cables: Dianggap sebagai pemimpin pasar dan merek premium di Indonesia, SUCACO menjadi standar emas untuk kualitas, keamanan, dan performa, sering digunakan dalam proyek-proyek infrastruktur paling penting.
Analisis Perbandingan Produk Kabel Listrik NYMHY
1. Jembo Kabel NYMHY Series
- Rekomendasi Penggunaan: Pilihan yang sangat baik untuk produsen mesin (OEM), perakitan panel, dan kontraktor M&E (Mekanikal & Elektrikal) untuk instalasi di gedung, pabrik, dan fasilitas industri.
- Kelebihan: Kualitas produk yang sangat konsisten dan telah teruji di berbagai proyek besar. Telah memenuhi standar SNI dan LMK, memberikan jaminan keamanan dan performa. Harga yang kompetitif menjadikannya pilihan efisien untuk kebutuhan volume besar.
2. ETERNA KABEL NYMHY
- Rekomendasi Penggunaan: Pilihan yang serbaguna untuk berbagai kebutuhan, mulai dari kabel rol, kabel daya untuk perkakas, hingga instalasi di perkantoran dan toko. Sangat dipercaya oleh para instalatir listrik.
- Kelebihan: Reputasi merek yang sangat kuat dan telah terbukti selama puluhan tahun. Kualitas tembaga murni dan isolasi PVC-nya dikenal tahan lama dan tidak mudah getas. Mudah ditemukan di pasaran.
3. Supreme Cables NYMHY
- Rekomendasi Penggunaan: Wajib dipilih untuk penggunaan pada perangkat elektronik yang krusial, seperti pada peralatan medis di rumah sakit, mesin di pabrik, dan sistem kelistrikan di gedung-gedung bertingkat tinggi (high-rise).
- Kelebihan: Standar kontrol kualitas (QC) yang paling ketat di industri, memastikan setiap meter kabel memiliki kemurnian tembaga dan ketebalan isolasi yang presisi. Performa dan keamanannya adalah yang terbaik di kelasnya.
Tips Memilih Kabel Listrik NYMHY
- Sertifikasi Kabel: Pastikan kabel memiliki cetakan timbul logo SNI dan LMK pada selubung luarnya. Ini adalah jaminan bahwa kabel tersebut aman dan telah lulus uji kualitas yang ketat.
- Pilih Ukuran Sesuai Beban: Ukuran 0.75mm² cocok untuk peralatan berdaya rendah (di bawah 500 Watt). Untuk peralatan yang lebih besar seperti pompa air atau perkakas listrik, gunakan ukuran 1.5mm² atau lebih besar untuk menghindari panas berlebih (over heat).
- Periksa Kualitas Isolasi: Isolasi PVC yang baik harus terasa liat, tidak kaku, dan tidak mudah sobek. Warna selubung luar (biasanya hitam atau putih) harus merata dan pekat.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Meskipun fleksibel, hindari menekuk kabel pada radius yang sangat tajam atau melilitnya terlalu kencang untuk menjaga keutuhan serabut tembaga di dalamnya.
- Saat menyambungkan ke steker atau terminal, pastikan semua serabut tembaga terpasang dengan baik dan tidak ada yang mencuat keluar yang bisa menyebabkan korsleting.
- Lindungi kabel dari benda tajam, gesekan, dan jepitan pintu atau furnitur yang dapat merusak lapisan isolasi.
Pertanyaan Seputar Produk
Apa perbedaan utama antara kabel NYMHY dan NYYHY?
Keduanya sama-sama kabel fleksibel. Perbedaan utamanya adalah pada selubung luar. NYMHY dirancang untuk penggunaan di dalam ruangan (indoor) yang kering. NYYHY memiliki selubung luar PVC yang lebih tebal dan lebih tahan terhadap cuaca dan kelembapan, sehingga boleh digunakan di luar ruangan (outdoor) atau di area yang lembab.
Bolehkah saya menggunakan kabel NYMHY untuk instalasi permanen di dalam dinding?
Tidak disarankan. Untuk instalasi permanen di dalam dinding, kabel dengan konduktor pejal seperti NYM adalah pilihan yang lebih tepat dan sesuai standar. Fleksibilitas NYMHY tidak diperlukan di dalam dinding dan harganya pun cenderung lebih mahal.
Berapa kapasitas arus (ampere) dari kabel NYMHY 2x0.75mm²?
Kapasitas hantar arus (KHA) untuk kabel 0.75mm² umumnya sekitar 6-10 Ampere, tergantung pada suhu lingkungan dan kondisi instalasi. Ini setara dengan beban maksimal sekitar 1300 Watt pada tegangan 220V. Selalu konsultasikan dengan tabel KHA atau teknisi listrik untuk kepastian.