3 Pilihan Kabel Listrik NYYHY Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga kabel listrik NYYHY pilihan dari monotaro.id
Produk Kabel Listrik NYYHY
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S003636527 | S028578123 | S012189250 |
| Model Number | - | NYYHY 0.6/1kV | - |
| Core x Size (mm²) | 2x1.5 | 2x1.5 | 2x1.5 |
| Number of Cores | 2 | 2 | 2 |
| Nominal Cross Section Area (mm²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Length (m) | 50 | 50 | 100 |
| Material | Plain Annealed Copper Wire, PVC | Flexible Copper Conductor, PVC Insulated And Sheathed Cable | Flexible Copper Conductor, PVC Insulated And Sheathed Cable |
| Fitur |
|
|
|
| Deskripsi | Kabel listrik NYYHY Jembo dengan 2 inti tembaga, insulasi PVC, cocok untuk instalasi listrik fleksibel di industri dan bangunan. | Kabel listrik Federal Kabel NYYHY 2x1.5mm, fleksibel dan aman untuk instalasi listrik tegangan menengah di berbagai aplikasi. | Kabel listrik Supreme Cables NYYHY 2x1.5mm, panjang 100m, ideal untuk kebutuhan instalasi listrik skala besar. |
Apa Itu Kabel Listrik NYYHY?
Kabel Listrik NYYHY adalah kabel multi-inti fleksibel yang dirancang untuk penggunaan di dalam dan di luar ruangan, bahkan untuk ditanam di dalam tanah (dengan pelindung). Namanya merupakan kode nomenklatur standar yang menjelaskan strukturnya:
- N: Kabel standar dengan inti tembaga.
- Y: Isolasi inti bagian dalam terbuat dari PVC.
- Y: Memiliki selubung atau mantel luar (outer sheath) tambahan yang juga terbuat dari PVC.
- H: Menandakan bahwa inti konduktornya adalah fleksibel (serabut).
- Y: Menandakan bahwa selubung luarnya juga fleksibel.
Perbedaan utama antara kabel NYYHY dan NYMHY terletak pada ketebalan dan ketahanan selubung PVC luarnya. Selubung luar pada kabel NYYHY secara signifikan lebih tebal, lebih kuat, dan dirancang untuk tahan terhadap paparan sinar UV, kelembapan, dan abrasi. Fleksibilitasnya juga membuatnya mudah dipasang pada jalur yang berkelok atau dihubungkan ke peralatan yang dapat bergerak.
Merek Kabel Listrik NYYHY Terbaik
- Jembo Kabel: Produsen kabel nasional terkemuka yang dikenal dengan produk-produk berkualitas tinggi yang memenuhi standar SNI dan LMK, menawarkan nilai yang sangat baik untuk proyek-proyek industri dan konstruksi.
- Federal Kabel: Produsen kabel yang telah mengekspor produknya ke berbagai negara, dikenal dengan kabel berkualitas yang memenuhi standar internasional dengan harga yang kompetitif.
- Supreme Cables: Dianggap sebagai pemimpin pasar dan merek premium di Indonesia, SUCACO menjadi standar emas untuk kualitas, keamanan, dan performa, sering digunakan dalam proyek-proyek infrastruktur paling penting.
Analisis Perbandingan Kabel Listrik NYYHY
1. Jembo Kabel NYYHY Series
- Rekomendasi Penggunaan: Pilihan yang sangat solid untuk instalasi di pabrik, gudang, dan area komersial outdoor. Cocok untuk menyuplai daya ke mesin produksi, sistem pencahayaan luar ruangan, dan instalasi lain yang membutuhkan kabel fleksibel yang kuat.
- Kelebihan: Kualitas yang konsisten dan telah teruji di berbagai proyek besar di Indonesia. Memenuhi standar SNI dan LMK, memberikan jaminan keamanan dan performa. Harga yang kompetitif untuk kualitas industrial.
2. Federal Kabel NYYHY
- Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk berbagai aplikasi, mulai dari perumahan (misalnya untuk pompa taman atau gerbang otomatis) hingga aplikasi komersial dan industri ringan. Pilihan cerdas bagi yang mencari kabel berkualitas SNI dengan rekam jejak internasional.
- Kelebihan: Rating tegangan yang lebih tinggi (0.6/1kV) menunjukkan kualitas isolasi yang sangat baik, memberikan margin keamanan yang lebih besar. Kualitas tembaga dan PVC-nya yang andal memastikan performa jangka panjang.
3. Supreme Cables NYYHY
- Rekomendasi Penggunaan: Pilihan utama untuk aplikasi kritis dan instalasi jangka panjang di lingkungan yang keras, seperti di area pertambangan, pelabuhan, atau infrastruktur penting lainnya. Wajib dipilih jika anggaran memungkinkan dan kegagalan bukanlah pilihan.
- Kelebihan: Kontrol kualitas yang paling ketat, memastikan setiap meter kabel memiliki kemurnian tembaga, ketebalan isolasi, dan ketahanan selubung luar yang sempurna. Umur pakai yang paling panjang dan performa paling andal di kelasnya.
Tips Memilih Kabel Listrik NYYHY
- Kebutuhan: Jika kabel akan terpapar sinar matahari langsung atau kondisi lembab secara terus-menerus, pastikan Anda memilih NYYHY, bukan NYMHY. Selubung luar NYYHY yang lebih tebal dirancang khusus untuk ini.
- Sesuaikan Ukuran dengan Beban & Jarak: Untuk kabel outdoor yang seringkali memiliki tarikan lebih panjang, pertimbangkan juga faktor voltage drop (penurunan tegangan). Untuk jarak yang jauh atau beban yang berat, jangan ragu untuk memilih ukuran penampang yang satu tingkat lebih besar (misalnya dari 1.5mm² ke 2.5mm²).
- Periksa Rating Tegangan: Rating tegangan seperti 450/750V atau 0.6/1kV menunjukkan kekuatan lapisan isolasi. Rating yang lebih tinggi (seperti pada Federal Kabel) memberikan margin keamanan yang lebih baik terhadap lonjakan tegangan.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Meskipun dirancang untuk outdoor, sangat disarankan untuk tetap memasukkan kabel NYYHY ke dalam pipa pelindung (conduit), terutama untuk bagian yang ditanam di tanah, untuk memberikan perlindungan mekanis maksimal.
- Pastikan semua sambungan outdoor menggunakan konektor atau kotak sambungan dengan rating IP (Ingress Protection) yang sesuai (misalnya IP65 ke atas) untuk melindunginya dari air dan debu.
- Gunakan klem kabel yang sesuai untuk mengamankan posisi kabel dan mencegahnya tergesek atau tertarik.
Pertanyaan Seputar Produk
Apa perbedaan paling signifikan antara kabel NYMHY dan NYYHY?
Perbedaan utamanya ada pada selubung luar PVC. Selubung pada NYYHY lebih tebal, lebih kuat, dan lebih tahan terhadap cuaca dan sinar UV, sehingga aman untuk penggunaan di luar ruangan. NYMHY hanya direkomendasikan untuk penggunaan di dalam ruangan.
Bolehkah kabel NYYHY ditanam langsung di tanah tanpa pipa?
Meskipun beberapa spesifikasi memungkinkan (direct burial), praktik terbaik dan paling aman menurut standar instalasi di Indonesia adalah dengan selalu melindunginya menggunakan pipa conduit (misalnya PVC AW atau pipa HDPE) untuk mencegah kerusakan akibat tekanan tanah, bebatuan, atau galian di masa depan.
Apa arti rating tegangan 450/750V?
Ini adalah rating tegangan standar IEC. Angka pertama (450V) adalah tegangan nominal antara konduktor fasa ke ground. Angka kedua (750V) adalah tegangan nominal antar konduktor fasa. Ini menunjukkan bahwa kabel tersebut aman digunakan pada sistem listrik 1 fasa (220V) maupun 3 fasa (380V).



















































































































































Kabel Listrik Jembo Kabel