3 Pilihan Kabel Listrik NYM Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga kabel listrik NYM pilihan dari monotaro.id
Produk Kabel Listrik NYM
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S003634677 | S030716032 | S000082657 |
| Brand | Jembo Kabel | ETERNA KABEL | Supreme Cables |
| Model Number | NYM | - | - |
| Core x Size (mm²) | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 |
| Nominal Cross Section Area (mm²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Number of Cores | 3 | 3 | 3 |
| Length (m) | 50 | 50 | 50 |
| Voltage (V) | - | 450/750 | - |
| Standard | SNI License: Yes | SNI 04-2669 SPLN 42-2 | - |
| Insulation | - | PVC, PVC Sheated | - |
Apa Itu Kabel Listrik NYM?
Kabel Listrik NYM adalah jenis kabel yang dirancang khusus untuk instalasi listrik tetap di dalam ruangan (indoor). Nama "NYM" sendiri merupakan kode nomenklatur standar yang mengidentifikasi karakteristiknya:
- N: Kabel standar dengan inti tembaga.
- Y: Isolasi inti bagian dalam terbuat dari PVC.
- M: Dilapisi oleh selubung atau mantel luar (outer sheath) dari PVC.
Kabel ini memiliki konduktor tembaga dengan beberapa inti (biasanya 2, 3, atau 4), di mana setiap inti dibungkus dengan isolasi PVC berwarna. Seluruh inti tersebut kemudian disatukan dan dilindungi oleh selubung PVC luar yang tebal dan berwarna putih. Struktur berlapis ini memberikan perlindungan ganda terhadap tekanan, kelembapan, dan gigitan tikus, menjadikannya jauh lebih aman daripada kabel berinti tunggal (NYA) untuk pemasangan permanen di dalam dinding, plafon, atau di dalam pipa conduit.
Merek Kabel Listrik NYM Terbaik
- Jembo Kabel: Produsen kabel nasional terkemuka yang dikenal dengan produk-produk berkualitas tinggi yang memenuhi standar SNI dan LMK, menawarkan nilai yang sangat baik untuk proyek-proyek konstruksi.
- ETERNA KABEL: Salah satu merek kabel paling senior dan terpercaya di Indonesia, dikenal luas karena durabilitas dan keandalannya yang telah teruji waktu, menjadi pilihan favorit para instalatir profesional.
- Supreme Cables: Dianggap sebagai pemimpin pasar dan merek premium di Indonesia, SUCACO menjadi standar emas untuk kualitas, keamanan, dan performa, sering digunakan dalam proyek-proyek infrastruktur paling penting.
Analisis Perbandingan Produk Kabel Listrik NYM
1. Jembo Kabel NYM 3x1.5mm²
- Rekomendasi Penggunaan: Pilihan yang sangat baik untuk proyek konstruksi skala menengah hingga besar, instalasi perumahan, dan komersial di mana dibutuhkan kabel berkualitas SNI dalam jumlah besar dengan anggaran yang efisien.
- Kelebihan: Menawarkan keseimbangan terbaik antara harga dan kualitas. Sebagai anggota APPI (Asosiasi Pabrik Kabel Listrik Indonesia) dan LMK (Lembaga Masalah Kelistrikan), kualitasnya terjamin dan sesuai standar.
2. ETERNA KABEL NYM 3x1.5mm²
- Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk instalasi di fasilitas industri, gedung perkantoran, dan perumahan yang mengutamakan rekam jejak dan keandalan jangka panjang. Seringkali menjadi merek yang direkomendasikan oleh para instalatir listrik senior.
- Kelebihan: Reputasi yang sangat kuat dan telah teruji selama puluhan tahun. Kualitas tembaga murni dan kompon PVC-nya dikenal sangat baik, memastikan konduktivitas optimal dan isolasi yang tahan lama.
3. Supreme Cables NYM 3x1.5mm²
- Rekomendasi Penggunaan: Pilihan utama untuk proyek-proyek strategis seperti bandara, rumah sakit, pusat data, dan bangunan bertingkat tinggi (high-rise building) di mana standar keamanan, kualitas material, dan performa adalah faktor yang tidak bisa ditawar.
- Kelebihan: Kualitas material terbaik di kelasnya, mulai dari kemurnian tembaga hingga kualitas kompon PVC yang presisi. Proses kontrol kualitas (QC) yang paling ketat di industri, memastikan setiap meter kabel memenuhi spesifikasi dengan sempurna.
Tips Memilih Kabel Listrik NYM
- Standar Kabel: Pastikan ada logo SNI (Standar Nasional Indonesia) dan LMK (Lembaga Masalah Kelistrikan) yang tercetak timbul (embossed) pada selubung luar kabel.
- Periksa Kualitas Tembaga: Konduktor harus terbuat dari tembaga murni, bukan campuran. Tembaga murni memiliki warna oranye kemerahan yang cerah dan mengkilap. Hindari kabel yang tembaganya berwarna gelap atau pucat.
- Perhatikan Kualitas Isolasi PVC: Isolasi PVC yang baik harus terasa liat, kuat, dan tidak mudah sobek saat dikupas. Isolasi yang berkualitas juga tidak lengket dan ukurannya presisi.
- Sesuaikan Ukuran dengan Beban: Ukuran 1.5mm² cocok untuk jalur lampu dan stop kontak beban ringan. Untuk stop kontak AC, water heater, atau beban berat lainnya, gunakan ukuran 2.5mm² atau lebih besar.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Gunakan selalu pipa conduit (seperti pipa PVC) untuk melindungi kabel saat instalasi di dalam dinding atau plafon untuk perlindungan mekanis ekstra.
- Hindari menekuk kabel pada sudut yang terlalu tajam (sharp bend) karena dapat merusak konduktor tembaga di dalamnya.
- Saat mengupas isolasi, gunakan tang kupas kabel (wire stripper) yang tepat untuk menghindari goresan pada konduktor tembaga.
- Pastikan semua sambungan kabel di dalam kotak sambungan (junction box) dilakukan dengan kencang dan aman menggunakan konektor yang sesuai.
Pertanyaan Seputar Produk
Apa perbedaan antara kabel NYM dan NYA?
Kabel NYA hanya memiliki satu lapis isolasi PVC dan berinti tunggal. Kabel ini wajib dipasang di dalam pipa pelindung. Kabel NYM memiliki inti lebih dari satu, di mana setiap inti berisolasi dan semuanya dibungkus lagi oleh selubung luar, sehingga jauh lebih aman dan kuat.
Apa arti kode "3x1.5mm²"?
Kode ini berarti kabel tersebut memiliki 3 inti (core) konduktor di dalamnya, dan masing-masing inti memiliki luas penampang tembaga sebesar 1.5 milimeter persegi. Biasanya, pada kabel 3 inti, warnanya adalah Biru (Netral), Coklat/Hitam (Fasa/Strum), dan Kuning-Hijau (Grounding).
Apakah kabel NYM boleh ditanam langsung di dalam tanah?
Tidak boleh. Kabel NYM tidak dirancang untuk ditanam langsung. Untuk instalasi di bawah tanah, Anda harus menggunakan kabel khusus berjenis NYY yang memiliki selubung luar lebih tebal dan tahan terhadap tekanan serta kelembapan tanah.
Bagaimana cara membedakan kabel asli dan palsu?
Kabel asli dari merek terkemuka memiliki cetakan merek, ukuran, dan logo SNI/LMK yang rapi dan timbul pada selubung luarnya. Kualitas isolasi PVC-nya terasa solid dan tidak mudah terkelupas. Terakhir, beratnya akan terasa mantap karena menggunakan tembaga murni, tidak seperti kabel palsu yang seringkali lebih ringan.