3 Pilihan Kabel Listrik NYA Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga kabel listrik NYA pilihan dari monotaro.id
Produk Kabel Listrik NYA
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S028328292 | S036544660 | S003304358 |
| Brand | WILSON CABLES | Jembo Kabel | Supreme Cables |
| Model Number | - | - | - |
| Panjang (m) | 50 | 100 | 100 |
| Luas Penampang (mm²) | 0.75 | 1.5 | 1.52 |
| Jumlah Inti | 1 | 1 | - |
| Material Isolasi | PVC | - | - |
| Warna | Black | - | Black |
| Fitur |
|
|
|
| Deskripsi | Digunakan di tempat yang kering untuk instalasi tetap. Aplikasi didalam atau diluar dinding. Gunakan pipa/conduit PVC atau saluran tertutup untuk instalasi yang aman. | - | - |
Apa Itu Kabel Listrik NYA?
Kabel Listrik NYA adalah jenis kabel paling dasar dalam instalasi listrik, yang terdiri dari satu inti konduktor tembaga padat (solid) yang dibungkus oleh satu lapis insulasi PVC. Nama "NYA" adalah kode nomenklatur standar yang menjelaskan strukturnya:
- N: Kabel standar dengan inti tembaga.
- Y: Isolasi luar terbuat dari PVC.
- A: Merujuk pada kabel berinti tunggal (single core).
Karena hanya memiliki satu lapis pelindung, kabel NYA wajib hukumnya untuk dipasang di dalam pipa pelindung (biasanya disebut pipa conduit PVC atau high-impact). Pipa ini melindunginya dari kerusakan fisik, gigitan tikus, dan kelembapan. Kabel ini sangat populer karena harganya yang ekonomis dan fleksibilitasnya; instalatir dapat dengan mudah menarik beberapa kabel NYA dengan warna berbeda (biru untuk netral, hitam/coklat/merah untuk fasa, dan kuning-hijau untuk grounding) ke dalam satu pipa untuk membentuk sirkuit yang lengkap.
Merek Kabel Listrik NYA Terbaik
- WILSON CABLES: Produsen kabel yang berfokus pada inovasi keamanan (seperti teknologi cepat padam) dan penggunaan tembaga murni, menawarkan produk berkualitas tinggi dengan nilai yang sangat baik untuk pasar perumahan dan komersial.
- Jembo Kabel: Salah satu pemain utama di industri kabel nasional, dipercaya oleh banyak kontraktor besar karena kualitas produknya yang konsisten dan telah memenuhi berbagai standar industri seperti SNI dan LMK.
- Supreme Cables: Dianggap sebagai pemimpin pasar dan merek premium di Indonesia, SUCACO menjadi standar emas untuk kualitas, keamanan, dan performa, sering digunakan dalam proyek-proyek infrastruktur paling penting.
Analisis Perbandingan Kabel Listrik NYA
1. WILSON CABLES NYA
- Rekomendasi Penggunaan: Pilihan yang sangat baik untuk instalasi perumahan, ruko, dan proyek komersial skala kecil hingga menengah. Sangat cocok bagi kontraktor dan pemilik properti yang sadar akan anggaran namun tetap memprioritaskan keamanan.
- Kelebihan: Mengklaim fitur superior "3X Lebih Cepat Padam" saat terbakar, yang merupakan nilai tambah signifikan untuk keamanan kebakaran. Menjamin penggunaan 99,99% Tembaga Murni untuk konduktivitas maksimal. Harga yang sangat kompetitif menjadikannya pilihan dengan nilai terbaik.
2. Jembo Kabel NYA
- Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk kontraktor, pengembang, dan instalatir profesional yang mengerjakan proyek gedung perkantoran, apartemen, dan fasilitas komersial. Kualitasnya yang konsisten dan terstandardisasi (SNI & LMK) menjadikannya pilihan yang aman dan andal.
- Kelebihan: Reputasi yang sangat solid di kalangan profesional konstruksi. Kualitasnya yang terjamin dan konsisten memastikan performa yang dapat diandalkan untuk instalasi skala besar.
3. Supreme Cables NYA
- Rekomendasi Penggunaan: Pilihan utama untuk proyek-proyek infrastruktur vital, fasilitas industri berat, gedung-gedung bertingkat tinggi (high-rise), dan instalasi apa pun yang menuntut standar kualitas dan keamanan tertinggi.
- Kelebihan: Kualitas material tanpa kompromi, mulai dari kemurnian tembaga hingga presisi ketebalan kompon PVC-nya. Proses kontrol kualitas yang paling ketat memastikan setiap rol kabel memenuhi spesifikasi dengan sempurna, memberikan ketenangan pikiran (peace of mind) yang tak ternilai.
Tips Memilih Kabel Listrik NYA
- Standar: Jangan kompromi. Cari cetakan timbul (embossed) logo SNI dan LMK, serta nama merek dan ukuran kabel pada lapisan PVC. Ini adalah jaminan kualitas dan keamanan pertama Anda.
- Pilih Ukuran Sesuai Peruntukan: Gunakan ukuran 1.5mm² untuk jalur pencahayaan. Untuk stop kontak biasa, sangat disarankan menggunakan ukuran 2.5mm². Untuk beban berat seperti AC atau pemanas air, konsultasikan dengan instalatir untuk menggunakan ukuran yang lebih besar lagi.
- Perhatikan Warna Isolasi: Gunakan warna sesuai standar PUIL (Persyaratan Umum Instalasi Listrik): Biru untuk Netral, Kuning-Hijau untuk Grounding, dan warna lain (umumnya Hitam, Coklat, Abu-abu) untuk Fasa.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Wajib Menggunakan Pipa Conduit: Ingat, kabel NYA tidak boleh dipasang secara terbuka. Selalu masukkan ke dalam pipa PVC atau pelindung lainnya untuk melindunginya dari kerusakan.
- Hindari Sambungan di Dalam Pipa: Lakukan semua penyambungan kabel di dalam kotak sambungan (T-doos atau junction box). Sambungan di tengah-tengah pipa sangat sulit diperiksa dan berisiko tinggi.
- Gunakan Alat yang Tepat: Gunakan tang kupas kabel (wire stripper) yang sesuai untuk mengupas isolasi tanpa melukai konduktor tembaga di dalamnya.
Pertanyaan Seputar Produk
Apa perbedaan mendasar antara kabel NYA dan NYM?
Kabel NYA memiliki satu inti dan satu lapis isolasi. Kabel NYM memiliki beberapa inti yang masing-masing sudah berisolasi, lalu semuanya dibungkus lagi oleh selubung luar. Karena itu, NYM lebih kuat, lebih aman, dan boleh dipasang di luar pipa (misalnya, ditempel ke dinding dengan klem) untuk instalasi dalam ruangan.
Mengapa kabel NYA tidak boleh dipasang di luar ruangan?
Lapisan isolasi PVC tunggal pada kabel NYA tidak dirancang untuk tahan terhadap paparan sinar UV matahari dan perubahan cuaca ekstrem secara langsung. Paparan ini akan membuat isolasi menjadi getas, retak, dan akhirnya menyebabkan korsleting yang berbahaya.
Berapa kapasitas arus (ampere) dari kabel NYA 1.5mm²?
Menurut standar PUIL, kapasitas hantar arus (KHA) untuk kabel 1.5mm² di dalam pipa adalah sekitar 15-20 Ampere, tergantung pada suhu lingkungan dan jumlah kabel dalam satu pipa. Namun, untuk keamanan, umumnya dibatasi hingga 10 Ampere atau untuk beban maksimal sekitar 2200 Watt.