SPS Solar Panel IoT Series (Panel Surya) 12V 200W 120Ah DC 12V5A 1set

#Nomor SKU S045949302
Wishlist
Rp6.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 12V 200W 120Ah
Unit 1set
Output DC 12V5A
Battery LiFePO4/120000MAH/3.2V
Charging system MPPT fast charging controller
Charging Time (hour) ≥5
IP Rating IP65
Solar Panel Size (mm) 800x670 (x2pcs 100WP)
Color Black
Net Weight (kg) 40
Solar Power 200W monocrystalline silicone
Maximum Current Output (A) 12V5
Berat (Kg) 43.0
Tanggal Produk Terdaftar 11 April 2025
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SPS Solar Power System 12V 200W 120Ah IOT Series
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait